超硬エンドミル :「4枚刃」の検索結果

関連キーワード
225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 モノタロウ 動画あり
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。 材質超硬 刃数4 ねじれ角(°)40 適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○ 刃径公差(mm)+0/-0.1 シャンク径公差h6 表面処理AlTiBN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー従来品の3-5倍(メーカー比)の長寿命化を実現した4枚刃超硬エンドミルです。ナクロコートにラップ処理を施し、チップの排出性を最大限向上させ、さらに不等分割・不等ねじれにて加工時のビビりを最小限に抑えます。その結果、長寿命化にとどまらず、幅広い被削材と深切込みに対応し加工効率を向上させることができます。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:☆、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:○ 材質400PLUS 刃数4 コーティングnACRO ねじれ角(°)43/45
1本ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
材質超硬MG 刃数4枚刃 適合材鋳鉄
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般鋼からステンレスまで幅広い高速粗加工が可能です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼。 表面処理Fireコーティング ねじれ角(°)30
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NACHI(不二越)アンカーV 4枚刃
汎用超硬エンドミルです。側面加工に適しています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角標準 エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャープコーナー
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG 刃数4枚刃 適合材鋳鉄
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質超硬合金 刃数4 仕様ピン角、センターカット付 表面処理Aコーティング ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
1本
2,598 税込2,858
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃ハイヘリZ
サイズが多く、第一選定に対応。ジルコニアコートは高送りから低周速に対応します。幅広い被削材に対応し、高送りによる加工時間の短縮に対応します。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△ 材質600PLUS 刃数4 コーティングZrN-A ねじれ角(°)45
1本ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

刃数4 材質超硬合金(WC) 表面処理Cコーティング
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低価格、良性能で多品種の試作、単品加工の工具費削減に対応します。35°/38°の防振不等ねじれです。
用途炭素鋼:◎、~45HRC:○、ステンレス・難削材:△、アルミ:△ 材質600nano 刃数4 コーティングALTIBN ねじれ角(°)35/38
1本ほか
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃) 三菱マテリアル 動画あり
高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。
用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。 刃数4 材質高靭性超硬母材(UWC) 表面処理インパクトミラクルコーティング(VF) ねじれ角43・45°
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。
材質超硬MG 刃数4枚刃 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VC-4JCのラジアスタイプです。ロング刃長なので、深い場所でのR部加工が可能です。
用途スミR加工用 刃数4 材質極超微粒子超硬 表面処理ミラクルコーティング ねじれ角(°)30
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 4D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 表面処理GSXコート(AICrN) 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。30°ネジレに比べ切削抵抗を軽減できます。
刃数4 材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角45° 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬合金 表面処理PNコート
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
材質超硬コーティング 刃数4 表面処理GSXコート(AICrN) 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 1.5D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
汎用4枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用 刃数4 材質極超微粒子超硬合金 形状ラジアス 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金 表面処理(Al、Ti)Nコーティング ねじれ角(°)30
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)4枚刃防振Zロング
ZrN-A(ジルコニア)コーティングで幅広い被削材に対応します。従来コートより1.5-2倍程度の工具寿命で工具費削減に役立ちます。
用途炭素鋼:☆、~45HRC:◎、50HRC~:○、ステンレス・難削材:☆、アルミ:△ 材質600PLUS 刃数4 コーティングZrN-A ねじれ角(°)35
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 1D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬MG 刃数4枚刃 表面処理TIALNコート 適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 2D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 表面処理GSXコート(AICrN) 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)4枚刃ボールエンドミル ABES
荒加工から仕上げ加工まで適応出来る万能タイプです。
刃数4
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)35
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSX MILL 4枚刃 3D
生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応 高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上 耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上
材質超硬コーティング 刃数4 刃先形状ギャッシュランド ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

刃数4 表面処理OCコーティング ねじれ角(°)45
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角35゜
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

切りくず排出性抜群で高能率です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工 刃数4 材質超硬合金 表面処理Cコート
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式SED4 タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

不等リード 防振タイプ CrTiAlSiNコート
刃数4枚刃 表面処理CrTiAlSiNコート
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式SEE4L タイプハイヘリックスエンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

材質超硬合金 刃数4 表面処理OKコートハード
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)45
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

『エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング