ボール超硬エンドミル :「4枚刃」の検索結果
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
関連キーワード
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
12.5(1)
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)
刃数4
被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼
表面処理TiAlN
公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03
ねじれ角(°)35
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング
刃数4枚刃
被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材
先端形状ボール
ねじれ角右ねじれ
シャンク形状ストレート
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロング/エキストラロング
刃数4枚刃
被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金
先端形状ボール
その他設定項目不等分割
ねじれ角不等リード(右ねじれ)
コーティングTX
シャンク形状ストレート
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準
刃数4枚刃
被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金
先端形状ボール
その他設定項目不等分割
ねじれ角右ねじれ
コーティングTX
シャンク形状ストレート
クーラントJetStreamタイプ
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準
刃数4枚刃
被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金
先端形状ボール
その他設定項目不等分割
ねじれ角右ねじれ
シャンク形状ストレート
クーラントJetStreamタイプ
『超硬エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります
- スローアウェイ超硬エンドミル
- スクエア超硬エンドミル
- ラフィング超硬エンドミル
- ボール超硬エンドミル
- ラジアス超硬エンドミル
- テーパー超硬エンドミル
エンドミル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。