切削工具 :「4枚刃」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
用途汎用 形状スクエア 刃先形状ピンカド 材質高級粉末ハイス(KHA S) 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃数4 ねじれ角(°)30
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

NACHI(不二越)AGミル 4枚刃
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用 刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

外径許容差がプラスとなっています。
材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.03~0
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56 刃数4枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)25 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)+0.025~0
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)NEエンドミル(4枚刃)
刃数4 材質ハイス 表面処理ATコート ねじれ角30
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.03~0
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

テーパーエンドミル 4枚刃
用途テーパー加工 角度公差±5'
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.025~0
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co 刃数4枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 公差先端径:0~-0.05 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能 寿命は従来の3倍以上 型用鋼から難削材まで対応
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 刃数4 表面処理SG(TiCN)コート ねじれ角標準
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
9,098 税込10,008
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅加工に適したチップMAチップ採用により側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途 材質MA ねじれ角(°)25
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途鋳鉄・FCD等 材質鋳物用 R78 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼 材質粉末ハイス 刃数4刃 刃形右ネジレ30° 表面処理VAコーティング
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 全長(mm)135 刃長(mm)55 シャンク径(Φmm)25 刃径(Φmm)30 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途 材質G2 ねじれ角(°)30
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理G(TiN)コーティング ねじれ角標準 公差(mm)+25~0
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角標準
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)35
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角35゜
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 型式SED4 タイプ多刃エンドミル 勾配角0 表面処理ノンコート コーナーR(mm)0 刃先R(mm)0
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角標準
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC) 刃数4 ねじれ角(°)33 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数4 ねじれ角標準 公差(mm)+0.025~0 シャンク径公差(mm)h7
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング