絞り込み
ボール半径R(mm)
- 0.2(1)
- 0.3(2)
- 0.4(3)
- 0.5(4)
- 0.6(2)
- 0.7(2)
- 0.75(4)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(8)
- 1.2(1)
- 1.25(10)
- 1.5(1)
- 2(2)
シャンク径(Φmm)
- 4(17)
- 6(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.4(1)
- 0.8(1)
- 1(3)
- 1.2(1)
- 1.5(3)
- 2(5)
- 2.5(7)
- 4(1)
全長(mm)
- 50
- 40(3)
- 45(18)
- 55(8)
- 60(38)
- 65(6)
- 70(7)
- 75(2)
- 80(5)
- 90(5)
- 100(6)
- 110(1)
- 111(1)
- 115(1)
- 120(4)
- 130(1)
- 140(2)
- 150(9)
- 200(3)
- 250(3)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 0.6(3)
- 0.74(1)
- 0.75(1)
- 0.8(1)
- 1(3)
- 1.1(2)
- 1.2(2)
- 1.5(3)
- 1.6(3)
- 2(3)
- 2.3(3)
- 2.4(2)
- 3(2)
- 5(2)
- 10(2)
- 12(5)
- 13(2)
- 15(3)
- 刃長(mm)をもっと見る
刃数
- 2(16)
- 3(1)
2・3
表面処理
- DLCコーティング(2)
- その他(4)
- クロム系コーティング(1)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(5)
DLCコーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(18)
超硬合金
ブランド
- OSG(オーエスジー)(6)
- NS(日進工具)(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- PROCHI(プロチ)(2)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- THECUT(1)
OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・DIJET(ダイジェット工業)・PROCHI(プロチ)・TRUSCO・NACHI(不二越)・THECUT
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(5)
- 以上(5)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(14)
- 10,000-50,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ボール超硬エンドミル :「R12」の検索結果
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.3(2)
0.4(3)
0.5(4)
0.6(2)
0.7(2)
0.75(4)
1(8)
1.25(10)
1.5(1)
2(2)

2枚刃 超硬ボールエンドミル
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌日出荷良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ
PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌日出荷加工時の刃先の磨耗を軽減します。材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)30
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD
OSG(オーエスジー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
ロングネックボールハード(高硬度用)
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,738特価1本当日出荷から3日以内出荷高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
銅加工用ロングネック ボール
NACHI(不二越)¥8,798税込¥9,6781本3日以内出荷から5日以内出荷銅電極の微細加工に最適。ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃材質超硬合金表面処理CrNコート刃数2
高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル
THECUT¥3,198税込¥3,5181本3日以内出荷高い耐摩耗性を持った超々微粒合金と特殊コーティングで高硬度材も難なく加工。 エキセントリック刃型の採用により面粗度と刃先強度が飛躍的に向上。 高速機での使用にも対応。材質超々微粒子超硬(UMG)刃数2表面処理S4(AlTixN・3800Hv)
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230
NS(日進工具)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から8日以内出荷材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から9日以内出荷オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
樹脂用ボールエンドミル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N
OSG(オーエスジー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から4日以内出荷銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30
銅電極加工用ロングネックボールエンドミル
NS(日進工具)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から3日以内出荷銅電極の加工に特化したロングネックボールエンドミル。切削性の高さと鋭い刃形状、DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H
OSG(オーエスジー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
超硬ロングネックボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-LN-EBD
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理DGコーティングねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
超硬ボールエンドミル WXSコート 3刃 ロングネック PHX-LN-DBT
OSG(オーエスジー)¥4,498~税込¥4,948~1本翌日出荷から4日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数3材質超硬コーティング表面処理WXSコーティングコーナR許容差(mm)±0.007ねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇