絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.4(1)
  • 0.8(3)
  • 1(8)
  • 1.2(13)
  • 1.205(1)
  • 1.21(2)
  • 1.22(2)
  • 1.23(2)
  • 1.24(1)
  • 1.25(3)
  • 1.26(5)
  • 1.27(5)
  • 1.28(5)
  • 1.29(5)
  • 1.5(11)
  • 2(17)
  • 2.5(8)
  • 3(11)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(31)
  • 6(32)
  • 22(1)
  • 22.225(1)
全長(mm)
  • 50
  • 45(35)
  • 55(17)
  • 57(15)
  • 60(70)
  • 65(13)
  • 70(19)
  • 75(26)
  • 80(29)
  • 83(18)
  • 90(26)
  • 100(36)
  • 110(21)
  • 120(24)
  • 150(41)
  • 158(15)
  • 160(41)
  • 170(26)
  • 180(39)
  • 250(14)
  • 全長(mm)をもっと見る
材質
  • CBN焼結体(2)
  • PVDコーティング(1)
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(7)
  • 超硬合金(47)
  • その他(2)
溝長(mm)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 9(2)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 12.7(2)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 14.4(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 22(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
  • その他(1)
チタン系コーティング・その他
ブランド
  • 7Leaders(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • EIKO(栄工舎)(8)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • NACHI(不二越)(2)
  • NS(日進工具)(23)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • RELIEF(3)
  • THECUT(1)
  • TOTIME(1)
  • TRUSCO(1)
  • イスカル(1)
  • イワタツール(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • 岡崎精工(1)
7Leaders・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・PROCHI(プロチ)・RELIEF・THECUT・TOTIME・TRUSCO・イスカル・イワタツール・三菱マテリアル・岡崎精工
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(49)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「R12」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • GPドリル レギュラー10D ALTコーティング イワタツール

    GPドリル レギュラー10D ALTコーティング

    イワタツール
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理ALTコーティング
  • リーマ HS S柄 TPR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 TPR

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 HR1 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR1

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスボールエンドミル 2刃 EBD

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • リーマ HS S柄 HTPR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HTPR

    EIKO(栄工舎)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51
  • TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 2枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI(プロチ)

    2枚刃 超硬ボールエンドミル

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
    材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
  • 2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)

    2枚刃 超硬ボールエンドミル Vシリーズ

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    加工時の刃先の磨耗を軽減します。
    材質超硬刃数2被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlNコーティング硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)30
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)

    TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    低価格、汎用、TiN付リーマ
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • リーマ 超硬S CSR1 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR1

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    翌々日出荷
    材質K10全長(mm)50刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティング
  • コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスボールエンドミル TiNコート 2刃 EX-TIN-EBD

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2表面処理TiNねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具)

    ロングネックボールハード(高硬度用)

    NS(日進工具)(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)

    高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230

    NS(日進工具)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 銅加工用ロングネック ボール NACHI(不二越)

    銅加工用ロングネック ボール

    NACHI(不二越)
    ¥9,598税込¥10,558
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    銅電極の微細加工に最適。
    材質超硬合金刃数2表面処理CrNコートねじれ角標準エンドミルの形状・刃数ボールエンドミル2枚刃
  • ロングネックラジアスエンドミル MHR230R NS(日進工具)

    ロングネックラジアスエンドミル MHR230R

    NS(日進工具)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 台形ランナー用テーパボールエンドミル NS(日進工具)

    台形ランナー用テーパボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
    金型の台形ランナー専用エンドミル。ショート刃長で高剛性。
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • エンドミル 超硬S ボールE SBEL DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S ボールE SBEL

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXB OSG(オーエスジー)

    CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXB

    OSG(オーエスジー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋭い切れ味で、小径での深切込み加工を実現しました。
  • エンドミル 超硬S ボールE DZ-SBEL DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S ボールE DZ-SBEL

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • 無限コーティングロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングロングネックラジアスエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コーナーラジアスの採用で幅広い加工に対応します。高精度のR精度は精密加工を実現します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)1.2首角γ(°)12ねじれ角(°)30
  • 高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル THECUT

    高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル(特殊コート) (ザ・)カットミル

    THECUT
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    3日以内出荷
    高い耐摩耗性を持った超々微粒合金と特殊コーティングで高硬度材も難なく加工。 エキセントリック刃型の採用により面粗度と刃先強度が飛躍的に向上。 高速機での使用にも対応。
    材質超々微粒子超硬(UMG)刃数2表面処理S4(AlTixN・3800Hv)
  • 超硬4枚刃不等分割不等リードコーナーラジアスエンドミル B252-2.5HX 38°/41° 刃長2.5D 7Leaders

    超硬4枚刃不等分割不等リードコーナーラジアスエンドミル B252-2.5HX 38°/41° 刃長2.5D

    7Leaders
    ¥6,298税込¥6,928
    1本
    4日以内出荷
    4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率なラジアス加工が可能です。 コーティングは新ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れております。 一般鋼からステンレス鋼、耐熱合金鋼までの被削材に適しています。
    用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工材質UMG刃数4刃先形状コーナーRコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
  • ハード1ラジアス SFSR DIJET(ダイジェット工業)

    ハード1ラジアス SFSR

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応
    用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52
  • 高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R NS(日進工具)

    高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R

    NS(日進工具)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • 無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230

    NS(日進工具)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!
    用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
  • トリマービット12本組 RELIEF

    トリマービット12本組

    RELIEF(12件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(12本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
  • ロングネックラジアスエンドミル MHR430R NS(日進工具)

    ロングネックラジアスエンドミル MHR430R

    NS(日進工具)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • 超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO

    超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
  • 超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)

    超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃 NS(日進工具)

    高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃

    NS(日進工具)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。
    材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 NS(日進工具)

    ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃

    NS(日進工具)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。
    材質超微粒子超硬合金刃数4
  • 樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)

    樹脂用ボールエンドミル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
  • トリマービット6本組 RELIEF

    トリマービット6本組

    RELIEF(9件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(6本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
  • トリマービット30本組 RELIEF

    トリマービット30本組

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(30本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具