絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 16(4)
  • 20(7)
  • 25(1)
  • 30(1)
コーナーR(mm)
  • 0.5(3)
  • 0.8(1)
  • 1(7)
  • 1.5(3)
  • 2(7)
  • 2.5(2)
  • 3(7)
  • 4(1)
  • 5(2)
刃数
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 7(3)
  • 8(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 16(8)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 32(1)
全長(mm)
  • 60(1)
  • 130(3)
  • 135(3)
  • 140(3)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 180(2)
刃長(mm)
  • 80
  • 2(63)
  • 3(76)
  • 4(75)
  • 5(62)
  • 6(103)
  • 8(102)
  • 9(50)
  • 10(91)
  • 12(123)
  • 15(105)
  • 16(64)
  • 18(64)
  • 20(129)
  • 22(49)
  • 24(79)
  • 25(82)
  • 26(52)
  • 30(108)
  • 32(62)
  • 40(70)
表面処理
  • AlCrNコーティング(2)
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(1)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング
材質
  • 超硬合金(12)
超硬合金
ブランド
  • 京セラ(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • グーリング(1)
  • サンドビック(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ユニオンツール(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・グーリング・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・三菱マテリアル・ユニオンツール・ヤマト(切削工具)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
8(2)
10(2)
12(3)
16(4)
20(7)
25(1)
30(1)
高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングリーチFIREコート グーリング高能率ラジアス2枚刃エンドミル ショートロングリーチFIREコートグーリング
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
高送りが可能な、ラジアスエンドミルです。ロングリーチにより深い場所の型彫り加工に適しています。
用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
GSXMILLVLロングシャンクラジアス NACHI(不二越)GSXMILLVLロングシャンクラジアスNACHI(不二越)
45,980税込50,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。鋼用です。
GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用 NACHI(不二越)GSXMILLVLロングシャンクラジアスTiSUS用NACHI(不二越)
45,980税込50,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
立ち壁 深彫り加工でもびびりを抑制し 高能率・高品位加工が可能です。
7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカー付き 京セラ7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカー付き京セラ
69,980税込76,978
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TAコーティング)チップブレーカーなし 京セラ7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TAコーティング)チップブレーカーなし京セラ
64,980税込71,478
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TAコーティング)チップブレーカー付き 京セラ7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TAコーティング)チップブレーカー付き京セラ
69,980税込76,978
1本
当日出荷から29日以内出荷
軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカーなし 京セラ7枚刃ラジアスエンドミル 77MCR(TMコーティング)チップブレーカーなし京セラ
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
CoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミル サンドビックCoroMill(R) Plura 大量の切りくず排出用超硬エンドミルサンドビック
69,980税込76,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
負荷制御ツールパスを活用した高能率側面切削で大幅な荒加工時間の短縮が可能です。 高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具で荒加工の全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します。 高能率側面切削に最適な工具設計です(振動抑制、耐欠損性、切りくず詰まり低減)。 軸方向切込みは最大で工具径の3倍に設定できます。
用途金型・金型構造部の荒加工(40HRC以下の鋼材が対象被削材)材質超硬刃数5表面処理PNコートねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ ユニオンツール高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズユニオンツール
8,832税込9,715
1本
翌日出荷から3日以内出荷
微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。ラジアスタイプは独自のコーナR刃設計で、高品位な底面加工を実現します。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工コーナー半径(mm)1表面処理ATHコート材質超硬刃数8ねじれ角(°)38
エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSM4-5Dc-R-PN 首下5Dc ラジアスタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL OSG(オーエスジー)超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FLOSG(オーエスジー)
48,980税込53,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050関連資料技術情報はこちら(149MB)
エンドミル 超硬S 2刃 DV-SED DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 DV-SEDDIJET(ダイジェット工業)
84,980税込93,478
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃) 三菱マテリアルインパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃)三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。
用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。刃数4材質高靭性超硬母材(UWC)表面処理インパクトミラクルコーティング(VF)ねじれ角43・45°
エンドミル 超硬S 多刃 GSXVL NACHI(不二越)エンドミル 超硬S 多刃 GSXVLNACHI(不二越)
129,800税込142,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬付 2刃 R-BYCL2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 R-BYCL2ヤマト(切削工具)
49,980税込54,978
1本
8日以内出荷
刃数2材質TH10
エンドミル 超硬S 多刃 EPRPN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPRPNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
86,980税込95,678
1本
7日以内出荷
刃数3材質超硬
ラジアス超硬エンドミル