ラジアス超硬エンドミル :「小径」の検索結果

ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.14(1)
0.17(1)
0.2(1)
0.22(1)
0.5(2)
0.6(2)
0.8(3)
1(2)
1.5(2)
2(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!。コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!。工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!。信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部) 表面処理ATHコート 材質超硬 公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準) シャンク径公差h5 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (332種類の商品があります)

折損、欠けに特に強い高硬度リブ溝加工用エンドミルです。
材質超硬合金(Carbide) 刃数4 全長(mm)50 被削材炭素鋼、合金鋼、工具鋼(HRC40まで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(HRC60まで) シャンク径(Φmm)4 表面処理WXSコーティング 外径許容差(mm)0~-0.015 コーナR許容差(mm)±0.007 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
高硬度鋼の小型精密金型の荒加工において高能率・長寿命な加工を実現します。複合Rソリッドエンドミルを小径化しました。小径エンドミル荒加工用の独自の高剛性設計:短溝切り上がり形状・高心厚設計。首下長1.5DC、3DC、5DCタイプを設定、多様な加工深さに対応:首下1.5DCは首下3DCと比較して約8倍の剛性。(工具径 0.5mm にてメーカー たわみ性の試算による。)
用途冷間鍛造金型、小型精密金型、パンチングダイなど高硬度鋼の高能率加工 材質超硬合金 刃数4 表面処理TH3コート シャンク径公差h5 コーナーR(mm)0.05 外径公差(mm)0~-0.02 ねじれ角(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング