絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(6)
  • 1.2(4)
  • 1.5(8)
  • 2(8)
  • 3(9)
  • 4(5)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(18)
  • 16(1)
コーナーR(mm)
  • 0.05(3)
  • 0.1(6)
  • 0.2(5)
  • 0.3(7)
  • 0.5(14)
  • 1(14)
  • 1.0(1)
  • 1.5(6)
  • 2(9)
  • 3(7)
  • 4(1)
  • 5(1)
刃数
  • 4
  • 2(15)
  • 3(14)
  • 5(5)
  • 6(7)
  • 8(1)
  • 12(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(7)
  • 6(9)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(18)
刃長(mm)
  • 0.8(4)
  • 1(5)
  • 1.2(6)
  • 1.6(5)
  • 2(2)
  • 2.5(7)
  • 3.2(2)
  • 4(2)
  • 5(5)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 12(9)
  • 15(3)
  • 18(2)
  • 26(5)
  • 30(6)
  • 36(2)
  • 48(2)
全長(mm)
  • 20(1)
  • 45(1)
  • 50(7)
  • 51(1)
  • 52(1)
  • 55(1)
  • 58(1)
  • 60(6)
  • 63(1)
  • 65(1)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 80(2)
  • 90(4)
  • 100(4)
  • 110(2)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 150(3)
20・45・50・51・52・55・58・60・63・65・70・75・80・90・100・110・120・130・150
表面処理
  • その他(8)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(13)
  • ノンコーティング(1)
その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • サーメット(2)
  • 超硬合金(28)
サーメット・超硬合金
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • NS(日進工具)(9)
  • NACHI(不二越)(2)
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • 大洋ツール(2)
  • カーメックス(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • マパール(1)
  • THECUT(1)
  • 株洲工具(1)
OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)・NACHI(不二越)・PROCHI(プロチ)・大洋ツール・カーメックス・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル・マパール・THECUT・株洲工具
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(17)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ラジアス超硬エンドミル :「R12」の検索結果

ラジアスエンドミルとは、切れ刃のコーナーをラジアル形状にしてある切削工具です。つまり、通常、エンドミルは外周と底部両方に切れ刃を有していますが、そのうち底刃のコーナーを丸く仕立ててあるのが特徴。ラジアスエンドミルを使うと、刃の角が丸みを帯びたような形状であるので、比較的滑らかな形状に加工できます。用途としては、隅肉部のコーナー加工やピックフィード加工に用いると効果的。ピックフィード加工を行う場合は、コーナー小であっても径の大きいエンドミルが使用可能であるので、能率的に作業可能です。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1(6)
1.2(4)
1.5(8)
2(8)
3(9)
4(5)
6(2)
10(1)
12(18)
16(1)
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル Vシリーズ PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬ラジアスエンドミル VシリーズPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌日出荷
加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬刃数4被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛表面処理TiAlN硬度HRC(刃部)15~40ねじれ角(°)35
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R NS(日進工具)4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430RNS(日進工具)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から9日以内出荷
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数4枚表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30底刃ラジアス
インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル 三菱マテリアルインパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミルS&K(三興製作所)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 ラジアスタイプ AE-VMFEOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金コーナR許容差(mm)±0.03被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプ OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル AE-VML ロング形 ラジアスタイプOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。ロング形AE-VMLは、大きな芯厚とウェブテーパにより工具剛性を向上、高能率側面切削を可能にします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)42・44
超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 AE-VMSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングR公差(mm)±0.02ねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
4枚刃 超硬ラジアスエンドミル PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬ラジアスエンドミルPROCHI(プロチ)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌日出荷
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)35
超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKEOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
ポケット彫込みでの高能率加工に最適です。必要最小限の刃長のため剛性が高く、強ねじれで切りくず排出も抜群です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理FXコーティングねじれ角(°)約45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎刃径公差(mm)0~-0.02
パワーラジアスエンドミル MSXH440R NS(日進工具)パワーラジアスエンドミル MSXH440RNS(日進工具)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
最強の不等リードエンドミル 【パワーアップした不等リードと大きな不等分割を採用】 ビビリを抑制し、安定した加工を実現。 【スパイラル形状コーナーのRの採用】 NS独自のスパイラル形状コーナーRの採用により、従来形状に比べ切れ味がUP!荒加工時でもコーナーR部のチッピングを抑制する高剛性形状を採用。 【無限コーティングプレミアムの採用】 耐熱性と刃先強度を高め、加工中の切削熱をカバーします。
刃数4材質超微粒子超硬合金ねじれ角(°)40/42
Xsミルジオ ラジアス NACHI(不二越)Xsミルジオ ラジアスNACHI(不二越)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷
材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.02~-0.01公差(mm)-0.032~-0.059
ロングネックラジアスエンドミル MHR430R NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル MHR430RNS(日進工具)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
CPMill-Uni-Torus 「CPM160」 マパールCPMill-Uni-Torus 「CPM160」マパール
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。
刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
サーメットロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)サーメットロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
耐摩耗性、耐凝着性に優れたサーメット素材を採用。平面仕上げ加工に特化した底刃形状で高面品位加工が可能。
用途炭素鋼・合金鋼材質サーメット刃数4表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼加工用4枚刃ラジアスエンドミルNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に。高剛性な多刃設計と強ねじれ角の採用で、ハイス材などの難削材加工に最適。
用途高硬度鋼その他首角(r):12°材質超微粒子超硬合金刃数4全長L(mm)60表面処理無限コーティングプレミアムPlusシャンク径d(Φmm)6ねじれ角(°)45
超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL OSG(オーエスジー)超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FLOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)40.5/43.5外径許容差(mm)0~-0.050
Xsミルジオ ラジアスロングシャンク NACHI(不二越)Xsミルジオ ラジアスロングシャンクNACHI(不二越)
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。深彫でも高精度加工が可能です。
材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.020~-0.010
CR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ショート カーメックスCR-Scutエンドミル 4枚刃 ラジアス付 ショートカーメックス
9,598税込10,558
1本
4日以内出荷
材質超硬刃数4
超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用 株洲工具超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 高硬度鋼加工用株洲工具
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
用途隅R側面加工、曲面加工、隅R溝加工材質超硬刃数4表面処理AlTiN コーティングねじれ角(°)35適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○刃径公差(mm)0~-0.020
超硬コーナRエンドミル 4枚刃 小径 ロングネック ブルノーズ PHX-LN-CRE OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル 4枚刃 小径 ロングネック ブルノーズ PHX-LN-CREOSG(オーエスジー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から11日以内出荷
折損、欠けに特に強い高硬度リブ溝加工用エンドミルです。
材質超硬合金(Carbide)刃数4全長(mm)50被削材炭素鋼、合金鋼、工具鋼(HRC40まで)、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(HRC60まで)シャンク径(Φmm)4表面処理WXSコーティング外径許容差(mm)0~-0.015コーナR許容差(mm)±0.007適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)
超硬4枚刃ラジアスエンドミル(ALCRONA) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃ラジアスエンドミル(ALCRONA) (ザ・)カットミルTHECUT
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
S3コートで寿命UP
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理S3(AlCrN・3200Hv)R公差(mm)±0.025ねじれ角(°)35加工内容溝加工、側面加工、曲面加工、R加工
高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430R NS(日進工具)高硬度用ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 MHRH430RNS(日進工具)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数4
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用4刃 AE-CPR4-HOSG(オーエスジー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度材料を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。全サイズ4枚刃に設定。高能率加工を実現します。高硬度鋼向け新被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。中心部からコーナR部へスパイラル形状にした新ギャッシュ仕様により切りくず排出性の向上と切りくずの噛み込みを防止。不等分割刃がびびりを抑制。L/D=14の深堀り加工でも「びびり振動」を抑制し、高能率な加工を実現。
材質超硬合金刃数4シャンク精度h4ねじれ角(°)30表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング
パワーラジアスエンドミル MSXH440R NS(日進工具)パワーラジアスエンドミル MSXH440RNS(日進工具)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃 NS(日進工具)高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃NS(日進工具)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。
材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティング(TiAlN系)加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
エンドミル 超硬S 多刃 CT-STE 大洋ツールエンドミル 超硬S 多刃 CT-STE大洋ツール
45,980税込50,578
1本
5日以内出荷
刃数4材質超微粒子
セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMS OSG(オーエスジー)セラミックコーナRエンドミル 外周刃タイプ CM-RMSOSG(オーエスジー)
49,980税込54,978
1本
4日以内出荷
高温域で高速加工が可能なセラミック材質を採用し、超硬エンドミルを超える高能率加工を実現します。
材質サーメット(CERMET)被削材耐熱合金:◎表面処理ノンコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.05
超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPR OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃・4刃 ロングネック DG-CPROSG(オーエスジー)
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金コーナR許容差(mm)±0.01ねじれ角(°)30適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎表面処理DGコーティング
ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 NS(日進工具)ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃NS(日進工具)
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
加工バリエーションがさらに拡がる4枚刃。全146サイズ。ショート刃長の専用設計!ワーク干渉をさらに低減しビビリを抑えます。コーナーR精度は5μm!の高精度です。(D2.5以下)チューンナップされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の加工に抜群の威力を発揮し、銅電極の加工にも最適です。
刃数4材質超微粒子超硬合金
ストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R 大洋ツールストリーム超硬ラジアスエンドミル CT-STE4R大洋ツール
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
難削材加工用防振ラジアスエンドミル。不等リード、不等分割4枚刃。耐熱被膜酸化性に優れたコーティング採用。独自の波刃型によりビビり抑えます。
用途ステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金材質超硬Z10刃数4表面処理Pコート
ラジアス超硬エンドミル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら