絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)(7)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
片角θ
  • (4)
  • 2°30′(1)
  • (1)
  • 30′(1)
小径(Φmm)
  • 0.4(3)
  • 0.5(7)
刃長(mm)
  • 0.4(1)
  • 1.6(2)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(2)
刃数
  • 2(6)
  • 4(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(4)
3・4
大径(Φmm)
  • 0.57
  • 0.23(4)
  • 0.34(6)
  • 0.51(7)
  • 0.64(6)
  • 0.67(5)
  • 0.68(5)
  • 0.71(7)
  • 0.74(5)
  • 0.78(6)
  • 0.81(8)
  • 0.85(5)
  • 0.91(6)
  • 1.12(5)
  • 1.14(5)
  • 1.21(7)
  • 1.42(5)
  • 1.7(5)
  • 2.02(6)
  • 3.26(5)
表面処理
  • チタン系コーティング(4)
チタン系コーティング
全長(mm)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(3)
  • 50(1)
35・40・45・50
材質
  • 超硬合金(8)
超硬合金
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片角θから絞り込む
(4)
2°30′(1)
(1)
30′(1)
テーパーエンドミル ATES ATOM(サイトウ製作所)テーパーエンドミル ATESATOM(サイトウ製作所)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から翌々日出荷
最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金刃数2コーティングFCSねじれ角(°)30
無限コーティング テーパーEM MTE230 NS(日進工具)無限コーティング テーパーEM MTE230NS(日進工具)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
深リブ用テーパーEM MRT425 NS(日進工具)深リブ用テーパーEM MRT425NS(日進工具)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超微粒子超硬
無限コーティングロングテーパーネックラジアス NS(日進工具)無限コーティングロングテーパーネックラジアスNS(日進工具)
5,398税込5,938
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
中粗加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上します。 R精度は±5μの超硬精度! テーパーネック部の角度公差を-10′で設計。ワークへの干渉を防ぎます。 チューニングされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の直彫りから銅電極加工まで、幅広い領域で威力を発揮します。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアス首角2γ12°ねじれ角(°)30
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーエンドミルNS(日進工具)
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)0.5ねじれ角30°R公差(mm)0.2
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーエンドミルNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45刃長(mm)1.6シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)0.4ねじれ角30°R公差(mm)0.333333333
無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 深リブ用テーパーエンドミルNS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
日進工具(NS)独自の高剛性設計により、高精度・高能率な加工が可能です。
刃数4材質超微粒子超硬合金全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)0.5ねじれ角25°首角γ(°)15R公差(mm)0/-0.04
テーパーエンドミル NS(日進工具)テーパーエンドミルNS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
片角交差±5°の高精度です。
刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)35刃長(mm)2シャンク径(Φmm)3小径(Φmm)0.5ねじれ角30°R公差(mm)0.2
テーパー超硬エンドミル