絞り込み
片角θ
  • (8)
  • 1°30′(6)
  • (7)
  • 2°30′(6)
  • (3)
  • (4)
  • (6)
  • (3)
  • (7)
  • (2)
  • (1)
  • 10°(3)
  • 12°(1)
  • 20°(1)
  • 30′(6)
小径(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 5(5)
  • 6(6)
  • 8(6)
  • 10(1)
  • 12(1)
刃長(mm)
  • 0.8(2)
  • 1.2(2)
  • 1.6(2)
  • 10(2)
  • 10.1(1)
  • 11.4(1)
  • 11.7(1)
  • 12(1)
  • 12.2(1)
  • 13(1)
  • 13.4(1)
  • 13.7(1)
  • 16(1)
  • 16.3(1)
  • 20(5)
  • 24(2)
  • 25(6)
  • 28(2)
  • 30(4)
  • 35(2)
刃数
  • 2(15)
  • 4(7)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(5)
  • 8(11)
  • 10(12)
  • 12(3)
大径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 2.27(1)
  • 2.73(1)
  • 5.97(1)
  • 6.45(1)
  • 6.47(1)
  • 6.89(1)
  • 6.92(1)
  • 6.94(1)
  • 7.22(1)
  • 9.91(2)
  • 10.12(1)
  • 10.18(1)
  • 10.2(2)
  • 10.3(2)
  • 10.56(1)
  • 10.62(1)
  • 10.91(2)
  • 12.59(1)
  • 13.01(1)
1.8・2.27・2.73・5.97・6.45・6.47・6.89・6.92・6.94・7.22・9.91・10.12・10.18・10.2・10.3・10.56・10.62・10.91・12.59・13.01・大径(Φmm)をもっと見る
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 10(1)
1・1.5・2・3・10
表面処理
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
全長(mm)
  • 70
  • 35(6)
  • 38(2)
  • 40(9)
  • 45(37)
  • 50(31)
  • 55(20)
  • 60(28)
  • 65(15)
  • 75(5)
  • 80(18)
  • 85(4)
  • 90(18)
  • 100(18)
  • 110(4)
  • 120(8)
  • 140(3)
  • 150(3)
  • 180(2)
  • 200(2)
材質
  • 超硬合金(22)
超硬合金
ブランド
  • NS(日進工具)(9)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ユニオンツール(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
NS(日進工具)・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・ユニオンツール・DIJET(ダイジェット工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テーパーエンドミルとは、ねじれを持つ複数の切れ刃で構成されるテーパ形状(先細り形状)の刃部が工具本体の外周に形成された切削工具です。マシニングセンタ等の工作機械に取り付けられて、主に金型の溝加工や仕上げ加工等に使用。例えば、プラスチック製品における補強リブ用の金型溝の仕上加工に用いられることが多い切削工具です。テーパ刃部については、剛性を高めたり、切り屑排出性を良好にしたりして、安定した切削を実現するために様々な工夫がなされています。
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片角θから絞り込む
(8)
1°30′(6)
(7)
2°30′(6)
(4)
(6)
(3)
(7)
10°(3)
30′(6)
UTコートテーパエンドミル C-CTE4000 ユニオンツールUTコートテーパエンドミル C-CTE4000ユニオンツール
10,771税込11,848
1本
当日出荷から9日以内出荷
テーパ半角30′~7°まで豊富なラインアップ
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRC OSG(オーエスジー)超硬テーパエンドミル 台形 ランナカッタ(2刃) MG-TRCOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
台形ランナ加工用としてご使用頂けるテーパ刃エンドミルです。高じん性超硬合金を採用しています。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ半角公差±5’関連資料技術情報はこちら(149MB)
無限コーティングプレミアム 4枚刃テーパネックラジアスエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアム 4枚刃テーパネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
工具剛性を高めるテーパネック形状で深部も高精度に加工が可能。小径でも4枚刃仕様で高能率加工を実現。
用途プリハードン鋼・高硬度鋼(~65HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角30゜
UTCOAT スタンダードテーパバレル ユニオンツールUTCOAT スタンダードテーパバレルユニオンツール
13,920税込15,312
1本
翌々日出荷
UTCOATの採用で幅広い被削材に対応します。大きなバレルRで立壁や傾斜面の高能率仕上げ加工に最適です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数4枚表面処理UTCOATRoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBR OSG(オーエスジー)仕上げ用 WXLコート 超硬エンドミル テーパバレル型 VU-TBROSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
加工能率・加工面精度を大きなRでバリューアップする仕上げ加工用異形工具VU-Rシリーズ。 テーパバレル型エンドミル VU-TBRは、大きな外周Rと刃数で加工能率を追求しました。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金角度(°)チルト角α/2:20表面処理WXLコーティング許容差シャンク:h5ねじれ角(°)15R精度(μm)±10RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティング テーパーEM MTE230 NS(日進工具)無限コーティング テーパーEM MTE230NS(日進工具)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEM EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEMEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
無限コーティングロングテーパーネックラジアス NS(日進工具)無限コーティングロングテーパーネックラジアスNS(日進工具)
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
中粗加工~精密仕上げ加工まで、ビビリを抑え安定した高速切削加工が可能で仕上げ面精度が向上します。 R精度は±5μの超硬精度! テーパーネック部の角度公差を-10′で設計。ワークへの干渉を防ぎます。 チューニングされた無限コーティングにより、STAVAX・プリハードン鋼の直彫りから銅電極加工まで、幅広い領域で威力を発揮します。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能コーナー形状ラジアス首角2γ12°ねじれ角(°)30
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーエンドミルNS(日進工具)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)20表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)6ねじれ角30°首角γ(°)-R公差(mm)0.2
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーエンドミルNS(日進工具)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)20表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)5ねじれ角30°R公差(mm)0.2
無限コーティングテーパーエンドミル NS(日進工具)無限コーティングテーパーエンドミルNS(日進工具)
17,880税込19,668
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)10表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)3ねじれ角30°R公差(mm)0.2
テーパーロング刃エンドミル NS(日進工具)テーパーロング刃エンドミルNS(日進工具)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4材質超微粒子超硬合金刃長(mm)35小径(Φmm)6ねじれ角40°R公差(mm)0.2
テーパーロング刃エンドミル NS(日進工具)テーパーロング刃エンドミルNS(日進工具)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
片角交差±5°の高精度です。ロング刃ながら4枚刃で高い剛性です。
刃数4材質超微粒子超硬合金刃長(mm)30小径(Φmm)5ねじれ角40°R公差(mm)0.2
テーパーエンドミル NS(日進工具)テーパーエンドミルNS(日進工具)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
片角交差±5°の高精度です。剛性のある4枚刃でテーパー加工精度抜群です。
刃数4材質超微粒子超硬合金ねじれ角30°首角γ(°)-R公差(mm)0.2
エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷
材質超硬
エンドミル 超硬S テーパ刃 HTS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
材質超硬
エンドミル 超硬S テーパ刃 FE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 FEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
材質超硬刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 DYK DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S テーパ刃 DYKDIJET(ダイジェット工業)
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S テーパ刃 CSRT-A EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 CSRT-AEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTEL EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTELEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBEL EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBELEIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBE EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S テーパ刃 2CSTBEEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2表面処理ノンコート
テーパー超硬エンドミル