絞り込み
形状
形状
その他(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(3)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
逃げ角(度)
  • 7(1)
材質
  • 超高圧焼結体(1)
切刃長さ(mm)
  • 3.4
  • 2(69)
  • 2.1(56)
  • 2.3(36)
  • 2.4(45)
  • 2.5(93)
  • 6.4(44)
  • 6.5(111)
  • 7.7(41)
  • 7.8(128)
  • 8.3(41)
  • 9.525(63)
  • 9.7(282)
  • 11.2(97)
  • 11.6(239)
  • 12.7(64)
  • 12.9(428)
  • 15.5(342)
  • 16.1(87)
  • 16.6(274)
  • 19.3(77)
厚さ(mm)
  • 2.38(1)
  • 3.18(1)
  • 4.76(3)
2.38・3.18・4.76
チップブレーカ
  • ブレーカつき(1)
ブレーカつき
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • タンガロイ(2)
  • 京セラ(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
タンガロイ・京セラ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
その他
その他(1)
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • チップ 1QP-VCGT-NS タンガロイ

    チップ 1QP-VCGT-NS

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1最小送り(mm)0.03
  • チップ 1QP-VBGT-NS タンガロイ

    チップ 1QP-VBGT-NS

    タンガロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)4.76内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1最小送り(mm)0.03
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CNGA 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ CNGA

    京セラ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
旋盤用チップひし形