絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(32)
  • サンドビック(5)
  • タンガロイ(2)
  • 京セラ(1)
形状
形状
その他(1)
形状
ひし形(23)
コーナー半径(mm)
  • 0.1(5)
  • 0.2(3)
  • 0.3969(3)
  • 0.4(32)
  • 0.7938(2)
  • 1.1906(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(2)
材質
  • セラミックス(21)
  • 超硬合金(5)
  • 超高圧焼結体(1)
逃げ角(度)
  • 0(17)
  • 5(5)
  • 7(15)
  • 11(2)
切刃長さ(mm)
  • 2.8
  • 1.7(40)
  • 1.8(50)
  • 2(122)
  • 2.1(68)
  • 2.4(47)
  • 2.5(114)
  • 6.4(43)
  • 6.5(118)
  • 7.8(133)
  • 8.3(45)
  • 9.525(60)
  • 9.7(283)
  • 11.2(101)
  • 11.6(241)
  • 12.7(61)
  • 12.9(446)
  • 15.5(346)
  • 16.1(89)
  • 16.6(277)
  • 19.3(79)
厚さ(mm)
  • 2.38(3)
  • 3.18(6)
  • 4.76(18)
2.38・3.18・4.76
チップブレーカ
  • ブレーカつき(5)
  • ブレーカなし(28)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(18)
  • 円筒穴(15)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(1)
ひし形
ひし形(23)
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°サンドビック
34,980税込38,478
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
38,980税込42,878
1箱(5個)ほか
当日出荷から31日以内出荷
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA 京セラ高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DNGA京セラ
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020穴径(Φmm)5.16寸法D1(Φmm)5.16内接円(mm)12.7使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプネガティブ寸法IC(mm)12.7
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から3日以内出荷
チップ色CBN標準A穴の有無あり
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から8日以内出荷
チップ NU-VCGW-LT 住友電工ハードメタルチップ NU-VCGW-LT住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-VBGW 住友電工ハードメタルチップ NU-VBGW住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°サンドビック
34,980税込38,478
1箱(5個)
当日出荷から11日以内出荷
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
3,500税込3,850
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコートタイプNU厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし切刃形状1コーナータイプ切刃数1
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:S01225厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025みぞ穴Aブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状マルチコーナータイプ穴の形状円筒状材種BNX20商品タイプネガティブタイプ/ワンユースタイプインサート厚さ(mm)4.76[04]逃げ角(°)0[N]等級記号G
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。
厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミダイヤ スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,898税込8,688
1個
翌日出荷から8日以内出荷
粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
T-Max P 旋削用CBNネガチップ(620) サンドビックT-Max P 旋削用CBNネガチップ(620)サンドビック
49,980税込54,978
1箱(5個)
翌々日出荷
精密級のCBNチップです。ノンコーティングです。外径加工に最適なネガチップです。
用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7135内接円径(mm)9.525
チップ 1QP-VCGT-NS タンガロイチップ 1QP-VCGT-NSタンガロイ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1最小送り(mm)0.03
チップ 1QP-VBGT-NS タンガロイチップ 1QP-VBGT-NSタンガロイ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)4.76内接円(mm)9.525取付穴径(Φmm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応最小加工深さar(mm)0.1切刃数1最大加工深さ(mm)1最小送り(mm)0.03
チップ 2NC-VCGW-LS 住友電工ハードメタルチップ 2NC-VCGW-LS住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NC-VCGW-HS 住友電工ハードメタルチップ 2NC-VCGW-HS住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-VCGW-HS 住友電工ハードメタルチップ NU-VCGW-HS住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-VBGW-LT 住友電工ハードメタルチップ NU-VBGW-LT住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-VBGW-HS 住友電工ハードメタルチップ NU-VBGW-HS住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NU-VNGA-LT 住友電工ハードメタルチップ 2NU-VNGA-LT住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NU-VNGA-HT 住友電工ハードメタルチップ 2NU-VNGA-HT住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BN350形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NU-VNGA-HS 住友電工ハードメタルチップ 2NU-VNGA-HS住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 4NC-VNGA-LS 住友電工ハードメタルチップ 4NC-VNGA-LS住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 4NC-VNGA-HS 住友電工ハードメタルチップ 4NC-VNGA-HS住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ T-NU-VNMA 住友電工ハードメタルチップ T-NU-VNMA住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ T-2NU-VNGA 住友電工ハードメタルチップ T-2NU-VNGA住友電工ハードメタル
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BN2000形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NU-VNGA 住友電工ハードメタルチップ 2NU-VNGA住友電工ハードメタル
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NC-VNGA 住友電工ハードメタルチップ 2NC-VNGA住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BNC200形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NC-VCGW 住友電工ハードメタルチップ 2NC-VCGW住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 2NC-VBGW 住友電工ハードメタルチップ 2NC-VBGW住友電工ハードメタル
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BNC500形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ NU-VNMA 住友電工ハードメタルチップ NU-VNMA住友電工ハードメタル
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ NU-VCGW 住友電工ハードメタルチップ NU-VCGW住友電工ハードメタル
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ 4NC-VNGA 住友電工ハードメタルチップ 4NC-VNGA住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-11ひし形55°サンドビック
71,980税込79,178
1セット(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
旋盤用チップひし形