絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(16)
  • タンガロイ(11)
  • 京セラ(5)
  • 三菱マテリアル(4)
  • イスカル(3)
  • サンドビック(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
形状
形状
ひし形(35)
形状
正方形(1)
コーナー半径(mm)
  • 2.4
  • 0(11)
  • 0.03(117)
  • 0.05(53)
  • 0.08(24)
  • 0.1(269)
  • 0.18(25)
  • 0.2(1,015)
  • 0.38(21)
  • 0.3969(89)
  • 0.4(2,083)
  • 0.7938(104)
  • 0.8(2,088)
  • 1.1906(64)
  • 1.2(1,005)
  • 1.5875(25)
  • 1.6(270)
  • 2(21)
  • 2.38125(11)
  • -(7)
材質
  • CVDコーティング(19)
  • PVDコーティング(6)
  • その他(5)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(1)
逃げ角(度)
  • 0(26)
切刃長さ(mm)
  • 2.7(1)
  • 3.1(1)
  • 3.6(1)
  • 15.9(1)
  • 19.05(5)
  • 19.3(23)
  • 25.4(4)
  • 25.79(1)
  • 25.8(13)
2.7・3.1・3.6・15.9・19.05・19.3・25.4・25.79・25.8
厚さ(mm)
  • 4.76(1)
  • 6.35(30)
  • 7.94(3)
  • 9.52(17)
4.76・6.35・7.94・9.52
チップブレーカ
  • ブレーカつき(33)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 円筒穴(24)
円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ひし形
ひし形(35)
正方形
正方形(1)
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
チップ CNMM-HG 住友電工ハードメタルチップ CNMM-HG住友電工ハードメタル
15,980税込17,578特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ CNMA 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5105シリーズ CNMA三菱マテリアル
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質超硬合金形状ひし形80°精度M勝手NブレーカFlat Top切削領域重切削(鋳鉄切削)穴の有無あり材種MC5105RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブ頂角(°)80
チップ CNMM-MP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMM-MP (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカMP
チップ CNMG-MU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-MU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカMU
スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスミボロン スローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1個
翌日出荷から8日以内出荷
T-Max P 旋削用CBNネガチップ(620) サンドビックT-Max P 旋削用CBNネガチップ(620)サンドビック
48,980税込53,878
1箱(5個)
翌々日出荷
精密級のCBNチップです。ノンコーティングです。外径加工に最適なネガチップです。
用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。仕上げ加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7135内接円径(mm)9.525
旋削用チップ CNMG-PH (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CNMG-PH (CA125P 鋼加工用)京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPH穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CNMM-PX (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CNMM-PX (CA125P 鋼加工用)京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CNMG-PH (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CNMG-PH (CA115P 鋼加工用)京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(荒加工用・刃先強度重視)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPH穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ CNMM-PX (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CNMM-PX (CA115P 鋼加工用)京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(荒切削・高送り)形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカPX穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
ステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (CNMM) 三菱マテリアルステンレス鋼旋削用CVDコーティング材種 US735 (CNMM)三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ダイヤコート US735は、難削材であるステンレス鋼加工特有の切込み境界部の損傷が少なく、安定した性能を発揮します。超難削材であるNi(ニッケル)基合金やCo(コバルト)基合金など、スーパーアロイの加工にも適しています。軟質で溶着を起こしやすい鋼の低速切削、切れ刃欠損が生じやすい中低速・断続切削加工での異常摩耗発生の問題を解決します。低速切削にはUS735を推奨します。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、二相系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼、析出硬化系ステンレス鋼の一般旋削加工材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0切削領域重切削穴の有無あり穴の形状円筒穴材種US735ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M
旋削チップ CNMG-MU 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-MU住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカMU切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-ME 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-ME住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。
材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカME切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-EM 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EM住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEM切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
CBNチップ 2QP-DNGA タンガロイCBNチップ 2QP-DNGAタンガロイ
26,490税込29,139
1ケース(2個)
5日以内出荷
コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5
CBNチップ 2QP-CNM/GA タンガロイCBNチップ 2QP-CNM/GAタンガロイ
26,490税込29,139
1ケース(2個)
5日以内出荷
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 2QP-DNGA タンガロイCBNチップ 2QP-DNGAタンガロイ
26,490税込29,139
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BR35F形状ひし形穴つき55°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 2QP-DNGA タンガロイCBNチップ 2QP-DNGAタンガロイ
26,490税込29,139
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BR35F形状ひし形穴つき55°寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 2QP-CNM/GA タンガロイCBNチップ 2QP-CNM/GAタンガロイ
26,490税込29,139
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BR35F形状ひし形穴つき80°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)12.7
チップ CNMM-H MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ CNMM-HMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
36,980税込40,678
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面材質IP3000形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMM-HR イスカルチップ CNMM-HRイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-NR イスカルチップ CNMG-NRイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMM-HF 住友電工ハードメタルチップ CNMM-HF住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMM-TRS タンガロイチップ CNMM-TRSタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削(片面ブレーカ)
チップ CNMG-THS タンガロイチップ CNMG-THSタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
チップ CNMM-TUS タンガロイチップ CNMM-TUSタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途重切削(片面ブレーカ)
チップ CNMM-TU タンガロイチップ CNMM-TUタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途重切削(片面ブレーカ)
チップ CNMM-HP 住友電工ハードメタルチップ CNMM-HP住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMM-HV 三菱マテリアルチップ CNMM-HV三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMM-MP 住友電工ハードメタルチップ CNMM-MP住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ 2QP-DNGA タンガロイチップ 2QP-DNGAタンガロイ
28,490税込31,339
1ケース(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-CNM/GA タンガロイチップ 2QP-CNM/GAタンガロイ
28,490税込31,339
1ケース(2個)
3日以内出荷
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
チップ CNMM-HF (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMM-HF (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカHF形状ひし形80°勝手勝手なし
チップ CNMM-HP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMM-HP (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカHP
チップ CNMM-HG (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMM-HG (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカHG形状ひし形80°勝手勝手なし
チップ CNMG-ME (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-ME (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカME
チップ CNMG-EM (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-EM (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカEM
チップ CNMM 住友電工ハードメタルチップ CNMM住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
材質AC6030M形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ CNMM-HX 三菱マテリアルチップ CNMM-HX三菱マテリアル
18,980税込20,878
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋盤用チップひし形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら