絞り込み
ブランド
  • ケナメタル(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 京セラ(1)
  • タンガロイ(1)
形状
形状
ひし形(5)
形状
正方形(7)
切刃長さ(mm)
  • 6.35(2)
  • 6.45(4)
  • 7.94(5)
厚さ(mm)
  • 2.38
  • 2.78(2)
  • 3.18(159)
  • 3.5(3)
  • 3.96(1)
  • 3.96875(2)
  • 3.97(76)
  • 4.76(419)
  • 4.7625(4)
  • 4.8(1)
  • 6.35(135)
  • 7.9375(2)
  • 7.94(40)
  • 9.4(1)
  • 9.52(35)
  • 9.525(2)
  • 9.53(9)
  • 9.55(1)
材質
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(2)
  • サーメット(2)
  • ダイヤモンド焼結体(1)
  • 超硬合金(5)
逃げ角(度)
  • 7(9)
  • 11(7)
7・11
コーナー半径(mm)
  • 0.2(7)
  • 0.4(10)
  • 0.8(8)
0.2・0.4・0.8
チップブレーカ
  • ブレーカつき(8)
ブレーカつき
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(7)
-・一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SCMT-24 タンガロイチップ SCMT-24タンガロイ
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ NF-SCMT 住友電工ハードメタルチップ NF-SCMT住友電工ハードメタル
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状正方形90°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SCGT-MNSC 住友電工ハードメタルチップ SCGT-MNSC住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
P級サーメットチップ NX55 三菱マテリアルP級サーメットチップ NX55三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷
PVDコート旋削チップ VP15TF 三菱マテリアルPVDコート旋削チップ VP15TF三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
ISO インサート CPMT-MF ケナメタルISO インサート CPMT-MFケナメタル
3,598税込3,958
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
形状ひし形80°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11穴の有無あり
ISO インサート CPMT-LF ケナメタルISO インサート CPMT-LFケナメタル
2,698税込2,968
1セット(5個)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°逃げ角(度)11
ISO インサート CPGT-HP ケナメタルISO インサート CPGT-HPケナメタル
5,998税込6,598
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°逃げ角(度)11
ISO インサート CCMT-LF ケナメタルISO インサート CCMT-LFケナメタル
2,998税込3,298
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°逃げ角(度)7
ISO インサート CCGT-HP ケナメタルISO インサート CCGT-HPケナメタル
4,998税込5,498
1セット(5個)
当日出荷から31日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°逃げ角(度)7
チップ SPMT-SS 住友電工ハードメタルチップ SPMT-SS住友電工ハードメタル
4,298税込4,728
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)7.94厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SPMT-US 住友電工ハードメタルチップ SPMT-US住友電工ハードメタル
4,398税込4,838
1箱(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
鋼旋削用ミドルグレード材種 三菱マテリアル鋼旋削用ミドルグレード材種三菱マテリアル
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ SPGR-W 住友電工ハードメタルチップ SPGR-W住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷
材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
逃げ角(度)11穴の形状-コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質ST10P形状正方形90°等級G級勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ノーズ半径r(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPMT-E-Z 京セラチップ SPMT-E-Z京セラ
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)6.35逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋盤用チップ正方形