絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(54)
  • 三菱マテリアル(30)
  • タンガロイ(29)
  • 京セラ(25)
  • ケナメタル(9)
  • イスカル(8)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • サンドビック(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
形状
形状
ひし形(4)
形状
正方形(151)
切刃長さ(mm)
  • 2.5(1)
  • 7.94(4)
  • 9.52(5)
  • 9.525(110)
  • 12.7(53)
厚さ(mm)
  • 3.18
  • 2.38(16)
  • 2.78(2)
  • 3.5(3)
  • 3.96(1)
  • 3.96875(2)
  • 3.97(76)
  • 4.76(419)
  • 4.7625(4)
  • 4.8(1)
  • 6.35(135)
  • 7.9375(2)
  • 7.94(40)
  • 9.4(1)
  • 9.52(35)
  • 9.525(2)
  • 9.53(9)
  • 9.55(1)
材質
  • CBN焼結体(4)
  • CVDコーティング(34)
  • PVDコーティング(12)
  • その他(2)
  • サーメット(65)
  • セラミックス(5)
  • ダイヤモンド(4)
  • ダイヤモンド焼結体(3)
  • 超硬合金(49)
  • 超高圧焼結体(9)
逃げ角(度)
  • 0(55)
  • 7(1)
  • 11(95)
  • 20(1)
0・7・11・20
コーナー半径(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.2(10)
  • 0.4(114)
  • 0.8(136)
  • 1.2(24)
  • 1.6(1)
0.03・0.2・0.4・0.8・1.2・1.6
チップブレーカ
  • ブレーカつき(94)
  • ブレーカなし(62)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(67)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(28)
  • 円筒穴(50)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SNMG-MS 三菱マテリアルチップ SNMG-MS三菱マテリアル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
5,990税込6,589
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ SNMG 三菱マテリアルチップ SNMG三菱マテリアル
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ SNMG-GU住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNGGR/L-P タンガロイチップ SNGGR/L-Pタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPMN 住友電工ハードメタルチップ SPMN住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG-SJ 住友電工ハードメタルチップ SNMG-SJ住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SPMT-24 タンガロイチップ SPMT-24タンガロイ
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ SPGTR/L-W15 タンガロイチップ SPGTR/L-W15タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ SPGT-SD住友電工ハードメタル
9,598税込10,558
1箱(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPGT-SD 住友電工ハードメタルチップ SPGT-SD住友電工ハードメタル
9,798税込10,778
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNGG-ST 住友電工ハードメタルチップ SNGG-ST住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPGN 三菱マテリアルチップ SPGN三菱マテリアル
9,698税込10,668
1個
当日出荷から6日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし材質MD220形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPMW 三菱マテリアルチップ SPMW三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ SPMN 三菱マテリアル旋削用チップ SPMN三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNGG 三菱マテリアルチップ SNGG三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用チップ SPMN 三菱マテリアル旋削用チップ SPMN三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG 三菱マテリアルチップ SNMG三菱マテリアル
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SPMN 住友電工ハードメタルチップ SPMN住友電工ハードメタル
6,198税込6,818
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状正方形90°等級M級内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴なしノーズ半径r(mm)0.8ブレーカなしメーカー従来品番SPMN422穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SPM/GN タンガロイチップ SPM/GNタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNMG-TM タンガロイチップ SNMG-TMタンガロイ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ SNGG-01 タンガロイチップ SNGG-01タンガロイ
9,190税込10,109
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ SNMG-GU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカGU
チップ SPGM-R/L タンガロイチップ SPGM-R/Lタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面材質NS9530形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SPGA タンガロイチップ SPGAタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質NS9530形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SPMN 京セラチップ SPMN京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
5日以内出荷から8日以内出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SCGT-MNSC 住友電工ハードメタルチップ SCGT-MNSC住友電工ハードメタル
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPGN 三菱マテリアルチップ SPGN三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNMG 京セラチップ SNMG京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)0厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削加工用チップ 正方形ポジ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 正方形ポジ CA415K京セラ
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄内接円IC(mm)12.7
旋削加工用チップ 正方形ポジ CA410K 京セラ旋削加工用チップ 正方形ポジ CA410K京セラ
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄内接円IC(mm)12.7
旋削加工用チップ 正方形ネガ CA415K 京セラ旋削加工用チップ 正方形ネガ CA415K京セラ
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
旋削加工用チップ 正方形ネガ CA410K 京セラ旋削加工用チップ 正方形ネガ CA410K京セラ
7,398税込8,138
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
適合被削材種鋳鉄
旋削用チップ SNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ SNMG (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(荒切削)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ SPMR (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ SPMR (CA125P 鋼加工用)京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中切削)形状正方形90°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)穴の有無なし穴の形状なし材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ SNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ SNMG (CA115P 鋼加工用)京セラ
6,398税込7,038
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(荒切削)形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ全周(無記号)穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ SPMR (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ SPMR (CA115P 鋼加工用)京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中切削)形状正方形90°厚さ(mm)3.18タイプポジティブ穴径(Φmm)-勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカ全周(無記号)穴の有無なし穴の形状なし材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用インサート SNMG-MS 三菱マテリアル旋削用インサート SNMG-MS三菱マテリアル
6,598税込7,258
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。 大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。 MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途中切削用形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカあり穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号MS等級記号M
旋削チップ SNMG-GU 住友電工ハードメタル旋削チップ SNMG-GU住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。
形状正方形90°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形サンドビック
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
旋盤用チップ正方形