絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • ケナメタル(9)
  • タンガロイ(6)
  • 京セラ(5)
  • イスカル(4)
  • サンドビック(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
形状
形状
正方形(40)
切刃長さ(mm)
  • 12.7(7)
  • 15.87(1)
  • 15.875(2)
  • 23(1)
  • 25.4(19)
厚さ(mm)
  • 7.94
  • 2.38(16)
  • 2.78(2)
  • 3.18(159)
  • 3.5(3)
  • 3.96(1)
  • 3.96875(2)
  • 3.97(76)
  • 4.76(419)
  • 4.7625(4)
  • 4.8(1)
  • 6.35(134)
  • 7.9375(2)
  • 9.4(1)
  • 9.52(35)
  • 9.525(2)
  • 9.53(9)
  • 9.55(1)
材質
  • CVDコーティング(16)
  • PVDコーティング(2)
  • セラミックス(4)
  • 超硬合金(6)
逃げ角(度)
  • 0(35)
0
コーナー半径(mm)
  • 0.4(2)
  • 0.8(5)
  • 1.2(11)
  • 1.6(11)
  • 2(3)
  • 2.38125(1)
  • 2.4(26)
  • 3.2(3)
0.4・0.8・1.2・1.6・2・2.38125・2.4・3.2
チップブレーカ
  • ブレーカつき(24)
  • ブレーカなし(12)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(9)
  • 円筒穴(19)
-・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ SNMM-MP 住友電工ハードメタルチップ SNMM-MP住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNGN 京セラチップ SNGN京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
(材質)アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中止上げ加工対応。
逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし材質A65形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
セラミックインサート SNGX ケナメタルセラミックインサート SNGXケナメタル
27,980税込30,778
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状正方形厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)12.7
セラミックインサート SNG ケナメタルセラミックインサート SNGケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状正方形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
ISO インサート SNMM-RH ケナメタルISO インサート SNMM-RHケナメタル
49,980税込54,978
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMM-RM ケナメタルISO インサート SNMM-RMケナメタル
49,980税込54,978
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMM-RP ケナメタルISO インサート SNMM-RPケナメタル
49,980税込54,978
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
セラミックインサート SNGX ケナメタルセラミックインサート SNGXケナメタル
11,980税込13,178
1セット(10個)
8日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状正方形コーナー半径(mm)1.2コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)7.94厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)12.7
セラミックインサート SNG ケナメタルセラミックインサート SNGケナメタル
5,598税込6,158
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から31日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状正方形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート SNGX ケナメタルセラミックインサート SNGXケナメタル
24,980税込27,478
1セット(10個)
8日以内出荷
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状正方形厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94逃げ角(度)0
セラミックインサート SNG ケナメタルセラミックインサート SNGケナメタル
10,980税込12,078
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状正方形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
チップ SNMM-HW 住友電工ハードメタルチップ SNMM-HW住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)2.4チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMM-HU 住友電工ハードメタルチップ SNMM-HU住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)2.4チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMM-HF 住友電工ハードメタルチップ SNMM-HF住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ SNMG-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SNMG-VMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
41,980税込46,178
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMG-NR イスカルチップ SNMG-NRイスカル
18,980税込20,878
1箱(5個)
4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMM-HX 三菱マテリアルチップ SNMM-HX三菱マテリアル
37,980税込41,778
1箱(10個)
6日以内出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMM-TUS タンガロイチップ SNMM-TUSタンガロイ
38,980税込42,878
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途重切削(片面ブレーカ)
チップ SNMG-THS タンガロイチップ SNMG-THSタンガロイ
38,980税込42,878
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中~重切削
チップ SNM/GN タンガロイチップ SNM/GNタンガロイ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMM-TU タンガロイチップ SNMM-TUタンガロイ
38,980税込42,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途重切削(片面ブレーカ)
チップ SNMM-HP 住友電工ハードメタルチップ SNMM-HP住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 サンドビック
33,980税込37,378
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形サンドビック
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ SNMM-HF (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ SNMM-HF (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカHF
チップ SNMM-HW (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ SNMM-HW (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌々日出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカHWコーナー半径(mm)2.4形状正方形90°勝手勝手なし
チップ SNMM-HU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ SNMM-HU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌々日出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカHUコーナー半径(mm)2.4形状正方形90°勝手勝手なし
チップ SNMM-HP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ SNMM-HP (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状正方形90°勝手勝手なしブレーカHP
チップ SNMM-MP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ SNMM-MP (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカMP形状正方形90°勝手勝手なし
チップ SNMM 住友電工ハードメタルチップ SNMM住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質AC6030M形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ SNMM-NR イスカルチップ SNMM-NRイスカル
19,980税込21,978
1箱(5個)
4日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNMX イスカルチップ SNMXイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)15.87逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ-材質IC8150形状正方形90°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNGX イスカルチップ SNGXイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
4日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-チップブレーカ-材質IS8形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNGN 京セラチップ SNGN京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNGN 京セラチップ SNGN京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
6日以内出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-チップブレーカなし内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNGD タンガロイチップ SNGDタンガロイ
26,980税込29,678
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形90°切刃長さ(mm)12.7材質FX105厚さ(mm)7.94内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SNMM-HV 三菱マテリアルチップ SNMM-HV三菱マテリアル
37,980税込41,778
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SNGN 京セラチップ SNGN京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中止上げ加工対応。
切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-チップブレーカなし材質A65形状正方形90°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNGN 京セラチップ SNGN京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)7.94穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋盤用チップ正方形