絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 住友電工ハードメタル(220)
  • 三菱マテリアル(113)
  • サンドビック(96)
  • 京セラ(91)
  • ケナメタル(88)
  • イスカル(33)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(17)
  • SANDVIK(14)
  • 三菱(6)
  • ギガ・セレクション(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 株洲工具(1)
形状
形状
その他(1)
形状
ひし形(1)
形状
正方形(126)
厚さ(mm)
  • 2.38(1)
  • 3.18(29)
  • 3.97(8)
  • 4.76(74)
  • 6.35(12)
  • 7.94(6)
  • 9.52(3)
切刃長さ(mm)
  • 7.94(1)
  • 9.525(35)
  • 12.7(69)
  • 15.875(6)
  • 19.05(11)
  • 25.4(5)
  • 31.75(1)
逃げ角(度)
  • 0(66)
  • 7(7)
  • 11(21)
  • 25(3)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(11)
  • 0.4(91)
  • 0.5(1)
  • 0.8(132)
  • 1.2(86)
  • 1.6(31)
  • 1.60(1)
  • 2(3)
  • 2.4(8)
  • 2.40(1)
  • 3.2(1)
0.2・0.4・0.5・0.8・1.2・1.6・1.60・2・2.4・2.40・3.2
材質
  • CVDコーティング(57)
  • PVDコーティング(36)
  • その他(11)
  • サーメット(37)
  • セラミックス(8)
  • ダイヤモンド(4)
  • 超硬合金(21)
  • 超高圧焼結体(14)
CVDコーティング・PVDコーティング・その他・サーメット・セラミックス・ダイヤモンド・超硬合金・超高圧焼結体
穴の形状
  • -(19)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(14)
  • 円筒穴(53)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(55)
  • ブレーカなし(31)
ブレーカつき・ブレーカなし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(154)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(1)
ひし形
ひし形(1)
正方形
正方形(126)
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
5,990税込6,589
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ SNGGR/L-P タンガロイチップ SNGGR/L-Pタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用 タンガロイネガ、M級、正方形インサート、精密仕上げ用タンガロイ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
厚さ(mm)4.76
チップ SCMT-24 タンガロイチップ SCMT-24タンガロイ
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SPMT-24 タンガロイチップ SPMT-24タンガロイ
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ SNMG-SS タンガロイチップ SNMG-SSタンガロイ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷
チップ SNGGR/L-C タンガロイチップ SNGGR/L-Cタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNMGR/L-S タンガロイチップ SNMGR/L-Sタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法ap(mm)1~4寸法D1(mm)5.16寸法ft(mm)0.2~0.4寸法IC(mm)12.7寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-SM タンガロイチップ SNMG-SMタンガロイ
9,498税込10,448
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
チップ SPGTR/L-W15 タンガロイチップ SPGTR/L-W15タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SPM/GN タンガロイチップ SPM/GNタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SNMG-TM タンガロイチップ SNMG-TMタンガロイ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ SNGG-01 タンガロイチップ SNGG-01タンガロイ
9,190税込10,109
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ SFCN/SFEN 53Z タンガロイチップ SFCN/SFEN 53Zタンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
3日以内出荷
材質TH10形状正方形逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無し
チップ SCMT-PS タンガロイチップ SCMT-PSタンガロイ(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7
チップ SPMR-23 タンガロイチップ SPMR-23タンガロイ
6,598税込7,258
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPGA タンガロイチップ SPGAタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカなし材質NS9530形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SNMG-SA タンガロイチップ SNMG-SAタンガロイ
8,590税込9,449
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNMG-SDM タンガロイチップ SNMG-SDMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形穴つき90°寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)4、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
チップ SNMG-SF タンガロイチップ SNMG-SFタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
形状ひし形穴付55度寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16コーティングT6225寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.8RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートネガティブタイプ寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.45、(min)0.05
チップ SCMT-PM タンガロイチップ SCMT-PMタンガロイ
9,398税込10,338
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)3、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
チップ SPMT-PS タンガロイチップ SPMT-PSタンガロイ
7,898税込8,688
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
チップ SNMG-SM タンガロイチップ SNMG-SMタンガロイ
9,698税込10,668
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
チップ SCMT-PS タンガロイチップ SCMT-PSタンガロイ
9,398税込10,338
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ
9,698税込10,668
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)(max)6、(min)1寸法RE(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)(max)0.4、(min)0.2
チップ SNMG-CM タンガロイチップ SNMG-CMタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
L12.7S4.76D15.16RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SNM/GX タンガロイチップ SNM/GXタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
5日以内出荷
材質FX105寸法L(mm)12.70寸法S(mm)7.94寸法RE(mm)1.60RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~3送りf(mm/rev)0.05~0.6寸法IC(mm)12.700
CBNチップ 2QP-SNGA タンガロイCBNチップ 2QP-SNGAタンガロイ
26,490税込29,139
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BXA20寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.4コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5送りf(mm/rev)0.03~0.25寸法IC(mm)12.7
チップ SNM/GN タンガロイチップ SNM/GNタンガロイ
9,490税込10,439
1箱(10個)
5日以内出荷
材質TZ120寸法L(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)12.7
チップ SNMG-TM タンガロイチップ SNMG-TMタンガロイ
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5
チップ SNMG-TH タンガロイチップ SNMG-THタンガロイ
9,290税込10,219
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)3~6送りf(mm/rev)0.3~0.6
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ
7,590税込8,349
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~6送りf(mm/rev)0.2~0.4
チップ SPMT-PS タンガロイチップ SPMT-PSタンガロイ
7,598税込8,358
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ SPMT-CM タンガロイチップ SPMT-CMタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T515寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7
チップ SPMT-24 タンガロイチップ SPMT-24タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
5日以内出荷
材質AH120寸法L(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.5寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~3送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)12.7
チップ SPM/GN タンガロイチップ SPM/GNタンガロイ
6,990税込7,689
1箱(10個)
5日以内出荷
寸法L(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.1~2送りf(mm/rev)0.05~0.3寸法IC(mm)12.7
チップ SCMT-PS タンガロイチップ SCMT-PSタンガロイ
8,690税込9,559
1箱(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ SCMT-CM タンガロイチップ SCMT-CMタンガロイ
8,690税込9,559
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T515RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~2送りf(mm/rev)0.05~0.3
CBNチップ 4QS-SNGA タンガロイCBNチップ 4QS-SNGAタンガロイ
48,990税込53,889
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BR35F形状正方形穴つき90°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)1.8コーナー数4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
CBNチップ 2QP-SNGA タンガロイCBNチップ 2QP-SNGAタンガロイ
26,490税込29,139
1ケース(2個)
5日以内出荷
材質BR35F形状正方形穴つき90°寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法LE(mm)2.4コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)12.7
旋盤用チップ正方形