絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 0.03(2)
  • 0.1(10)
  • 0.2(48)
  • 0.4(35)
厚さ(mm)
  • 1.59
  • 1.98(2)
  • 2.38(76)
  • 2.78(2)
  • 3.18(33)
  • 3.97(49)
  • 4.76(355)
  • 4.7625(6)
  • 5(2)
  • 5.56(2)
  • 6.1(2)
  • 6.35(14)
  • 7.28(2)
  • 7.94(1)
材質
  • CVDコーティング(3)
  • PVDコーティング(13)
  • その他(1)
  • サーメット(22)
  • セラミックス(2)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(6)
  • 超硬合金(9)
  • 超高圧焼結体(2)
逃げ角(度)
  • 5(32)
  • 7(15)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(41)
  • ブレーカなし(3)
切刃長さ(mm)
  • 2(7)
  • 2.18(4)
  • 3.2(7)
  • 3.39(1)
  • 3.41(1)
  • 3.8(2)
  • 6.5(19)
2・2.18・3.2・3.39・3.41・3.8・6.5
形状
形状
六角形80°(45)
六角形80°
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(44)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • 京セラ(20)
  • 三菱マテリアル(9)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 三菱(5)
  • イスカル(4)
  • タンガロイ(3)
  • BIG DAISHOWA(2)
  • ケナメタル(1)
京セラ・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・三菱・イスカル・タンガロイ・BIG DAISHOWA・ケナメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー半径(mm)から絞り込む
0.03(2)
0.1(10)
0.2(48)
0.4(35)
チップ WBGT-F 京セラチップ WBGT-F京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBGTR/L-W08 タンガロイチップ WBGTR/L-W08タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)1.59
チップ WBMT-DP 京セラチップ WBMT-DP京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WBET MR/L-F 京セラチップ WBET MR/L-F京セラ
9,298税込10,228
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WCGT-FN BIG DAISHOWAチップ WCGT-FNBIG DAISHOWA
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状六角形80°コーナー半径(mm)0.2厚さ(mm)1.59逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ VP30RT 三菱旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ VP30RT三菱
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025 三菱旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS9025三菱
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。
コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS7025 三菱旋削用インサート 80°等辺不等角六角形ポジ MS7025三菱
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状六角形逃げ角(°)【AN】7
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MP7135 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MP7135三菱
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状六角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MC7125 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MC7125三菱
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状六角形
旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ WBMT-DP (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ WBMT-DP (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ WBMT-DP (CA115P 鋼加工用)京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ穴径(Φmm)2.3勝手左勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)-ブレーカDP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (WCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (WCMT)三菱マテリアル
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。
用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MP等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WCMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WCMT)三菱マテリアル
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MP等級記号M
ISO インサート WPGT-UF ケナメタルISO インサート WPGT-UFケナメタル
9,498税込10,448
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
チップ WBGT 住友電工ハードメタルチップ WBGT住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
6日以内出荷
チップ NF-WBMT 住友電工ハードメタルチップ NF-WBMT住友電工ハードメタル
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)3.2逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ WBGW-SE 京セラチップ WBGW-SE京セラ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBGTR/L-JS タンガロイチップ WBGTR/L-JSタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)1.59RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WBGTR/L-W11 タンガロイチップ WBGTR/L-W11タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)5
チップ WBMT 京セラチップ WBMT京セラ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WBGT-W 住友電工ハードメタルチップ WBGT-W住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)3.2逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBGT-FY 住友電工ハードメタルチップ WBGT-FY住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBGT-FX 住友電工ハードメタルチップ WBGT-FX住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBGT-FW 住友電工ハードメタルチップ WBGT-FW住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WBMT イスカルチップ WBMTイスカル
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
切刃長さ(mm)2.18逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ WCMT 三菱マテリアル旋削用チップ WCMT三菱マテリアル
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状六角形80°種別ポジ厚さ(mm)1.59穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)2内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WCGT 三菱マテリアルチップ WCGT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBGT-F 三菱マテリアルチップ WBGT-F三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBMT-DP 京セラチップ WBMT-DP京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WBMT 京セラチップ WBMT京セラ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WBMT イスカルチップ WBMTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)2.18逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WCMT 三菱マテリアルチップ WCMT三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用チップ WCMT 三菱マテリアル旋削用チップ WCMT三菱マテリアル
5,998税込6,598特価
1箱(10個)
当日出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
形状六角形80°材質NX2525トラスコ品番118-9352種別ポジ厚さ(mm)1.59穴径(Φmm)2.3切刃長さ(mm)2内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ノーズ半径r(mm)0.2切削領域中切削コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBMT R/L-DP 京セラチップ WBMT R/L-DP京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
6日以内出荷
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBMT 京セラチップ WBMT京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WBET 京セラチップ WBET京セラ
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WCGT-ELA BIG DAISHOWAチップ WCGT-ELABIG DAISHOWA
8,698税込9,568
1箱(10個)
5日以内出荷
形状六角形80°材質H1コーナー半径(mm)0.2厚さ(mm)1.59逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WBMT-NE 京セラチップ WBMT-NE京セラ
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WCGT イスカルチップ WCGTイスカル
32,980税込36,278
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC908形状六角形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)2.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
六角形 チップ特集
おすすめ人気ランキング
旋盤用チップ六角形