絞り込み
コーナー半径(mm)
  • 0.1(2)
  • 0.2(5)
  • 0.4(23)
  • 0.8(18)
  • 2(2)
厚さ(mm)
  • 3.18
  • 1.59(49)
  • 1.98(2)
  • 2.38(76)
  • 2.78(2)
  • 3.97(49)
  • 4.76(342)
  • 4.7625(6)
  • 5(2)
  • 5.56(2)
  • 6.1(2)
  • 6.35(14)
  • 7.28(2)
  • 7.94(1)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(6)
  • PVDコーティング(11)
  • その他(6)
  • サーメット(11)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(8)
  • 超高圧焼結体(1)
逃げ角(度)
  • 11(23)
  • 13(2)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(27)
  • ブレーカなし(1)
切刃長さ(mm)
  • 4.3(5)
  • 5.4(1)
  • 6.5(12)
  • 11.6(3)
  • 16.6(5)
4.3・5.4・6.5・11.6・16.6
形状
形状
六角形80°(28)
六角形80°
穴の形状
  • 一部円筒穴両面40°~60°(5)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(22)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • 京セラ(12)
  • 三菱マテリアル(9)
  • タンガロイ(6)
  • 三菱(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
京セラ・三菱マテリアル・タンガロイ・三菱・住友電工ハードメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー半径(mm)から絞り込む
0.1(2)
0.2(5)
0.4(23)
0.8(18)
2(2)
チップ WPGT-FS 三菱マテリアルチップ WPGT-FS三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WPMT-MV 三菱マテリアルチップ WPMT-MV三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WPMT 京セラチップ WPMT京セラ
8,398税込9,238
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPGT-Y 京セラチップ WPGT-Y京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MP7135 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MP7135三菱
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
密着強度・耐熱性を高めたコーティングと専用超硬母材により、耐摩耗性と耐欠損性の両立を実現しています。
コーティングMP7135適合被削材種M種チップ形状六角形
ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MC7125 三菱ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 80°等辺不等角六角形ポジ MC7125三菱
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
連続加工から断続加工まで幅広い加工形態をカバーするステンレス鋼加工のオールラウンダーとして加工能率改善を実現します。
コーティングMC7125適合被削材種M種チップ形状六角形
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用三菱マテリアル
9,298税込10,228
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状特殊形状
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ AJX用三菱マテリアル
9,298税込10,228
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状特殊形状
旋削用チップ WPMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ WPMT-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ WPMT-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ WPMT-GP (CA125P 鋼加工用)京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカGPコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ WPMT-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ WPMT-HQ (CA115P 鋼加工用)京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ WPMT-GP (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ WPMT-GP (CA115P 鋼加工用)京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)-ブレーカGPコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)-穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA115Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WPMT) 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (WPMT)三菱マテリアル
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼旋削加工用 第一推奨形状六角形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号MV等級記号M
チップ WPMT-JQ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WPMT-JQMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,798税込10,778
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WPMT-MV 三菱マテリアルチップ WPMT-MV三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状六角形80°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WPMT-MV 三菱マテリアルチップ WPMT-MV三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WPGT 三菱マテリアルチップ WPGT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
(材質)アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています超高速仕上げの切削に対応できます
用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質MD220形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ WPMT-HQ 京セラチップ WPMT-HQ京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
形状六角形80°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPMT-HQ 京セラチップ WPMT-HQ京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌日出荷
形状六角形80°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPMT-HQ 京セラチップ WPMT-HQ京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
6日以内出荷から8日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPMT-LB (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ WPMT-LB (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
9,298税込10,228
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状六角形80°勝手勝手なしブレーカLB逃げ角(°)11
チップ WXGU-TS タンガロイチップ WXGU-TSタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状六角形80°コーナー高さ許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無あり穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面切刃長さ(mm)4.3内接円直径(Φmm)6.35厚さ(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT HQ 京セラチップ WPMT HQ京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPMT 住友電工ハードメタルチップ WPMT住友電工ハードメタル
7,298税込8,028
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
形状等辺不等角六角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WXGU-TSW タンガロイチップ WXGU-TSWタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
形状六角形80°切刃長さ(mm)4.3厚さ(mm)3.18チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WXGU-JTS タンガロイチップ WXGU-JTSタンガロイ
15,980税込17,578
1セット(10個)
3日以内出荷
チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WXGU-JSS タンガロイチップ WXGU-JSSタンガロイ
15,980税込17,578
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WXGU-SS タンガロイチップ WXGU-SSタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状六角形80°切刃長さ(mm)4.3厚さ(mm)3.18チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT-MV 三菱マテリアルチップ WPMT-MV三菱マテリアル
8,898税込9,788
1パック(10個)
7日以内出荷
形状六角形80°逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WPGW 京セラチップ WPGW京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状六角形80°材質KW10厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ WPGT-Y 京セラチップ WPGT-Y京セラ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
(材質)精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。
形状六角形80°材質PR930切刃長さ(mm)11.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(Y)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WPMT-D3 タンガロイチップ WPMT-D3タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
六角形 チップ特集
おすすめ人気ランキング
旋盤用チップ六角形