「切刃長さ(mm)」から絞り込む
6(7)
8(12)
9.525(11)
10(23)
12
12.7(5)
15.875(5)
16(18)
20(18)
25(11)
切刃長さ(mm)をもっと見る
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)7
穴の形状-
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ-
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカなし
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)円形
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性
逃げ角(度)7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質IC8150
形状円形
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12
内接円直径(Φmm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)円形
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)円形
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状円筒穴
チップブレーカ片面
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカ-
形状円形
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12
内接円直径(Φmm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)円形
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカ-
形状円形
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)12
内接円直径(Φmm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナー半径(mm)円形
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
穴の形状-
チップブレーカ-
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工
ブレーカRP
コーナー半径(mm)-
形状円形
勝手勝手なし
逃げ角(°)7
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工
形状円形
勝手勝手なし
ブレーカRH
コーナー半径(mm)-
逃げ角(°)7
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工
ブレーカRX
コーナー半径(mm)-
形状円形
勝手勝手なし
逃げ角(°)7
形状円形
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.03
チップブレーカ両面
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
逃げ角(度)7
穴の形状-
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ-
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質TN90
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)円形
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質MBS140
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.03
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
材質BXC90
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.03
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
形状円形
切刃長さ(mm)12
内接円直径(Φmm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.03
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状-
チップブレーカ-
逃げ角(度)11
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカなし
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)12
逃げ角(度)0
穴の形状-
コーナー半径(mm)0.03
チップブレーカなし
形状円形
内接円直径(Φmm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
内接円(mm)12.7
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)12
逃げ角(度)0
穴の形状-
コーナー半径(mm)0.03
チップブレーカなし
形状円形
内接円直径(Φmm)12
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
逃げ角(度)7
穴の形状-
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ-
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無-
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
『旋盤用』には他にこんなカテゴリがあります
旋盤用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。