絞り込み
切刃長さ(mm)
  • 16
  • 3.5(1)
  • 5(2)
  • 5.875(1)
  • 6(7)
  • 6.35(2)
  • 8(11)
  • 9(2)
  • 9.525(9)
  • 10(21)
  • 12(32)
  • 12.7(5)
  • 15.875(5)
  • 19.05(1)
  • 20(16)
  • 25(10)
  • 32(5)
材質
  • CVDコーティング(8)
  • PVDコーティング(2)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(5)
厚さ(mm)
  • 4.76(1)
  • 6.35(13)
  • 7.9(2)
穴の形状
  • -(4)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(8)
  • 円筒穴(1)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(12)
  • ブレーカなし(5)
形状
形状
円形(16)
円形
逃げ角(度)
  • 7(15)
  • 11(1)
7・11
コーナー半径(mm)
  • -(12)
-
ブランド
  • イスカル(4)
  • タンガロイ(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 京セラ(1)
  • 住友電工ハードメタル(7)
イスカル・タンガロイ・三菱マテリアル・京セラ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
6(7)
8(11)
9.525(9)
10(21)
12(32)
15.875(5)
16
20(16)
25(10)
32(5)
  • チップ RCMM-61 タンガロイ

    チップ RCMM-61

    タンガロイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ RCMT-RX 住友電工ハードメタル

    チップ RCMT-RX

    住友電工ハードメタル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RPGW 住友電工ハードメタル

    チップ RPGW

    住友電工ハードメタル
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP

    住友電工ハードメタル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMX 三菱マテリアル

    チップ RCMX

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMT イスカル

    チップ RCMT

    イスカル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    シュレッドミル用チップ
    用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ RCMT-14 イスカル

    チップ RCMT-14

    イスカル
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状円形勝手勝手なしブレーカRPコーナー半径(mm)-逃げ角(°)7
  • チップ RCMT-RH (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ RCMT-RH (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状円形勝手勝手なしブレーカRHコーナー半径(mm)-逃げ角(°)7
  • チップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル

    チップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ)

    住友電工ハードメタル
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
    用途鋼旋削加工形状円形勝手勝手なしブレーカRXコーナー半径(mm)-逃げ角(°)7
  • チップ RCMT-FW イスカル

    チップ RCMT-FW

    イスカル
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCMT-SR イスカル

    チップ RCMT-SR

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RCMX-RR 三菱マテリアル

    チップ RCMX-RR

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMT-RS タンガロイ

    チップ RCMT-RS

    タンガロイ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
  • チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル

    チップ RCMX-RP

    住友電工ハードメタル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状円形厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16内接円直径(Φmm)16厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ RCMT-BB 京セラ

    チップ RCMT-BB

    京セラ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質TN90形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋盤用チップ円形