24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切刃長さ(mm)」から絞り込む
9.525(5)
12(6)
12.7(1)
15.875(3)
25(10)
タンガロイチップ RCMM-61
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP
逃げ角(度)7 穴の形状- コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ- 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
32,980 税込36,278
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 コーナー半径(mm)円形 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
32,980 税込36,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タンガロイチップ RCMT-RS
RoHS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状円形 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 穴の有無なし
1セット(10個)
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状円形 厚さ(mm)7.94 厚さS(mm)7.94 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無なし
1セット(10個)
29,980 税込32,978
8日以内出荷

重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状円形 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 穴の有無なし
1セット(5個)ほか
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状円形 チップブレーカなし 逃げ角(度)0 寸法D(mm)12.7 穴の有無なし
1セット(10個)
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップ RCMX-RR 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ RCMX-RR
逃げ角(度)7 穴の形状- チップブレーカ- 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1パック(10個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イスカルチップ RCMX
RoHS
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.03 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカなし
1箱(10個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チップ RCMX 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルチップ RCMX
逃げ角(度)7 穴の形状- チップブレーカ- 形状円形
1箱(10個)
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(10個)
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (397種類の商品があります)

1箱(10個)
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

チップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 ブレーカRP コーナー半径(mm)- 形状円形 勝手勝手なし 逃げ角(°)7
1箱(10個)
32,980 税込36,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタル 動画あり
住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX (AC8000Pシリーズ)
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工 ブレーカRX コーナー半径(mm)- 形状円形 勝手勝手なし 逃げ角(°)7
1箱(10個)
32,980 税込36,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質KS6030 形状円形 逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質KS6030 形状円形 逃げ角(度)7 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質KS6030 形状円形 逃げ角(度)0 穴の有無なし 穴の形状- チップブレーカなし
1箱(10個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RCMX-PR
形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 コーナー半径(mm)円形 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状- チップブレーカ-
1箱(10個)
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

タンガロイチップ RNGN
RoHS
形状円形 切刃長さ(mm)12 内接円直径(Φmm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.03 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカなし RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状円形 切刃長さ(mm)15.875 逃げ角(度)0 厚さ(mm)7.94 穴の形状- コーナー半径(mm)0.03 チップブレーカなし トラスコ品番645-7134 材質A65 内接円直径(Φmm)15.875 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1セット(10個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ RNGN
切刃長さ(mm)12 逃げ角(度)0 穴の形状- コーナー半径(mm)0.03 チップブレーカなし 形状円形 内接円直径(Φmm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 内接円(mm)12.7 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切刃長さ(mm)12 逃げ角(度)0 穴の形状- コーナー半径(mm)0.03 チップブレーカなし 形状円形 内接円直径(Φmm)12 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)