絞り込み
形状
形状
ひし形(35)
形状
六角形80°(4)
形状
円形(28)
形状
平行四辺形(2)
形状
正三角形(8)
形状
正六角形(1)
形状
正方形(43)
材質
  • CVDコーティング(32)
  • PVDコーティング(13)
  • セラミックス(33)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(27)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(9)
  • 0.4(8)
  • 0.7938(1)
  • 0.8(33)
  • 1.2(41)
  • 1.6(31)
  • 1.60(1)
  • 2(9)
  • 2.00(1)
  • 2.38125(1)
  • 2.4(30)
  • 2.5(4)
  • 3.2(4)
  • 5(1)
  • -(11)
厚さ(mm)
  • 7.94
  • 1.59(160)
  • 2.38(1,148)
  • 2.6(23)
  • 2.78(32)
  • 3(55)
  • 3.18(1,304)
  • 3.5(32)
  • 3.97(937)
  • 4(47)
  • 4.76(3,190)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(26)
  • 5(82)
  • 5.5(22)
  • 5.56(129)
  • 6(61)
  • 6.35(734)
  • 7(32)
  • 9.52(71)
切刃長さ(mm)
  • 9(4)
  • 9.525(5)
  • 12(6)
  • 12.0959(1)
  • 12.7(11)
  • 12.9(11)
  • 15.5(6)
  • 15.87(1)
  • 15.875(5)
  • 16.1(1)
  • 16.5(2)
  • 16.6(1)
  • 19.2(1)
  • 22.6(1)
  • 23(1)
  • 25(10)
  • 25.4(20)
  • 25.8(3)
逃げ角(度)
  • 0(99)
  • 7(12)
  • 11(7)
  • 15(2)
0・7・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(44)
  • ブレーカなし(63)
  • 特殊形状(3)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(48)
  • 一部円筒穴両面40°~60°(6)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(6)
  • 円筒穴(23)
  • 特殊(3)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
ブランド
  • タンガロイ(26)
  • 京セラ(25)
  • ケナメタル(23)
  • 住友電工ハードメタル(21)
  • イスカル(15)
  • 三菱マテリアル(6)
  • サンドビック(5)
  • NTKカッティングツールズ(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 三和製作所(1)
タンガロイ・京セラ・ケナメタル・住友電工ハードメタル・イスカル・三菱マテリアル・サンドビック・NTKカッティングツールズ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三和製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ SNMG タンガロイチップ SNMGタンガロイ(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途中切削
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から31日以内出荷
チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタルチップ RCMX-RP住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカ-形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ RCMX 三菱マテリアルチップ RCMX三菱マテリアル
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状-チップブレーカ-形状円形
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形サンドビック
39,980税込43,978特価
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
チップ SN 三菱マテリアルチップ SN三菱マテリアル
36,980税込40,678
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状正方形90°逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13
チップ CNMX-M4PW イスカルチップ CNMX-M4PWイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状菱形頂角80°穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状逃げ角(度)0切刃長さ(mm)12.9
チップ SNMG-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ SNMG-VMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
41,980税込46,178
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ RCMT-RX 住友電工ハードメタルチップ RCMT-RX住友電工ハードメタル
33,980税込37,378
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RCMX イスカルチップ RCMXイスカル
36,980税込40,678
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック 京セラ京セラ 旋削用チップ PT600M PVDセラミック京セラ
18,980税込20,878
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PT600M
チップ HP ADCR イスカルチップ HP ADCRイスカル
37,980税込41,778
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状-材質IC28切刃長さ(mm)19.2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ RCMT-RS タンガロイチップ RCMT-RSタンガロイ
45,980税込50,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップサンドビック
49,980税込54,978特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ SNGN 京セラチップ SNGN京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
(材質)アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中止上げ加工対応。
逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし材質A65形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RNGN 京セラチップ RNGN京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0穴の形状-コーナー半径(mm)0.03チップブレーカなし形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ハイスチップ 丸駒 三和製作所ハイスチップ 丸駒三和製作所
99,980税込109,978
1箱(10個)
21日以内出荷
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適。
適合機種汎用旋盤、NC旋盤材質高速度鋼(粉末ハイス)形状丸駒穴径(Φmm)7.2外径(Φmm)25厚さS(mm)7.94
チップ TNGU12-MJ タンガロイチップ TNGU12-MJタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°寸法RE(mm)0.8寸法APMX(mm)11.00寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)7.04寸法BS(mm)1.16寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3材種AH3225寸法LE(mm)12.00RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMU12-NMJ タンガロイチップ TNMU12-NMJタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)7.94寸法S(mm)7.10逃げ角(度)0寸法LE(mm)12.00穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面材種AH3225寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1.16寸法IC(mm)9.525寸法APMX(mm)11.00寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.14
チップ TNMU12-R-MJ タンガロイチップ TNMU12-R-MJタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°寸法APMX(mm)11.00寸法IC(mm)9.525寸法fz(mm)刃当り送り:0.08~0.3材種AH3225寸法LE(mm)12.00RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT08/09 タンガロイチップ WPMT08/09タンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WPMT05/06/08/09-ML タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-MLタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックインサート SNGX ケナメタルセラミックインサート SNGXケナメタル
27,980税込30,778
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状正方形厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)12.7
セラミックインサート DNGX ケナメタルセラミックインサート DNGXケナメタル
31,980税込35,178
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状ひし形55°厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94逃げ角(度)0寸法D(mm)10寸法L10(mm)12.21
セラミックインサート SNG ケナメタルセラミックインサート SNGケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状正方形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート CNG ケナメタルセラミックインサート CNGケナメタル
26,980税込29,678
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状ひし形80°厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし寸法L10(mm)12.9
セラミックインサート RNG ケナメタルセラミックインサート RNGケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。断続、黒皮のアプリケーションに最適
形状円形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート RNG ケナメタルセラミックインサート RNGケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状円形厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし
セラミックインサート DNGX ケナメタルセラミックインサート DNGXケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状ひし形55°厚さS(mm)7.94厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0
セラミックインサート CNG ケナメタルセラミックインサート CNGケナメタル
29,980税込32,978
1セット(10個)
8日以内出荷
耐熱合金加工用。SiAloNセラミックインサート。高性能CVDコーティング
形状ひし形80°チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無なし寸法L10(mm)12.9
ISO インサート SNMM-RH ケナメタルISO インサート SNMM-RHケナメタル
49,980税込54,978
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。20°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMM-RM ケナメタルISO インサート SNMM-RMケナメタル
49,980税込54,978
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
ISO インサート SNMM-RP ケナメタルISO インサート SNMM-RPケナメタル
49,980税込54,978
1セット(10個)
8日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用
形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ片面逃げ角(度)0穴の有無あり
セラミックインサート TNG ケナメタルセラミックインサート TNGケナメタル
7,098税込7,808
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状正三角形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート SNGX ケナメタルセラミックインサート SNGXケナメタル
11,980税込13,178
1セット(10個)
8日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状正方形コーナー半径(mm)1.2コーナーR(mm)1.2厚さS(mm)7.94厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)12.7
セラミックインサート SNG ケナメタルセラミックインサート SNGケナメタル
5,598税込6,158
1セット(5個)ほか
8日以内出荷から31日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状正方形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート DNGX ケナメタルセラミックインサート DNGXケナメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
8日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状ひし形55°コーナー半径(mm)0.8コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)7.94厚さ(mm)7.94逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)15.5
セラミックインサート CNG ケナメタルセラミックインサート CNGケナメタル
8,998税込9,898
1セット(10個)
8日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状ひし形80°チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
セラミックインサート RNG ケナメタルセラミックインサート RNGケナメタル
5,598税込6,158
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック
形状円形チップブレーカなし逃げ角(度)0穴の有無なし
チップ