「厚さ(mm)」から絞り込む
1.59(1)
2.38(3)
3.175(6)
3.18(19)
4.76(17)
形状正三角形60°
材質MNP40(サーメット)
厚さ(mm)4.76
被削材P(鋼)
対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N
内接円直径(Φmm)12.7
ノーズ位置許容差(mm)±0.025
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
形状三角形
厚さ(mm)4.76
内接円直径(Φmm)12.7
逃げ角(度)20
形状三角形60°
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)22.0
内接円直径(Φmm)12.70
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
材質HTi10
形状60°正三角形
厚さ(mm)3.175
切刃長さ(mm)9.525
逃げ角(度)20
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無なし
寸法F1(mm)1.4
穴の形状-
チップブレーカなし
こんなお得な商品も!
フライス用チップ TEEN
モノタロウ
¥6,298
税込¥6,928
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
形状正三角形60°
材質NS740
トラスコ品番349-2982
厚さ(mm)4.76
被削材P(鋼)
内接円直径(Φmm)12.7
ノーズ位置許容差(mm)±0.025
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
適合工具TSE4000/ESE4000形
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E
形状正三角形
厚さ(mm)4.76
逃げ角(度)20
メーカー従来品番TEKN43R
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質DA2200
形状正三角形
逃げ角(度)20
穴の形状無し
チップブレーカ無し
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E
形状正三角形
厚さ(mm)3.18
逃げ角(度)20
メーカー従来品番TECN32R
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
(材質)。鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状正三角形60°
切刃長さ(mm)16.5
材質HTi10
トラスコ品番118-7147
種別ポジ
厚さ(mm)3.18
内接円直径(Φmm)9.525
勝手左
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.4
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカ-
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1箱(10個)
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
形状三角形60°
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)22.0
精度K級
内接円直径(Φmm)12.70
勝手右
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
サライ刃先形状チャンファー+コーナR
サライ刃角度(°)0
形状三角形60°
厚さ(mm)1.59
切刃長さ(mm)16.5
精度E級
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
従来型番(inch)TEEN1603PETR-G0
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
サライ刃先形状チャンファー+コーナR
サライ刃角度(°)0
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
材質H1
形状正三角形60°
厚さ(mm)2.38
等級G級
切刃長さ(mm)11
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴穴なし
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状-
チップブレーカなし
材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工
材質DA150
形状正三角形60°
精度準精密級
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)20
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
穴の形状無し
チップブレーカ無し
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
材質F7030
形状正三角形60°
逃げ角(度)20
穴の形状-
チップブレーカ片面
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
形状正三角形
逃げ角(度)20
穴の形状穴無し
チップブレーカブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
1
2
次へ
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。