絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • モノタロウ(1)
  • タンガロイ(69)
  • 住友電工ハードメタル(32)
  • 三菱マテリアル(13)
  • 京セラ(11)
  • イスカル(7)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • ワルター(4)
  • サンドビック(2)
  • SANDVIK(1)
厚さ(mm)
  • 1.64(1)
  • 3.18(1)
  • 4.64(2)
  • 6.55(2)
切刃長さ(mm)
  • 0.6(1)
  • 0.75(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.15(1)
  • 1.2(1)
  • 1.25(2)
  • 1.5(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(2)
  • 0.8(3)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
逃げ角(度)
  • 11(1)
11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(2)
ブレーカつき
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
1.64(1)
3.18(1)
4.64(2)
6.55(2)
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW用インサートOSG(オーエスジー)
31,980税込35,178
1箱(10個)
3日以内出荷
6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.25ブレーカNM材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6
Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサートOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
インデキサブル リーディングドリル PLDS用インサートです。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。またインサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。
厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数3内接円IC(mm)6.35
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサートOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6
フライス用チップ三角形