絞り込み
厚さ(mm)
- 1.64(1)
- 3.18(1)
- 4.64(2)
- 6.55(2)
切刃長さ(mm)
- 0.6(1)
- 0.75(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.15(1)
- 1.2(1)
- 1.25(2)
- 1.5(1)
逃げ角(度)
- 11(1)
コーナー半径(mm)
- 0.4(2)
- 0.8(3)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- 住友電工ハードメタル(35)
- タンガロイ(31)
- 三菱マテリアル(14)
- 京セラ(10)
- イスカル(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- ワルター(5)
- サンドビック(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- SANDVIK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「厚さ(mm)」から絞り込む
1.64(1)
3.18(1)
4.64(2)
6.55(2)

Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW用インサート
OSG(オーエスジー)¥41,980~税込¥46,178~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)1.25ブレーカNM材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6
Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS用インサート
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷インデキサブル リーディングドリル PLDS用インサートです。耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。またインサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数3内接円IC(mm)6.35
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(10個)4日以内出荷6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6