85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「厚さ(mm)」から絞り込む
2.38(3)
2.78(4)
3.18(20)
3.97(7)
4.75(3)
4.76(20)
4.8(2)
5(2)
5.1(5)
5.56(2)
厚さ(mm)をもっと見る
フライス用チップ SDKN モノタロウ 定期注文
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット) 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 被削材P(鋼) 対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N 内接円直径(Φmm)12.7 勝手なし ノーズ位置許容差(mm)±0.013 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無なし 切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷

1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(10個)
7,690 税込8,459
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タンガロイチップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z
RoHS
逃げ角(度)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SDKN
形状正方形90° 逃げ角(度)15
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タンガロイチップ SDKR/SDMR1203-MJ
RoHS
一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
逃げ角(度)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SDCH
材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。
切刃長さ(mm)12.7(±0.025) 材質T250A 形状正方形 厚さ(mm)3.18(±0.025) 逃げ角(度)15 メーカー従来品番SDCH42TR-R 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面
1箱(10個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

住友電工ハードメタルチップ SDC
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)12.7(±0.013) 材質H1 形状正方形 厚さ(mm)3.18(±0.025) 逃げ角(度)15 メーカー従来品番SDC42R
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷

工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:18 有効長(mm)[切刃]LE:15 コーティングMV1030 適合被削材種P種、M種、K種 チップ形状長方形 厚さS(mm)4.8 逃げ角(°)AN:15
1箱(10個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:18 有効長(mm)[切刃]LE:15 コーティングMV1020 適合被削材種P種、K種 チップ形状長方形 厚さS(mm)4.8 逃げ角(°)AN:15
1箱(10個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5 コーナーR(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数4 逃げ角(°)15 内接円IC(mm)9.07
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り 厚さ(mm)3.97 コーナーR(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数4 逃げ角(°)15 内接円IC(mm)9.52
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切込み角90°かつ経済的な4コーナインサート。シャープな切れ刃で非鉄金属加工に適したブレーカ形状。非鉄の長寿命加工&樹脂加工対応のインサート材種 :XP4610(DLCコーティング)。
用途熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2.5 表面処理DLCコーティング コーナーR(mm)0.8 適合被削材種熱可塑性樹脂 材種XP4610 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数4 逃げ角(°)15 内接円IC(mm)9.07
1箱(10個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

タンガロイチップ SDKR42Z-MS
RoHS
材質AH3135 形状正方形 逃げ角(度)15 適合工具TMD4400R/LI 、EMD4400RI 、TGD4400-A 、EGD4400、TFD4400-A 穴の形状穴無し チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
9,498 税込10,448
当日出荷

5230VS12用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)15 コーナーR(mm)0.8 刃長l(mm)9.53 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さS(mm)3.96 チップブレーカなし 切刃数4 幅D(mm)9.53
1セット(10個)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)15 コーナーR(mm)0.8 刃長l(mm)9.52 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さS(mm)3.97 チップブレーカ片面 切刃数4 幅D(mm)9.52
1セット(10個)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

5230VS09用インサート。H級。423ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)15 コーナーR(mm)0.8 刃長l(mm)9.53 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さS(mm)3.97 チップブレーカ片面 切刃数4 幅D(mm)9.53
1セット(10個)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形 厚さ(mm)3.97 逃げ角(度)15 コーナーR(mm)0.8 刃長l(mm)9.53 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さS(mm)3.97 チップブレーカ片面 切刃数4 幅D(mm)9.53
1セット(10個)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

5230VS12用インサート。H級。TNブレーカー。粗加工用。4コーナー仕様
形状正方形 刃長l(mm)12.7 コーナーR(mm)1.2 コーナー半径(mm)1.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さS(mm)4.76 厚さ(mm)4.76 チップブレーカなし 逃げ角(度)15 穴の有無あり 切刃数4 幅D(mm)12.7
1セット(10個)
15,980 税込17,578
8日以内出荷

5230VS12用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)15 コーナーR(mm)1.2 刃長l(mm)12.7 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さS(mm)4.75 チップブレーカ片面 切刃数4 幅D(mm)12.7
1セット(10個)
18,980 税込20,878
8日以内出荷

5230VS09用インサート。H級。423ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)15 コーナーR(mm)1.2 刃長l(mm)12.7 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さS(mm)4.75 チップブレーカ片面 切刃数4 幅D(mm)12.7
1セット(10個)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形 刃長l(mm)12.7 コーナーR(mm)1.2 コーナー半径(mm)1.2 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° 厚さ(mm)4.76 厚さS(mm)4.75 チップブレーカ片面 逃げ角(度)15 穴の有無あり 切刃数4 幅D(mm)12.7
1セット(10個)
19,980 税込21,978
8日以内出荷

KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状正方形 刃長l(mm)12.7 厚さS(mm)4.76 幅D(mm)12.7
1セット(5個)
5,498 税込6,048
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

KSSM90°IC12用インサート。C級。アルミニウム加工用。20°すくい。4コーナー仕様
形状正方形 刃長l(mm)12.7 厚さS(mm)4.76 切刃数4 幅D(mm)12.7
1セット(5個)ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KSSM90°IC12用インサート。C級。軽切削、仕上げ加工用。15°すくい。4コーナー仕様
形状正方形 刃長l(mm)12.7 厚さS(mm)4.76 幅D(mm)12.7
1セット(5個)ほか
6,498 税込7,148
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

KSSM90°IC12用インサート。セラミック材種。0°すくい。4コーナー仕様
形状正方形 刃長l(mm)12.7 厚さS(mm)4.76 切刃数4 幅D(mm)12.7
1セット(5個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KSSM90°IC12用インサート。E級。中切削加工用。5°すくい。4コーナー仕様
形状正方形 刃長l(mm)12.7 厚さS(mm)4.76 幅D(mm)12.7
1セット(5個)ほか
5,498 税込6,048
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ SDMT-MS
RoHS
材質AH140 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料材種(1.1MB)
1箱(10個)
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
9,490 税込10,439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SDNN
形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SDMR
形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカ片面
1箱(10個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SDKN
1箱(10個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SDEX
材質T1500A 形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状特殊形状 チップブレーカ特殊形状
1箱(10個)
6,198 税込6,818
6日以内出荷

住友電工ハードメタルチップ SDCN
材質H10E 形状正方形 逃げ角(度)15 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルチップ QDMT-PDTN-M
RoHS
厚さ(mm)5.56 逃げ角(度)15 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面
1箱(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)