絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
ひし形(8)
形状
円形(15)
形状
多角形(3)
形状
平行四辺形(67)
形状
正三角形(1)
形状
正方形(78)
材質
  • CVDコーティング(36)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(101)
  • その他(4)
  • サーメット(33)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(5)
  • 超硬合金(97)
切刃長さ(mm)
  • 3.0(3)
  • 8(5)
  • 9.525(7)
  • 10(5)
  • 11(5)
  • 12(12)
  • 12.7(32)
  • 14(5)
  • 14.8(5)
  • 15.5(8)
  • 15.6(7)
  • 15.65(5)
  • 15.75(4)
  • 15.85(4)
  • 15.875(9)
  • 15.88(3)
  • 16(5)
  • 17(4)
  • 18(4)
  • 22.6(4)
厚さ(mm)
  • 1.59(3)
  • 1.7(1)
  • 1.99(1)
  • 2.38(9)
  • 2.78(5)
  • 3.18(40)
  • 3.6(2)
  • 3.75(4)
  • 3.97(25)
  • 4.5(2)
  • 4.75(3)
  • 4.76(35)
  • 4.8(4)
  • 5(14)
  • 5.1(5)
  • 5.56(33)
  • 5.85(5)
  • 6.35(5)
  • 6.5(2)
  • 7.5(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(13)
  • 0.3(1)
  • 0.4(30)
  • 0.5(19)
  • 0.8(50)
  • 1(9)
  • 1.2(19)
  • 1.6(24)
  • 2(22)
  • 2.4(11)
  • 2.5(1)
  • 3(4)
  • 3.1(2)
  • 3.2(12)
  • 4(8)
  • 5(8)
  • 6(2)
  • 6.4(3)
  • 8(2)
  • -(8)
逃げ角(度)
  • 15
  • 0(156)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 7(31)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(232)
  • 13(1)
  • 15.5(1)
  • 16(5)
  • 17(1)
  • 20(142)
  • 25(27)
  • 30(1)
  • その他(16)
  • ワイパー刃:16(3)
穴の形状
  • -(43)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(113)
  • 一部円筒穴片面70°~90°(2)
  • 円筒穴(6)
  • 特殊(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
チップブレーカ
  • ブレーカつき(121)
  • ブレーカなし(47)
  • 特殊形状(3)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • イスカル(53)
  • タンガロイ(32)
  • 京セラ(23)
  • 三菱マテリアル(20)
  • ケナメタル(18)
  • 住友電工ハードメタル(18)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • サンドビック(1)
  • 富士元工業(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
モノタロウ・イスカル・タンガロイ・京セラ・三菱マテリアル・ケナメタル・住友電工ハードメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・サンドビック・富士元工業・NTKカッティングツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(79)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス用チップ SDKN モノタロウフライス用チップ SDKNモノタロウ(23件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
タンガロイ チップSDKN42ZTN タンガロイタンガロイ チップSDKN42ZTNタンガロイ(18件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ ADET-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ADET-SRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイチップ SDCN/SDEN/SDKN 42Zタンガロイ
6,198税込6,818特価
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)15RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XDGT-G08 三菱マテリアルチップ XDGT-G08三菱マテリアル
26,980税込29,678
1箱(10個)
7日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)5切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDKR 京セラチップ SDKR京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
欠品中
材質PR1225形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
形状正方形
チップ BDGT-FR-JA 京セラチップ BDGT-FR-JA京セラ
13,980税込15,378
1セット(10個)
8日以内出荷
材質GW25形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDKN53ZTN タンガロイチップ SDKN53ZTNタンガロイ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
逃げ角(度)15
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズOSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
チップ SDKR/SDMR1203-MJ タンガロイチップ SDKR/SDMR1203-MJタンガロイ
9,198税込10,118
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ RDMT-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ RDMT-TNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
チップ SDMT-MJ タンガロイチップ SDMT-MJタンガロイ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ QDMT イスカルチップ QDMTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMT 富士元工業チップ SDMT富士元工業
7,798税込8,578
1箱(3個)
当日出荷
切刃長さ(mm)15.875逃げ角(度)15厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正方形90°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ミーリングチップ ADKR-PDR-HM イスカルミーリングチップ ADKR-PDR-HMイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.95寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.8寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状正方形材質KW10トラスコ品番177-5260被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材)寸法A(mm)12.7切刃長さ(mm)12.7寸法X(mm)0.5寸法T(mm)3.18寸法Z(mm)1.2厚さT(mm)3.18逃げ角(度)15角度α(°)15穴の有無なし角度β(°)23角度γ(°)45穴の形状-チップブレーカブレーカ無し
チップ SDCN/SDEN/SDKN 42Z タンガロイチップ SDCN/SDEN/SDKN 42Zタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDKN 京セラチップ SDKN京セラ(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷
形状正方形穴の有無なし
チップ JDMW-ZDSR-FT 三菱マテリアルチップ JDMW-ZDSR-FT三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
コーナー半径(mm)2逃げ角(度)15チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°形状多角形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SDKR 京セラチップ SDKR京セラ
6,998税込7,698
1箱(10個)
6日以内出荷
材質TN100M形状正方形厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ SDC 住友電工ハードメタルチップ SDC住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)12.7(±0.013)材質H1形状正方形厚さ(mm)3.18(±0.025)逃げ角(度)15メーカー従来品番SDC42R
チップ RDMW12/16 タンガロイチップ RDMW12/16タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX4000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX4000用三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)18有効長(mm)【切刃:LE】15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)【AN】15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX4000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX4000用三菱マテリアル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)18有効長(mm)【切刃:LE】15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)【AN】15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
4コーナラフィングエンドミル PSFL用インサートです。経済的な高耐久性4コーナインサート:3次元ブレーカインサートのシャープな切れ味と大きなポジすくい角で切削抵抗を低減。切れ味重視の刃先形状・低抵抗なポジすくい角。09サイズはPSFと同じインサートが使え、管理が簡単。一般鋼から難削材まで幅広い被削材に対応する材種をラインナップ。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼:平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)2.5コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMT OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC09シリーズ用インサート SDMTOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
経済的な4コーナ仕様。刃先剛性を保ちながら、切れ味を重視したブレーカ形状。スムーズな切りくず処理により、良好な切りくず排出性。
用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り厚さ(mm)3.97コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.52
Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート XP4610 (DLCコーティング) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PFDC用 インサート XP4610 (DLCコーティング)OSG(オーエスジー)
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷
切込み角90°かつ経済的な4コーナインサート。シャープな切れ刃で非鉄金属加工に適したブレーカ形状。非鉄の長寿命加工&樹脂加工対応のインサート材種 :XP4610(DLCコーティング)。
用途熱可塑性樹脂(XP4610推奨)・熱硬化性樹脂(XP4610推奨):平面、側面、溝加工厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2.5表面処理DLCコーティングコーナーR(mm)0.8適合被削材種熱可塑性樹脂材種XP4610RoHS指令(10物質対応)対応切刃数4逃げ角(°)15内接円IC(mm)9.07
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZDKT15シリーズOSG(オーエスジー)
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)5.56寸法(mm)L15×(W1)9.3呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
肩削りカッタ PSE07用インサート OSG Phoenix OSG(オーエスジー)肩削りカッタ PSE07用インサート OSG PhoenixOSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
肩削りカッタ PSE07シリーズ用インサート。高精度インサートで良好な底面粗さを実現します。
厚さ(mm)2.54寸法L(mm)8.2逃げ角(度)15寸法W1(mm)4チップブレーカブレーカー付RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
チップ SDKR42Z-MS タンガロイチップ SDKR42Z-MSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷
材質AH3135形状正方形逃げ角(度)15適合工具TMD4400R/LI 、EMD4400RI 、TGD4400-A 、EGD4400、TFD4400-A穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングインサート SDMW09-TN ケナメタルミーリングインサート SDMW09-TNケナメタル
15,980税込17,578
1セット(10個)
8日以内出荷
5230VS12用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)9.53コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.96チップブレーカなし切刃数4幅D(mm)9.53
ミーリングインサート SDMT09-41 ケナメタルミーリングインサート SDMT09-41ケナメタル
15,980税込17,578
1セット(10個)
8日以内出荷
5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)9.52コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.97チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)9.52
ミーリングインサート SDHT09-423 ケナメタルミーリングインサート SDHT09-423ケナメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
8日以内出荷
5230VS09用インサート。H級。423ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)9.53コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.97チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)9.53
ミーリングインサート SDHT09-422 ケナメタルミーリングインサート SDHT09-422ケナメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
8日以内出荷
5230VS09用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)9.53コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.97チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)9.53
ミーリングインサート SDMT12-41 ケナメタルミーリングインサート SDMT12-41ケナメタル
18,980税込20,878
1セット(10個)
8日以内出荷
5230VS12用インサート。H級。422ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)15コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)12.7コーナー半径(mm)1.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.75チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)12.7
ミーリングインサート SDHT12-423 ケナメタルミーリングインサート SDHT12-423ケナメタル
19,980税込21,978
1セット(10個)
8日以内出荷
5230VS09用インサート。H級。423ブレーカー。軽切削加工用。4コーナー仕様
形状正方形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)15コーナーR(mm)1.2刃長l(mm)12.7コーナー半径(mm)1.2穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.75チップブレーカ片面切刃数4幅D(mm)12.7

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用