絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • イスカル(6)
  • 京セラ(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
  • タンガロイ(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • ケナメタル(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.38(3)
  • 3.18(9)
  • 3.5(1)
  • 3.6(2)
  • 3.75(2)
  • 3.8(1)
  • 3.97(6)
  • 4.76(1)
  • 5.56(1)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(11)
  • その他(1)
  • サーメット(1)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • 超硬合金(10)
コーナー半径(mm)
  • 0.2
  • 0.3(7)
  • 0.4(103)
  • 0.5(36)
  • 0.8(140)
  • 1(20)
  • 1.2(57)
  • 1.6(64)
  • 2(39)
  • 2.4(21)
  • 2.5(7)
  • 3(21)
  • 3.1(10)
  • 3.2(30)
  • 4(23)
  • 4.8(4)
  • 5(16)
  • 6.4(14)
  • 8(3)
  • 10(3)
切刃長さ(mm)
  • 2(1)
  • 4.3(1)
  • 5.75(2)
  • 6.7(2)
  • 6.8(2)
  • 7.5(1)
  • 8(3)
  • 11(3)
  • 11.25(1)
  • 12(2)
  • 15.5(1)
  • 17(2)
形状
形状
その他(9)
形状
ひし形(2)
形状
平行四辺形(18)
形状
長方形(2)
その他・ひし形・平行四辺形・長方形
逃げ角(度)
  • 0(3)
  • 11(4)
  • 15(11)
0・11・15
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(20)
-・一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
  • ブレーカつき(24)
ブレーカつき
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
2(1)
2.3(1)
2.38(3)
3.18(9)
3.5(1)
3.6(2)
3.75(2)
3.8(1)
3.97(6)
4.76(1)
5.56(1)
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ
チップ AOMT-M 三菱マテリアルチップ AOMT-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアルチップ AOMT-PEER-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。 スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。 標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。 低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。 加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。 ファインウォール(FW)形状を採用。 加工面段差低減、加工バリ低減。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工寸法A(mm)6.4精度M級寸法B(mm)4.3関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 2種類のインサート形状(124MB)
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合機種WEZ11000シリーズ適合被削材種非鉄金属
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズOSG(オーエスジー)
39,980税込43,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工材質TH308形状平行四辺形厚さ(mm)2切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3精度H級適合カッターASPVmini関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
チップ ADET-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ADET-SRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADET-FR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ADET-FRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT07-MJ タンガロイチップ AOMT07-MJタンガロイ
8,380税込9,218
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型)住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途ハイレーキ型:アルミニウム合金、非鉄金属加工用等級M級ブレーカS型コーナー半径Re(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型)住友電工ハードメタル
6,798税込7,478
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工等級M級ブレーカG型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
チップ AVGT06-MJ タンガロイチップ AVGT06-MJタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
形状平行四辺形厚さ(mm)3.18チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°寸法APMX(mm)6.00寸法IC(mm)5.000材種AH3225寸法LE(mm)8.00RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ASGW11-D タンガロイチップ ASGW11-Dタンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
寸法S(mm)3.70寸法W1(mm)6.40寸法LE(mm)5.20RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4.50寸法INSL(mm)11.80
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。インサートは3つの切れ刃を備えています。1.復路加工用切れ刃:往復仕上げバーチカル加工の際に復路用切れ刃として作用します。2.外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。3.正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。バーチカル加工の際は往路切れ刃として作用します。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-P型(高精度加工用)住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
材種ACU2500等級研磨級適合機種WEZ17000シリーズ用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-F型(中仕上げ用)住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ17000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-L型(低抵抗型) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-L型(低抵抗型)住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。軽切削、低剛性加工に向いてます。
用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ17000シリーズ形状L型(ブレーカー)等級M級
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-P型(高精度加工用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-P型(高精度加工用)住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
材種ACU2500等級研磨級適合機種WEZ11000シリーズ用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用) 住友電工ハードメタルSECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-F型(中仕上げ用)住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。研摩仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。
適合機種WEZ11000シリーズ形状F型(ブレーカー)等級研磨級用途例汎用切削、粗切削適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材材種ACU2500
ミーリングインサート EC10 ケナメタルミーリングインサート EC10ケナメタル
7,998税込8,798
1セット(5個)
8日以内出荷
Mill1-10用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー使用
形状ひし形75°厚さ(mm)3.97逃げ角(度)15穴の有無あり幅W(mm)6.75寸法LI(mm)12.05穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.75チップブレーカ片面切刃数2
ミーリングインサート EC10 ケナメタルミーリングインサート EC10ケナメタル
8,898税込9,788
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Mill1-10用インサート。外周ケンマ。15°ポジすくい角。仕上げ用。2コーナー仕様
厚さS(mm)3.75切刃数2
チップ BDMT-JT 京セラチップ BDMT-JT京セラ
7,098税込7,808
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ T290LNHT イスカルチップ T290LNHTイスカル
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質IC830形状長方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)5.75厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ T290LNHT イスカルチップ T290LNHTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
材質IC830形状長方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)5.75厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADCA イスカルチップ ADCAイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ANKT イスカルチップ HP ANKTイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
形状平行四辺形85°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)7.5
チップ HM90 APCT-PDR イスカルチップ HM90 APCT-PDRイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 APCR イスカルチップ HM90 APCRイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC28厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
チップ BDMT  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ BDMT PDL025 DLCコーティング京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PDL025逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BDMT 京セラチップ BDMT京セラ
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形82°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BDMT 京セラチップ BDMT京セラ
8,498税込9,348
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BDGT-FR-JA 京セラチップ BDGT-FR-JA京セラ
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ BDMT-FR 京セラチップ BDMT-FR京セラ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APMT-PDER-M0 三菱マテリアルチップ APMT-PDER-M0三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
6日以内出荷
(材質)特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
トラスコ品番248-2746材質F7030形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.5切刃長さ(mm)11.25逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス用チップ平行四辺形