絞り込み
形状
形状
その他(9)
形状
ひし形(13)
形状
平行四辺形(18)
形状
正三角形(5)
形状
正方形(1)
形状
長方形(2)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • DLCコーティング(3)
  • PVDコーティング(15)
  • その他(1)
  • サーメット(3)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • 超硬合金(21)
切刃長さ(mm)
  • 2(1)
  • 2.3(1)
  • 3(2)
  • 4.3(1)
  • 5.75(2)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
  • 6.7(2)
  • 6.8(2)
  • 7.7(2)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 11(5)
  • 11.25(1)
  • 11.6(1)
  • 12(4)
  • 12.2(1)
  • 15.5(3)
  • 16.6(1)
  • 17(2)
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 2.3(2)
  • 2.38(7)
  • 2.54(1)
  • 2.8(1)
  • 3.18(15)
  • 3.2(1)
  • 3.21(1)
  • 3.35(1)
  • 3.5(1)
  • 3.6(5)
  • 3.75(2)
  • 3.8(1)
  • 3.97(7)
  • 4.2(1)
  • 4.5(1)
  • 4.76(5)
  • 5.56(1)
  • 10(1)
コーナー半径(mm)
  • 0.2
  • 0.3(21)
  • 0.4(301)
  • 0.5(67)
  • 0.8(463)
  • 1(79)
  • 1.2(189)
  • 1.5(32)
  • 1.6(155)
  • 2(139)
  • 2.4(48)
  • 2.5(20)
  • 3(29)
  • 3.1(22)
  • 3.2(54)
  • 4(36)
  • 5(31)
  • 6(16)
  • 6.4(17)
  • -(29)
逃げ角(度)
  • 0(4)
  • 7(3)
  • 11(9)
  • 15(13)
  • 20(4)
  • その他(1)
0・7・11・15・20・その他
穴の形状
  • -(3)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(29)
  • 円筒穴(3)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
チップブレーカ
  • ブレーカつき(41)
  • ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(17)
  • タンガロイ(11)
  • 三菱マテリアル(9)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • イスカル(6)
  • 京セラ(6)
  • SANDVIK(4)
  • ケナメタル(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • サンドビック(2)
  • ワルター(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
住友電工ハードメタル・タンガロイ・三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・イスカル・京セラ・SANDVIK・ケナメタル・OSG(オーエスジー)・サンドビック・ワルター・セコ・ツールズ・ジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

    サンドビック
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT17-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
    用途高速・軽切削、汎用切削形状G型(ブレーカー)等級M級適合機種WEZ17000シリーズ
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOMT11-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。複数のラインアップの中でもメインのブレーカになり、汎用~断続加工に向いています。
    用途高速・軽切削、汎用切削適合機種WEZ11000シリーズ形状G型(ブレーカー)等級M級
  • フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
    用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
  • チップ TOMT-MJ タンガロイ

    チップ TOMT-MJ

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET11-S型(非鉄金属用)

    住友電工ハードメタル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
    形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合機種WEZ11000シリーズ適合被削材種非鉄金属
  • ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルター

    ミーリング加工用 ひし形ポジチップ

    ワルター
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
  • アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。 スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。 標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。 低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。 加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。 ファインウォール(FW)形状を採用。 加工面段差低減、加工バリ低減。
    用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工寸法A(mm)6.4精度M級寸法B(mm)4.3
  • SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用) 住友電工ハードメタル

    SECウェーブミル WEZ型用インサート AOET17-S型(非鉄金属用)

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。ラッピング処理によりすくい面への溶着を抑制。さらに耐溶着性を高めるDLCコート品もラインアップ。
    適合機種WEZ17000シリーズ形状S型(ブレーカー)等級研磨級適合被削材種非鉄金属
  • チップ ADET-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADET-SR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ AOMT-M 三菱マテリアル

    チップ AOMT-M

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアル

    チップ AOMT-PEER-M

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ DCGT-AG 住友電工ハードメタル

    チップ DCGT-AG

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-S型(ハイレーキ型)

    住友電工ハードメタル
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
    用途ハイレーキ型:アルミニウム合金、非鉄金属加工用等級M級ブレーカS型コーナー半径Re(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
  • SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX型用インサート AXMT06-G型(汎用型)

    住友電工ハードメタル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    WEX1000型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。インサートとボディの精度向上により、高精度で平滑な仕上げ面を実現、豊富なインサートバリエーションで多様な加工をサポートいたします。独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。
    用途汎用型:メインブレーカ。汎用~断続加工等級M級ブレーカG型RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)85
  • チップ AVGT06-MJ タンガロイ

    チップ AVGT06-MJ

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平行四辺形厚さ(mm)3.18チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°寸法APMX(mm)6.00寸法IC(mm)5.000材種AH3225寸法LE(mm)8.00RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TOMT-MJ タンガロイ

    チップ TOMT-MJ

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HP ANKT イスカル

    チップ HP ANKT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
    形状平行四辺形85°逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)7.5
  • チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z タンガロイ

    チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z

    タンガロイ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チップ BDMT 京セラ

    チップ BDMT

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状平行四辺形82°逃げ角(度)15穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ BDGT-FR-JA 京セラ

    チップ BDGT-FR-JA

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    快削ブレーカ付き小形インサート。_x000D_。炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。
    形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)2.3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無片面幅W1(mm)4.3インサート厚さ(mm)2[02]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    多機能・多刃仕様により構造部の仕上げに適しています。_x000D_。復路加工用切れ刃は、往復仕上げバーチカル加工の際に作用します。_x000D_。外周切れ刃は、側面加工時に作用します。_x000D_。正面切れ刃は、底面仕上げ加工時に作用します。
    形状菱形頂角[M]切刃長さ(mm)3記号H厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.013ブレーカの有無なし幅W1(mm)6.35インサート厚さ(mm)3.18[03]頂角(°)86逃げ角(°)11[P]
  • VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030 三菱マテリアル

    VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
    コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)10
  • PCDチップ AVGW-D タンガロイ

    PCDチップ AVGW-D

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    形状ひし形穴付35° ポジ7°寸法S(mm)3.7コーティングDX160寸法LE(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2使用インサートネガティブタイプ寸法APMX(mm)4.5寸法INSL(mm)13.3
  • フライス加工用チップ コロミルMS20(350) SANDVIK

    フライス加工用チップ コロミルMS20(350)

    SANDVIK
    26,980税込29,678
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
    切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
  • 転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル

    転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
    切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
  • CoroMill(R) 365フライス加工用チップ SANDVIK

    CoroMill(R) 365フライス加工用チップ

    SANDVIK
    41,980税込46,178
    1箱(10個)
    14日以内出荷
  • CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIK

    CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

    SANDVIK
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    被削材PM有効長(mm)切刃:10勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)3.59材種1230
  • CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) SANDVIK

    CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

    SANDVIK
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    被削材PM有効長(mm)切刃:5.9勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)2.4材種1230切刃数2
  • チップ LXGU-AM タンガロイ

    チップ LXGU-AM

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニディスク インサート セコ・ツールズ・ジャパン

    ミニディスク インサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1箱(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    径が9.7mm以上のヘッド交換式超硬サイドカッタ、円弧補間加工または直線溝入れ加工によるすべてのサイドカッタに対して、幅広い種類のヘッドやシャンクが利用できます。型式の中のR335.14…Z3(3枚刃)R335.14…Z6(6枚刃)の仕様になります。材種F32Mによってさまざまな被削材に対応いたします。
    材種F32MRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ

    OSG(オーエスジー)
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
    用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
  • 肩削りカッタ PSE07用インサート OSG Phoenix OSG(オーエスジー)

    肩削りカッタ PSE07用インサート OSG Phoenix

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    肩削りカッタ PSE07シリーズ用インサート。高精度インサートで良好な底面粗さを実現します。
    厚さ(mm)2.54寸法L(mm)8.2逃げ角(度)15寸法W1(mm)4チップブレーカブレーカー付RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
  • 転削用チップ TVKX-MJ タンガロイ

    転削用チップ TVKX-MJ

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    材質SH725寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TOET-MJ タンガロイ

    チップ TOET-MJ

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材種AH3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ASGW11-D タンガロイ

    チップ ASGW11-D

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    寸法S(mm)3.70寸法W1(mm)6.40寸法LE(mm)5.20RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4.50寸法INSL(mm)11.80
  • CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-07 フライス加工用チップ

    サンドビック
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    推奨材種H/K/P/M/S/N(汎用)
  • アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。インサートは3つの切れ刃を備えています。1.復路加工用切れ刃:往復仕上げバーチカル加工の際に復路用切れ刃として作用します。2.外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。3.正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。バーチカル加工の際は往路切れ刃として作用します。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)』には他にこんなカテゴリがあります

フライス用