絞り込み
形状
形状
正八角形(22)
形状
正方形(2)
穴の形状
  • 一部円筒穴両面40°~60°(8)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(3)
切刃長さ(mm)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 4.6(2)
  • 5.5(8)
  • 6(7)
  • 17.3(3)
逃げ角(度)
  • 0(11)
  • 3(1)
  • 25(2)
コーナー半径(mm)
  • 0.8
  • 0.03(2)
  • 0.4(1)
  • 0.5(6)
  • 0.6(6)
  • 1(3)
  • 1.2(7)
  • 2(4)
  • 3(1)
チップブレーカ
  • ブレーカつき(11)
ブレーカつき
厚さ(mm)
  • 4.58(2)
  • 4.76(1)
  • 5(7)
  • 5.56(2)
  • 5.66(1)
  • 5.81(3)
  • 6.2(1)
  • 6.35(8)
  • 6.98(2)
4.58・4.76・5・5.56・5.66・5.81・6.2・6.35・6.98
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(12)
  • その他(5)
  • 超硬合金(8)
CVDコーティング・PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
  • イスカル(10)
  • ケナメタル(10)
  • タンガロイ(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ワルター(1)
イスカル・ケナメタル・タンガロイ・OSG(オーエスジー)・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
正八角形
正八角形(22)
正方形
正方形(2)
ミーリング加工用 八角形ポジチップ ワルターミーリング加工用 八角形ポジチップワルター
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途ミーリング加工用。コーナー半径(mm)0.8チップ形状八角形RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) PAO用インサート OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) PAO用インサートOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。
形状正八角形厚さ(mm)5.66寸法L(mm)6切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナーR(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応切刃数16精度表記K頂角(°)135逃げ角(°)3内接円IC(mm)17.1
ミーリングインサート ONGX08-LE ケナメタルミーリングインサート ONGX08-LEケナメタル
12,980税込14,278
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Mill16用インサート。G級。底面中仕上げ。16コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5.81形状八角形切刃数16寸法BS(mm)1.5幅D(mm)20
ミーリングインサート ONGX08-GP ケナメタルミーリングインサート ONGX08-GPケナメタル
12,980税込14,278
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Mill16用インサート。G級。中仕上げ~軽切削加工用。16コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5.81形状八角形切刃数16寸法BS(mm)1.5幅D(mm)20
ミーリングインサート ONGX08-HB ケナメタルミーリングインサート ONGX08-HBケナメタル
10,980税込12,078
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
Mill16用インサート。G級。重粗加工用。16コーナー仕様
形状八角形厚さS(mm)5.81切刃数16幅D(mm)20
ミーリングインサート OFKT53-LBJ ケナメタルミーリングインサート OFKT53-LBJケナメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
8日以内出荷
KSOM Mini用インサート。アルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT53-LB ケナメタルミーリングインサート OFKT53-LBケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM Mini用インサート。軽切削加工用。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT53-LNJ ケナメタルミーリングインサート OFKT53-LNJケナメタル
17,980税込19,778
1セット(10個)
8日以内出荷
KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
ミーリングインサート OFKT53-HB ケナメタルミーリングインサート OFKT53-HBケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM Mini用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)6コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5形状八角形内接円(mm)15切刃数8
ミーリングインサート OFKT-GB ケナメタルミーリングインサート OFKT-GBケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM Mini用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)6コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5形状八角形内接円(mm)15切刃数8
ミーリングインサート OFPT-HB ケナメタルミーリングインサート OFPT-HBケナメタル
5,698税込6,268
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)6コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5形状八角形内接円(mm)15切刃数8
ミーリングインサート OFPT-GB ケナメタルミーリングインサート OFPT-GBケナメタル
5,298税込5,828
1セット(5個)ほか
8日以内出荷
KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形内接円(mm)15コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)6厚さS(mm)5切刃数8
チップ ONHU イスカルチップ ONHUイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正八角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ ONMU-AN-H-HP イスカルチップ ONMU-AN-H-HPイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正八角形135°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-N-HP イスカルチップ ONHU-N-HPイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正八角形135°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°切刃長さ(mm)5.5厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-W イスカルチップ ONHU-Wイスカル
10,980税込12,078
1箱(5個)ほか
4日以内出荷から30日以内出荷
16ミル 18コーナー仕様チップでチップコーナー単価が低減
用途ミリング中仕上げ加工
チップ ONHU-TN-MM イスカルチップ ONHU-TN-MMイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONHU-TN イスカルチップ ONHU-TNイスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
形状正八角形135°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ ONMU-TN-MM イスカルチップ ONMU-TN-MMイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ ONMU-TN イスカルチップ ONMU-TNイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ OFCT イスカルチップ OFCTイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ SNMU/SNHU1706 タンガロイチップ SNMU/SNHU1706タンガロイ
20,980税込23,078
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ONMU/ONHU0705 タンガロイチップ ONMU/ONHU0705タンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OFCT イスカルチップ OFCTイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
30日以内出荷
丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工材質鉄・SUS用コーティングチップ仕様Cヘリオクト/チップCOATトラスコ品番620-0257形状正八角形厚さ(mm)4.58切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SNMU/SNHU1706 タンガロイチップ SNMU/SNHU1706タンガロイ
25,980税込28,578
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)6.98切刃長さ(mm)17.3内接円直径(Φmm)4.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
フライス用チップ八角形