「穴の形状」から絞り込む
一部円筒穴両面40°~60°(8)
一部円筒穴片面40°~60°(3)
ネガ刃形とポジ逃げ角により高剛性かつシャープな切れ味を兼ね備えた形状。経済的な裏表8コーナ(計16コーナ)仕様。最大切込み3.5mm。さらい刃形状により面粗さ向上 さらい刃= 2mm。各インサートの数字を合わせてセッティングすることにより、バラつきを抑えることが可能。
形状正八角形
厚さ(mm)5.66
寸法L(mm)6
切刃長さ(mm)さらい刃(副切れ刃)BS2
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーナーR(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴+両面取(40°-60°)
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数16
精度表記K
頂角(°)135
逃げ角(°)3
内接円IC(mm)17.1
寸法S(mm)4.50
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)1.00
寸法IC(mm)12.420
寸法APMX(mm)3.00
刃当り送りfz(mm/t)0.05~0.35
材質T1215
寸法S(mm)7
寸法LE(mm)4.9
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)0.7
寸法IC(mm)13
寸法APMX(mm)3.4
1箱(10個)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
材質AH3225
寸法S(mm)7
寸法LE(mm)4.9
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)0.7
寸法IC(mm)13
寸法APMX(mm)3.4
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
材質AH3225
寸法S(mm)7
寸法LE(mm)4.9
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BS(mm)0.7
寸法IC(mm)13
寸法APMX(mm)3.4
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
Mill16用インサート。G級。底面中仕上げ。16コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)5.81
形状八角形
切刃数16
寸法BS(mm)1.5
幅D(mm)20
Mill16用インサート。G級。中仕上げ~軽切削加工用。16コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)5.81
形状八角形
切刃数16
寸法BS(mm)1.5
幅D(mm)20
Mill16用インサート。G級。重粗加工用。16コーナー仕様
形状八角形
厚さS(mm)5.81
切刃数16
幅D(mm)20
KSOM Mini用インサート。アルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形
内接円(mm)15
コーナーR(mm)0.8
刃長l(mm)6
厚さS(mm)5
切刃数8
KSOM Mini用インサート。軽切削加工用。8コーナー仕様
形状八角形
内接円(mm)15
コーナーR(mm)0.8
刃長l(mm)6
厚さS(mm)5
切刃数8
KSOM Mini用インサート。送り量が低いアルミニウム加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形
内接円(mm)15
コーナーR(mm)0.8
刃長l(mm)6
厚さS(mm)5
切刃数8
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
KSOM Mini用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)6
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)5
形状八角形
内接円(mm)15
切刃数8
KSOM Mini用インサート。汎用加工用。8コーナー仕様
刃長l(mm)6
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)5
形状八角形
内接円(mm)15
切刃数8
KSOM用インサート。重切削加工の第一推奨。8コーナー仕様
刃長l(mm)6
コーナーR(mm)0.8
厚さS(mm)5
形状八角形
内接円(mm)15
切刃数8
KSOM用インサート。汎用加工の第一推奨。8コーナー仕様
形状八角形
内接円(mm)15
コーナーR(mm)0.8
刃長l(mm)6
厚さS(mm)5
切刃数8
形状正八角形135°
厚さ(mm)6.35
切刃長さ(mm)5.5
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正八角形135°
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)6.35
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
切刃長さ(mm)5.5
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.013
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正八角形135°
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.013
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
RoHS指令(10物質対応)対応
形状正八角形135°
逃げ角(度)0
チップブレーカ両面
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.013
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
形状正八角形135°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
形状正八角形135°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴両面40°~60°
チップブレーカ両面
丸駒チップは倣い加工も可能です。
高精度のチップ位置決めが可能です。
独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工
材質鉄・SUS用コーティングチップ
仕様Cヘリオクト/チップCOAT
トラスコ品番620-0257
形状正八角形
厚さ(mm)4.58
切刃長さ(mm)4.6
逃げ角(度)25
コーナー半径(mm)0.8
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
30日以内出荷
形状正方形90°
厚さ(mm)6.98
切刃長さ(mm)17.3
内接円直径(Φmm)4.4
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.013
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
RoHS指令(10物質対応)対応
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。