「穴の形状」から絞り込む
-(2)
一部円筒穴片面40°~60°(2)
刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。
丸駒チップは倣い加工も可能です。
高精度のチップ位置決めが可能です。
独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。
各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
用途ミリング中仕上げ加工
形状正八角形
厚さ(mm)4.35
切刃長さ(mm)4.6
逃げ角(度)25
穴の形状穴無し
チップブレーカ片面
形状正八角形
厚さ(mm)4.35
切刃長さ(mm)4.6
逃げ角(度)25
コーナー半径(mm)0.6
穴の形状穴無し
チップブレーカ片面
RoHS指令(10物質対応)対応
『フライス用』には他にこんなカテゴリがあります
刃先交換チップ(スローアウェイチップ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。