絞り込み
形状

正八角形(4)
材質
- PVDコーティング(3)
- 超硬合金(4)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.6(3)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.5(1)
厚さ(mm)
- 4.35
- 1.59(159)
- 2.38(1,093)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(42)
- 3.18(1,272)
- 3.5(35)
- 3.97(905)
- 4(36)
- 4.76(3,056)
- 4.7625(44)
- 4.8(29)
- 5(73)
- 5.5(28)
- 5.56(133)
- 6(54)
- 6.35(697)
- 7(33)
- 7.94(129)
- 9.52(65)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 4.6(4)
逃げ角(度)
- 7(1)
- 25(4)
7・25
チップブレーカ
- ブレーカつき(5)
ブレーカつき
穴の形状
- -(2)
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- イスカル(4)
- 三菱マテリアル(1)
イスカル・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

GYシリーズ用インサートMY6125
三菱マテリアル¥21,980税込¥24,1781セット(10個)翌々日出荷MY6125(GYのみ):膜厚を厚くすることで耐摩耗性を大幅に向上させました。さらに、最新のコーティング技術「Super TOUGH-Grip」により、刃先の安定性も両立しています。勝手Nコーティングコーテッド超硬コーナー数2
チップ OFCR
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷刃先シャープエッジで特にアルミ加工に優れるワイパー。 丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。用途ミリング中仕上げ加工形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ OFCR-AEN
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正八角形厚さ(mm)4.35切刃長さ(mm)4.6逃げ角(度)25コーナー半径(mm)0.6穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応