絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 三洋工具(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ワルター(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.5(1)
  • 4.763(1)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
  • 7.6(2)
  • 7.7(2)
  • 7.8(2)
  • 7.9(2)
  • 8(3)
  • 10.8(1)
  • 10.9(1)
  • 11(2)
  • 13.2(1)
  • 17.5(1)
  • 18(1)
  • 18.5(2)
  • 19(2)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
シャンク径(Φmm)
  • 5(1)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 25(1)
溝長(mm)
  • 145
  • 10(83)
  • 12(92)
  • 15(100)
  • 18(98)
  • 20(124)
  • 24(118)
  • 25(105)
  • 28(116)
  • 30(131)
  • 32(82)
  • 34(95)
  • 35(86)
  • 36(105)
  • 40(116)
  • 44(77)
  • 45(110)
  • 48(84)
  • 50(94)
  • 55(103)
  • 60(149)
材質
  • 超硬合金(12)
全長(mm)
  • 177(1)
  • 195(3)
  • 200(4)
  • 205(1)
  • 207(1)
  • 218(1)
  • 265(1)
  • 270(1)
177・195・200・205・207・218・265・270
表面処理
  • その他(2)
  • クロム系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(1)
その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
7.6(2)
7.7(2)
7.8(2)
7.9(2)
8(3)
11(2)
18.5(2)
19(2)
24(1)
25(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8DOSG(オーエスジー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から29日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロングオイルホール付HFドリル 三洋工具ロングオイルホール付HFドリル三洋工具
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) ワルター内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)ワルター
56,980税込62,678
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15DOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ15Dねじれ角(°)30直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10DOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ10Dねじれ角(°)30直径許容差e8関連資料技術情報はこちら(75MB)
ドリル 超硬S LOHFD 三洋工具ドリル 超硬S LOHFD三洋工具
149,800税込164,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬
SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
材質超硬表面処理SDコート
超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリルニチアロイ(日本超硬)
95,980税込105,578
1本
翌々日出荷
下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
HFロングドリル 三洋工具HFロングドリル三洋工具
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
超硬OHノンステップボーラー(15Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステップボーラー(15Dタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!高精度先端刃高精度シャンク、焼バメにも対応!環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ15Dねじれ角(°)21~34関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)ドリル 超硬S MQLPLDNACHI(不二越)
64,980税込71,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
WSTARドリル 三菱マテリアルWSTARドリル三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
翌日出荷から7日以内出荷
超硬エンドミルシャンク