絞り込み
ブランド
  • グーリング(15)
  • NACHI(不二越)(5)
  • エスコ(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.4(5)
  • 5.5(6)
  • 5.56(4)
  • 5.6(5)
  • 5.7(5)
  • 5.8(5)
  • 5.9(4)
  • 6(6)
  • 11.9(3)
  • 11.91(4)
  • 12(8)
  • 12.1(3)
  • 12.2(4)
  • 12.3(6)
  • 12.5(7)
  • 12.7(7)
  • 12.8(3)
  • 13(8)
  • 13.1(3)
  • 20(4)
全長(mm)
  • 205
  • 34(72)
  • 36(63)
  • 40(95)
  • 55(68)
  • 61(90)
  • 76(63)
  • 86(92)
  • 89(73)
  • 95(78)
  • 100(86)
  • 102(76)
  • 105(63)
  • 117(79)
  • 125(62)
  • 133(94)
  • 140(65)
  • 150(110)
  • 200(107)
  • 250(87)
  • 300(64)
材質
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(16)
溝長(mm)
  • 134(10)
  • 136(1)
  • 140(13)
  • 145(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 10.1(1)
  • 10.2(1)
  • 10.3(1)
  • 10.4(1)
  • 10.5(1)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 10.8(1)
  • 11.9(2)
  • 12(2)
  • 12.1(2)
  • 12.2(2)
  • 12.3(2)
  • 12.4(2)
  • 12.6(2)
  • 12.7(2)
  • 12.8(2)
  • 12.9(2)
  • 13(2)
6・10.1・10.2・10.3・10.4・10.5・10.6・10.7・10.8・11.9・12・12.1・12.2・12.3・12.4・12.6・12.7・12.8・12.9・13・シャンク径(Φmm)をもっと見る
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(7)
  • ホモ処理(2)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ホモ処理
シャンク形状
  • ストレートシャンク(6)
ストレートシャンク
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5.5(6)
5.6(5)
5.7(5)
5.8(5)
6(6)
12(8)
12.3(6)
12.5(7)
12.7(7)
13(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
AGパワーロングドリル NACHI(不二越)AGパワーロングドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から10日以内出荷
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
2,020税込2,222
1本
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
12,980税込14,278
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ロング TiNコート グーリングハイスドリル ロング TiNコートグーリング
6,998税込7,698
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
スラスタードリル TDXL OSG(オーエスジー)スラスタードリル TDXLOSG(オーエスジー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理WXLコーティングシャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm グーリング強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mmグーリング
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mmグーリング
46,980税込51,678
1本
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm グーリングハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mmグーリング
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング グーリングハイスドリル ロンググーリング
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
アルミ深穴ハイスドリル ロング グーリングアルミ深穴ハイスドリル ロンググーリング
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
深穴加工ドリル 特長1 TiNコート グーリング深穴加工ドリル 特長1 TiNコートグーリング
9,498税込10,448
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSSねじれ角(°)130
深穴加工ドリル ロング TiNコート グーリング深穴加工ドリル ロング TiNコートグーリング
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm グーリング強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mmグーリング
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル 特長1 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長1 ホモ処理グーリング
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm グーリングハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mmグーリング
6,598税込7,258
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
35,980税込39,578
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 DLCPLSDNACHI(不二越)
7,298税込8,028
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
6,498税込7,148特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 DLCPLSDNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGPLSDNACHI(不二越)
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO
ハイスストレートシャンク