絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.5(7)
- 6(9)
- 11.91(5)
- 12(12)
- 12.3(7)
- 12.5(9)
- 12.7(8)
- 13(10)
- 13.1(5)
- 13.5(6)
- 13.6(9)
- 13.7(9)
- 13.8(10)
- 13.9(9)
- 14(14)
- 15(5)
- 18(5)
- 19.5(9)
- 20(15)
- 21(8)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(4)
- 6.35(5)
- 10(6)
- 11(6)
- 11.9(2)
- 12(4)
- 12.1(2)
- 12.2(2)
- 12.3(2)
- 12.4(2)
- 12.6(2)
- 12.7(2)
- 12.8(2)
- 12.9(2)
- 13(3)
- 16(3)
- 19.5(2)
- 20(7)
- 25(2)
- MT1(14)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(21)
- ハイス(31)
- 炭素工具鋼(1)
- 超硬合金(20)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 205
- 40(371)
- 45(275)
- 50(348)
- 60(250)
- 65(247)
- 66(271)
- 70(354)
- 75(326)
- 79(231)
- 80(348)
- 89(248)
- 90(325)
- 95(315)
- 100(514)
- 102(241)
- 110(254)
- 115(271)
- 125(286)
- 150(331)
- 250(231)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(3)
- ストレートシャンク(6)
- テーパシャンク(5)
溝長(mm)
- 10(1)
- 103(1)
- 110(1)
- 115(2)
- 118(1)
- 120(1)
- 122(13)
- 128(2)
- 130(1)
- 134(15)
- 135(6)
- 136(2)
- 137(1)
- 140(24)
- 144(3)
- 145(2)
- 146(3)
- 150(5)
- 169(2)
- 170(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
10・103・110・115・118・120・122・128・130・134・135・136・137・140・144・145・146・150・169・170・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(3)
- PVDコーティング(1)
- その他(5)
- クロム系コーティング(1)
- チタン系コーティング(20)
- ノンコーティング(6)
- ホモ処理(6)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- グーリング(26)
- NACHI(不二越)(9)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 三菱マテリアル(5)
- 理研製鋼(5)
- タイテックス(5)
- ケナメタル(4)
- 三洋工具(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 大西工業(2)
- 大見工業(2)
- スターエム(2)
- イシハシ精工(1)
- エスコ(1)
- 岡崎精工(1)
- trad(1)
- Mokuba(小山刃物製作所)(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・グーリング・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・理研製鋼・タイテックス・ケナメタル・三洋工具・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・大西工業・大見工業・スターエム・イシハシ精工・エスコ・岡崎精工・trad・Mokuba(小山刃物製作所)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・BIGMAN(ビッグマン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
No.7 インパクトビット ミドル
スターエム(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
テーパーシャンクドリル
(8件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
No.25 木工用SDSビット
大西工業(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
SDSplus 快速スクレーパー ショート
Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。軸径(Φmm)15全長(mm)205シャンク形状SDS-plus質量(g)362刃幅(mm)80刃渡り(mm)110
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥7,298~税込¥8,028~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
テーパーピンドリル(ストレートシャンク)
EIKO(栄工舎)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷1/50テーパー、右刃・右ネジレ用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
木工用ドリルミドル
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。用途木工用適合機種電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー先端誘導ねじ付き六角シャンク径(Φmm)6.35
木工ドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリルタイプ六角シャンク先端形状先ねじ式シャンク幅(mm)6.35
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
深穴加工ドリル ロング TiNコート
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥7,698~税込¥8,468~1本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥39,980税込¥43,978特価1個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬
油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D
OSG(オーエスジー)¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ10Dねじれ角(°)30直径許容差e8
超硬Vドリル
大見工業¥69,980~税込¥76,978~1本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般









































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)