絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • モノタロウ(7)
  • 三菱マテリアル(190)
  • エスコ(123)
  • NACHI(不二越)(56)
  • EFFORT(エホート)(46)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(36)
  • タイテックス(27)
  • 理研製鋼(23)
  • イシハシ精工(15)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • マーベル(9)
  • 宇都宮製作所[切削工具](8)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • ビックツール(6)
  • RUKO(5)
  • TRUSCO(4)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • SK11(4)
  • アークランドサカモト(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(46)
  • 4.5(40)
  • 5(46)
  • 5.2(41)
  • 5.5(42)
  • 6(51)
  • 6.5(46)
  • 6.8(45)
  • 7(49)
  • 8(54)
  • 8.5(48)
  • 9(48)
  • 10(57)
  • 10.2(44)
  • 10.5(41)
  • 11(48)
  • 11.5(39)
  • 12(52)
  • 12.5(40)
  • 13(44)
全長(mm)
  • 34(18)
  • 38(21)
  • 40(23)
  • 43(18)
  • 46(25)
  • 49(18)
  • 65(24)
  • 70(39)
  • 75(15)
  • 80(25)
  • 93(15)
  • 100(15)
  • 101(15)
  • 125(20)
  • 133(17)
  • 142(18)
  • 151(24)
  • 156(18)
  • 175(15)
  • 184(16)
材質
  • コバルトハイス(34)
  • ハイス(81)
  • 粉末ハイス(5)
溝長(mm)
  • 12(26)
  • 14(20)
  • 16(20)
  • 18(23)
  • 20(18)
  • 22(20)
  • 24(21)
  • 30(22)
  • 33(26)
  • 37(18)
  • 43(23)
  • 47(25)
  • 69(31)
  • 75(22)
  • 81(18)
  • 87(32)
  • 94(21)
  • 101(22)
  • 125(20)
  • 140(20)
シャンク径(Φmm)
  • 1(5)
  • 1.5(5)
  • 2(6)
  • 3(7)
  • 4(8)
  • 4.1(4)
  • 4.2(4)
  • 6(9)
  • 8(8)
  • 10(9)
  • 10.1(3)
  • 10.2(6)
  • 10.3(5)
  • 10.4(5)
  • 10.5(6)
  • 10.6(5)
  • 10.7(3)
  • 10.8(3)
  • 10.9(3)
  • 12(8)
1・1.5・2・3・4・4.1・4.2・6・8・10・10.1・10.2・10.3・10.4・10.5・10.6・10.7・10.8・10.9・12・シャンク径(Φmm)をもっと見る
表面処理
  • その他(30)
  • アルミナ系コーティング(5)
  • チタン系コーティング(21)
  • ノンコーティング(6)
  • ホモ処理(17)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
  • ストレートシャンク(8)
ストレートシャンク
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5(46)
6(51)
6.5(46)
7(49)
8(54)
8.5(48)
9(48)
10(57)
11(48)
12(52)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コバルトストレートドリル グーリングコバルトストレートドリルグーリング(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
519税込571
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリングハイスストレートドリル レギュラー タイプNグーリング
369税込406
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
379税込417
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205 グーリングストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205グーリング
229税込252
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500グーリング
829税込912
1本
当日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
ハイスドリル ロング TiNコート グーリングハイスドリル ロング TiNコートグーリング
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500グーリング
1,098税込1,208
1本
当日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ グーリングハイスコバルトドリル(M42) レギュラグーリング
699税込769
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
深穴用ロングドリル 全長100mm GT100 グーリング深穴用ロングドリル 全長100mm GT100グーリング
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
全長(mm)100
マイクロドリル 標準 タイプN 301 グーリングマイクロドリル 標準 タイプN 301グーリング
12,980税込14,278
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。
用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
ハイスストレートシャンク トップコーティングドリルセット(24本) グーリングハイスストレートシャンク トップコーティングドリルセット(24本)グーリング
29,980税込32,978
1セット(24本)
当日出荷
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。仕様1.0~10.5mm(0.5mmとび24本セット)※Φ3.3、Φ4.2、Φ6.8、Φ10.2含むトラスコ品番835-9708セット内容1.0~10.5(0.5とび)、3.3、4.2、6.8、10.2材質高速度鋼(HSS)質量(g)800先端角(°)118表面処理TiNトップコーティング刃径公差h8加工深さ5D(刃径×5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0141
センタードリル レギュラ グーリングセンタードリル レギュラグーリング
3,198税込3,518
1本
7日以内出荷から20日以内出荷
JIS1型相当の両頭センタードリルです。コバルトハイスは耐熱性・耐摩耗性に優れています。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。センター穴用。材質HSCOサイズレギュラ表面処理無処理
NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート グーリングNCスポットドリル90° レギュラ TiNコートグーリング
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性にも優れています。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm グーリング強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mmグーリング
999税込1,099
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm グーリング弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mmグーリング
1,798税込1,978
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSS
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mmグーリング
949税込1,044
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm グーリングハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mmグーリング
1,898税込2,088
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング グーリングハイスドリル ロンググーリング
1,898税込2,088
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ FIREコート グーリングハイスドリル レギュラ FIREコートグーリング
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。
用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラ グーリングハイスドリル レギュラグーリング
889税込978
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリングハイスドリル セミロング ホモ処理グーリング
869税込956
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
999税込1,099
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン グーリングハイスドリル ショート/スタブ ダークマージングーリング
889税込978
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
トップコーティングドリルセット グーリングトップコーティングドリルセットグーリング
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から20日以内出荷
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNトップコーティング刃径公差h8有効加工深さ5D(刃径×5倍)
アルミ深穴ハイスドリル ロング グーリングアルミ深穴ハイスドリル ロンググーリング
1,498税込1,648
1本ほか
翌日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
ハイスドリル ロング TiNコート グーリングハイスドリル ロング TiNコートグーリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番234-0368材質HSS全長(mm)112溝長(mm)73表面処理TiNコートねじれ角(°)118刃径(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプTi 657 グーリングストレートシャンクドリル レギュラ タイプTi 657グーリング
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
X型シンニング採用。難削材加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途工具鋼、ステンレス鋼、チタン合金の加工材質コバルトハイス
テーパシャンクドリル セミロング タイプN 257 グーリングテーパシャンクドリル セミロング タイプN 257グーリング
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般穴あけ用のセミロングテーパドリルとなります。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
マイクロドリル 4xD タイプN グーリングマイクロドリル 4xD タイプNグーリング
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷
テーパシャンクドリル レギュラ タイプN 245 グーリングテーパシャンクドリル レギュラ タイプN 245グーリング
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
ストレートシャンクドリル レギュラ GU500DZ グーリングストレートシャンクドリル レギュラ GU500DZグーリング
459税込505
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ストレートシャンクドリル 622  GT100 グーリングストレートシャンクドリル 622 GT100グーリング
999税込1,099
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。
材質SKH51
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長2 ダークマージングーリング
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長2 ダークマージングーリング
21,980税込24,178
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
17,980税込19,778
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長1 ダークマージングーリング
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート グーリング深穴加工ドリル レギュラ TiNコートグーリング
1,698税込1,868
1本ほか
翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート グーリング深穴加工ドリル レギュラ TiNコートグーリング
14,980税込16,478
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130
ハイスストレートシャンク