絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(44)
  • 3.5(44)
  • 4(50)
  • 4.2(44)
  • 5(50)
  • 6(56)
  • 6.5(51)
  • 6.8(49)
  • 7(55)
  • 8(59)
  • 8.5(52)
  • 9(51)
  • 10(62)
  • 10.2(46)
  • 10.5(44)
  • 11(50)
  • 11.5(42)
  • 12(55)
  • 12.5(43)
  • 13(47)
全長(mm)
  • 34(19)
  • 38(21)
  • 40(23)
  • 43(18)
  • 46(25)
  • 65(25)
  • 70(41)
  • 75(16)
  • 80(27)
  • 100(16)
  • 101(15)
  • 109(15)
  • 117(15)
  • 125(23)
  • 133(18)
  • 142(19)
  • 151(25)
  • 156(19)
  • 175(16)
  • 184(16)
材質
  • コバルトハイス(40)
  • ハイス(85)
  • 粉末ハイス(5)
  • 超硬合金(5)
表面処理
  • その他(30)
  • アルミナ系コーティング(5)
  • チタン系コーティング(28)
  • ノンコーティング(6)
  • ホモ処理(17)
溝長(mm)
  • 12(27)
  • 14(20)
  • 18(23)
  • 22(20)
  • 30(22)
  • 33(26)
  • 37(19)
  • 43(20)
  • 47(27)
  • 69(34)
  • 75(19)
  • 81(20)
  • 87(33)
  • 94(22)
  • 101(20)
  • 108(17)
  • 114(18)
  • 120(19)
  • 125(22)
  • 140(21)
シャンク径(Φmm)
  • 2(8)
  • 3(13)
  • 3.3(8)
  • 3.5(8)
  • 4(12)
  • 4.2(10)
  • 4.5(8)
  • 5(8)
  • 6(15)
  • 6.5(10)
  • 7(10)
  • 8(15)
  • 8.5(9)
  • 9(9)
  • 9.5(9)
  • 10(14)
  • 10.5(9)
  • 11(8)
  • 11.5(8)
  • 12(11)
2・3・3.3・3.5・4・4.2・4.5・5・6・6.5・7・8・8.5・9・9.5・10・10.5・11・11.5・12・シャンク径(Φmm)をもっと見る
シャンク形状
  • ストレートシャンク(8)
ストレートシャンク
ブランド
  • グーリング
  • モノタロウ(7)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(3)
  • NACHI(不二越)(49)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • RUKO(3)
  • SK11(4)
  • TRUSCO(4)
  • アークランドサカモト(4)
  • イシハシ精工(113)
  • エスコ(5)
  • タイテックス(27)
  • ビックツール(6)
  • ムラキ(3)
  • 三菱マテリアル(188)
  • 宇都宮製作所[切削工具](8)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(30)
  • 理研製鋼(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
150件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5(50)
6(56)
6.5(51)
7(55)
8(59)
8.5(52)
9(51)
10(62)
11(50)
12(55)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • コバルトストレートドリル グーリング

    コバルトストレートドリル

    グーリング(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    ¥569~税込¥626~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリング

    ハイスストレートドリル レギュラー タイプN

    グーリング
    ¥429~税込¥472~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
  • ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    ¥439~税込¥483~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm グーリング

    ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm

    グーリング
    ¥909~税込¥1,000~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル レギュラ ホモ処理

    グーリング
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ グーリング

    ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ

    グーリング
    ¥839~税込¥923~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
    用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
  • ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205 グーリング

    ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205

    グーリング
    ¥299~税込¥329~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
    用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
  • マイクロドリル 標準 タイプN 301 グーリング

    マイクロドリル 標準 タイプN 301

    グーリング
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。
    用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
  • テーパシャンクドリル レギュラ タイプN 245 グーリング

    テーパシャンクドリル レギュラ タイプN 245

    グーリング
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    翌々日出荷
    一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
    用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
  • ハイスストレートシャンク トップコーティングドリルセット(24本) グーリング

    ハイスストレートシャンク トップコーティングドリルセット(24本)

    グーリング
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(24本)
    当日出荷
    材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。仕様1.0~10.5mm(0.5mmとび24本セット)※Φ3.3、Φ4.2、Φ6.8、Φ10.2含むトラスコ品番835-9708セット内容1.0~10.5(0.5とび)、3.3、4.2、6.8、10.2材質高速度鋼(HSS)質量(g)800先端角(°)118表面処理TiNトップコーティング刃径公差h8加工深さ5D(刃径×5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0141
  • NCスポットドリル90° レギュラ グーリング

    NCスポットドリル90° レギュラ

    グーリング
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
  • ステップパワードリル レギュラー N グーリング

    ステップパワードリル レギュラー N

    グーリング
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
  • NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート グーリング

    NCスポットドリル120° レギュラ TiNコート

    グーリング
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    センタリングと面取りを同時加工できます。TiNコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。センター穴/面取り用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
  • 強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm グーリング

    強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm

    グーリング
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。
    用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
  • 弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング

    弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm

    グーリング
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
  • ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル セミロング ホモ処理

    グーリング
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
  • ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理 グーリング

    ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ ホモ処理

    グーリング
    ¥759~税込¥835~
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高い耐熱性と耐摩耗性により、航空機産業等に用いられる難削材の加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、難削材用(航空機)仕様N/標準先端角(°)135
  • ストレートシャンクドリル 658  GT100 グーリング

    ストレートシャンクドリル 658 GT100

    グーリング
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    深穴加工定番。高能率加工用コーティング付きドリルです。
    用途合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼の加工材質SKH51先端角(°)38コーティングTINコート
  • 深穴用ロングドリル 全長150mm GT100 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長150mm GT100

    グーリング
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)150
  • マイクロドリル 4xD タイプN グーリング

    マイクロドリル 4xD タイプN

    グーリング
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌々日出荷
  • ストレートシャンクドリル レギュラ GU500DZ グーリング

    ストレートシャンクドリル レギュラ GU500DZ

    グーリング
    ¥529~税込¥582~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 9502_ステップパワードリル レギュラー N グーリング

    9502_ステップパワードリル レギュラー N

    グーリング
    ¥849~税込¥934~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。材質コバルトハイス先端角(°)118
  • 9500_ステップパワードリル レギュラー N グーリング

    9500_ステップパワードリル レギュラー N

    グーリング
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属に。トラスコ品番717-0012材質ハイス全長(mm)109溝長(mm)69先端角(°)118刃径(mm)7
  • 強ねじれハイスドリル グーリング

    強ねじれハイスドリル

    グーリング
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    25日以内出荷
    強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途アルミ、アルミニウム合金用。トラスコ品番715-8047材質HSS全長(mm)80溝長(mm)47先端角(°)130刃径(Φmm)4.37
  • ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル セミロング ホモ処理

    グーリング
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    10日以内出荷
    一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS、表面処理:ホモ処理先端角(°)118
  • ハイスドリル グーリング

    ハイスドリル

    グーリング
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    10日以内出荷
    一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS、表面処理:ホモ処理先端角(°)118
  • 9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート グーリング

    9672_深穴加工ドリル ロング特長3 TiAlNコート

    グーリング
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本
    23日以内出荷
    深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
  • 9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート グーリング

    9671_深穴加工ドリル ロング特長2 TiAlNコート

    グーリング
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    23日以内出荷
    深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
  • 9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート グーリング

    9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート

    グーリング
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    23日以内出荷
    深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
  • 6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート グーリング

    6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート

    グーリング
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    23日以内出荷
    ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
    用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。トラスコ品番711-7699材質超硬全長(mm)【OAL】79先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7シャンク長ls(mm)36切削径(Φmm)7.6フルート長(mm)【LCF】41接続径(Φmm)【DCON】8
  • 6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート グーリング

    6496_マイクロフラットドリル 3xD Ferroxコート

    グーリング
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    23日以内出荷
    フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番711-2899材質超硬全長(mm)【OAL】47先端角(°)【SIG】180コーティングFireコート刃径公差(mm)n7シャンク長ls(mm)38.8切削径(Φmm)【DC】1.2フルート長(mm)【LCF】4.8接続径(Φmm)【DCON】3
  • 6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理 グーリング

    6062_アルミ・非鉄金属用ドリル 3xD 無処理

    グーリング
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    23日以内出荷
    パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。トラスコ品番711-2219材質超硬全長(mm)【OAL】66先端角(°)【SIG】140シャンク長ls(mm)36切削径(Φmm)【DC】5.1フルート長(mm)【LCF】28接続径(Φmm)【DCON】6
  • 571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化 グーリング

    571_深穴加工ドリル ロング特長3 マージン窒化

    グーリング
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    10日以内出荷
    深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSCO先端角(°)130
  • 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング

    396_深穴加工ドリル ロング FIREコート

    グーリング
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本ほか
    23日以内出荷
    深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130
  • 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング

    高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500

    グーリング
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
  • 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング

    高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500

    グーリング
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
  • 深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン

    グーリング
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長2)ロングドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
  • 深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング

    深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン

    グーリング
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    20日以内出荷
    深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
ハイスストレートシャンク