絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8.1(1)
- 8.2(1)
- 8.3(1)
- 8.4(1)
- 13.5(3)
- 14(3)
- 19.5(2)
- 20(2)
シャンク径(Φmm)
- 16(3)
- 25(2)
- MT1(1)
溝長(mm)
- 85(1)
- 94(2)
- 108(3)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(5)
材質
- ハイス(3)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 168
- 44(23)
- 45(32)
- 46(41)
- 48(54)
- 50(63)
- 52(52)
- 54(42)
- 56(20)
- 60(19)
- 68(26)
- 70(40)
- 75(35)
- 87(22)
- 90(32)
- 100(37)
- 104(20)
- 125(27)
- 131(19)
- 151(23)
- 158(20)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- チタン系コーティング(4)
- ホモ処理(1)
DLCコーティング・チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
- NACHI(不二越)(5)
- 三菱マテリアル(1)
NACHI(不二越)・三菱マテリアル
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8.1(1)
8.2(1)
8.3(1)
8.4(1)
13.5(3)
14(3)
19.5(2)
20(2)

AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理