絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8.1(8)
- 8.2(10)
- 8.3(9)
- 8.4(8)
- 8.5(12)
- 9.1(3)
- 9.2(3)
- 9.8(6)
- 9.9(4)
- 10(10)
- 10.1(3)
- 10.2(6)
- 10.32(3)
- 10.5(4)
- 13.5(10)
- 13.7(3)
- 14(10)
- 14.5(4)
- 19.5(4)
- 20(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(4)
- 13.1(2)
- 13.2(2)
- 13.3(2)
- 13.4(2)
- 13.5(4)
- 13.6(2)
- 13.7(3)
- 13.8(2)
- 13.9(2)
- 14(6)
- 14.1(2)
- 14.2(2)
- 14.3(2)
- 14.4(2)
- 14.5(4)
- 14.6(2)
- 16(4)
- 25(4)
- MT1(12)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 168
- 40(738)
- 45(922)
- 50(1,926)
- 60(1,905)
- 65(751)
- 70(1,629)
- 75(1,407)
- 80(1,584)
- 90(1,492)
- 95(633)
- 100(2,076)
- 110(1,218)
- 115(584)
- 120(952)
- 125(774)
- 130(711)
- 140(745)
- 150(1,219)
- 160(798)
- 200(744)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- クロムモリブデン鋼(1)
- コバルトハイス(15)
- ハイス(26)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(8)
- 鋼(2)
溝長(mm)
- 70(3)
- 72(1)
- 84(2)
- 85(12)
- 87(10)
- 94(5)
- 96(1)
- 100(2)
- 104(2)
- 105(3)
- 108(4)
- 110(4)
- 112(2)
- 115(2)
- 122(5)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(3)
- チタン系コーティング(19)
- ノンコーティング(6)
- ホモ処理(7)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- グーリング(16)
- NACHI(不二越)(15)
- 三菱マテリアル(8)
- 理研製鋼(7)
- ケナメタル(3)
- TRUSCO(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 神王工業(2)
- イシハシ精工(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- 田倉工具(1)
- タンガロイ(1)
- THECUT(1)
グーリング・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・理研製鋼・ケナメタル・TRUSCO・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・神王工業・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・田倉工具・タンガロイ・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ドリルスリーブ
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本当日出荷用途ドリルやリーマーのモールステーパーサイズを小さくする時に使用されます。(使用ボール盤の主軸テーパーサイズに合わす為など)。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
木工用ドリル(ショートタイプ)
TRUSCO¥319税込¥3511本当日出荷柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ
神王工業¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷【従来のコンクリート刃の常識を覆す4枚刃 SDS-plus 軽量ハンマードリル用 エンデロクロス】。衝撃の少ない穿孔で、従来にない作業性を実現。鉄筋干渉時の反動が少なく、高い安全性を確保。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能。素材の強度低下を防ぐ転造仕様。特殊形状のスパイラルで、切粉の排出を効率化。用途軽量ハンマードリル用被削材コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材などシャンク形状SDSプラス
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥33,980~税込¥37,378~1本3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ8Dねじれ角(°)21~34
2枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥11,980税込¥13,1781本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥24,980税込¥27,4781本20日以内出荷座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。用途180°座ぐり用。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材