絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.6(1)
  • 8.7(1)
  • 8.8(1)
  • 8.9(1)
  • 9(1)
  • 9.1(1)
  • 9.2(1)
  • 9.3(1)
  • 9.4(1)
  • 15.5(2)
  • 16(2)
  • 16.5(1)
  • 17(1)
シャンク径(Φmm)
  • 9(1)
  • 16(3)
  • 20(1)
  • MT1(2)
溝長(mm)
  • 6(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 92(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 115(3)
  • 120(1)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(4)
  • 粉末ハイス(3)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 175
  • 44(23)
  • 45(32)
  • 46(41)
  • 48(54)
  • 50(63)
  • 52(52)
  • 54(42)
  • 56(20)
  • 60(19)
  • 68(26)
  • 70(40)
  • 75(35)
  • 87(22)
  • 90(32)
  • 100(37)
  • 104(20)
  • 125(26)
  • 131(19)
  • 151(23)
  • 158(20)
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(2)
  • ホモ処理(2)
その他・チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
  • 三菱マテリアル(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • FKD(フクダ精工)(1)
三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)・FKD(フクダ精工)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
8.9(1)
9(1)
9.1(1)
9.2(1)
9.3(1)
9.4(1)
15.5(2)
16(2)
16.5(1)
17(1)
  • KMC2テーパードリル 三菱マテリアル

    KMC2テーパードリル

    三菱マテリアル
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
    用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
  • テーパーピンドリル(ストレートシャンク) EIKO(栄工舎)

    テーパーピンドリル(ストレートシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1/50テーパー、右刃・右ネジレ
    用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
  • バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル ミディアム

    三菱マテリアル
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
  • 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル

    深穴テーパドリル K-WTS

    三菱マテリアル
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 16.0 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 16.0

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,880税込13,068
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)175直径(Φmm)16溝長(mm)115先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)16
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 15.5 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 15.5

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,880税込13,068
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)175直径(Φmm)15.5溝長(mm)115先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)16
  • EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR

    FKD(フクダ精工)
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • テーパーピンドリル(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)

    テーパーピンドリル(テーパーシャンク)

    EIKO(栄工舎)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    1/50テーパー、テーパーシャンク
    用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス
ハイスエンドミルシャンク