絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.8(10)
- 3.9(5)
- 3.97(5)
- 4(10)
- 4.1(6)
- 4.2(10)
- 8.6(10)
- 8.7(12)
- 8.73(8)
- 8.8(10)
- 8.9(10)
- 9(15)
- 9.1(13)
- 9.13(6)
- 9.2(16)
- 9.3(18)
- 9.4(17)
- 9.5(23)
- 10.72(4)
- 11(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3.797(1)
- 3.8(2)
- 3.861(1)
- 4(3)
- 4.1(2)
- 4.2(2)
- 8.6(3)
- 8.7(3)
- 8.8(3)
- 8.9(3)
- 9(4)
- 9.1(3)
- 9.2(3)
- 9.3(3)
- 9.4(3)
- 9.5(2)
- 16(3)
- 20(1)
- MT1(13)
- MT2(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 175
- 40(136)
- 50(140)
- 52(127)
- 61(119)
- 65(143)
- 70(186)
- 75(169)
- 80(169)
- 86(130)
- 89(126)
- 90(117)
- 95(153)
- 100(206)
- 102(118)
- 117(120)
- 125(152)
- 133(135)
- 150(158)
- 200(129)
- 250(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(25)
- ハイス(35)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(2)
- 鋼(2)
シャンク形状
- その他(2)
- エンドミルシャンク(1)
- ストレートシャンク(6)
- テーパシャンク(5)
溝長(mm)
- 6(1)
- 75(1)
- 76(1)
- 77(2)
- 78(1)
- 85(1)
- 90(2)
- 92(14)
- 94(9)
- 100(1)
- 110(1)
- 114(1)
- 115(21)
- 116(1)
- 120(18)
- 130(1)
- 160(1)
6・75・76・77・78・85・90・92・94・100・110・114・115・116・120・130・160
表面処理
- DLCコーティング(2)
- その他(8)
- チタン系コーティング(18)
- ノンコーティング(4)
- ホモ処理(9)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- グーリング(31)
- 三菱マテリアル(9)
- NACHI(不二越)(8)
- タイテックス(7)
- 理研製鋼(5)
- OSG(オーエスジー)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- イシハシ精工(1)
- ケナメタル(1)
- ビックツール(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- THECUT(1)
- 宇都宮製作所[切削工具](1)
グーリング・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・タイテックス・理研製鋼・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・EIKO(栄工舎)・イシハシ精工・ケナメタル・ビックツール・FKD(フクダ精工)・THECUT・宇都宮製作所[切削工具]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

六角軸ロング鉄工ドリル
三菱マテリアル¥869~税込¥956~1本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。より深い穴の加工に適したドリル。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
鉄工用六角軸月光ロングドリル
ビックツール¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロング六角軸先端角(°)118ねじれ角(°)30シャンク形状6.35mm(六角軸)
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から9日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
テーパーピンドリル(ストレートシャンク)
EIKO(栄工舎)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷1/50テーパー、右刃・右ネジレ用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥8,798~税込¥9,678~1本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
深穴加工ドリル ロング TiNコート
グーリング¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥8,398~税込¥9,238~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥4,698~税込¥5,168~1本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート
グーリング¥6,198~税込¥6,818~1本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8
6044_4枚刃ドリル 3xD Signumコート
グーリング¥179,800税込¥197,7801本23日以内出荷2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。用途鋳鉄用。材質超硬刃径公差(mm)m7
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本23日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス
グーリング¥9,198~税込¥10,118~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥3,698~税込¥4,068~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
深穴加工ドリル 特長1 TiNコート
グーリング¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSSねじれ角(°)130
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥7,298~税込¥8,028~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング
グーリング¥47,980税込¥52,7781本20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用オイルホール付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130給油方式内部給油
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
アルミ深穴ドリル 特長1
グーリング¥3,698~税込¥4,068~1本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130