絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.4(1)
  • 5.5(1)
  • 8.6(4)
  • 8.7(3)
  • 8.8(4)
  • 8.9(3)
  • 9(4)
  • 9.1(2)
  • 9.2(3)
  • 9.3(3)
  • 9.5(4)
  • 9.55(2)
  • 9.6(7)
  • 9.65(2)
  • 9.7(5)
  • 9.8(5)
  • 9.9(7)
  • 9.95(2)
  • 10(10)
  • 10.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 5.4(1)
  • 5.5(1)
  • 5.6(1)
  • 5.7(1)
  • 5.8(1)
  • 5.9(1)
  • 6(1)
  • 10(17)
  • 16(1)
  • 18(1)
溝長(mm)
  • 7.7(1)
  • 38(5)
  • 43(13)
  • 57(1)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(13)
  • ストレートシャンク(7)
全長(mm)
  • 93
  • 44(22)
  • 45(31)
  • 46(40)
  • 48(53)
  • 50(63)
  • 52(51)
  • 54(41)
  • 56(20)
  • 60(49)
  • 68(25)
  • 70(40)
  • 75(35)
  • 87(21)
  • 90(31)
  • 100(36)
  • 104(19)
  • 108(18)
  • 125(27)
  • 151(20)
  • 158(20)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(10)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(9)
コバルトハイス・ハイス・バナジウムハイス・粉末ハイス
表面処理
  • その他(3)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(13)
  • ノンコーティング(1)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • 三菱マテリアル(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • TZ(2)
  • イワタツール(1)
  • ビックツール(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・TZ・イワタツール・ビックツール・FKD(フクダ精工)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
8.6(4)
8.8(4)
9(4)
9.3(3)
9.5(4)
9.6(7)
9.7(5)
9.8(5)
9.9(7)
10(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から5日以内出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(7件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDSOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から9日以内出荷
40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(75MB)
バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ショート三菱マテリアル(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から7日以内出荷
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)汎用ストレートドリル V-SDROSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から9日以内出荷
低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク関連資料技術情報はこちら(75MB)
バイオレットSUS高精度ドリル 三菱マテリアルバイオレットSUS高精度ドリル三菱マテリアル
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイス
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(スタブ) EMCSFKD(フクダ精工)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
機械加工用 月光ドリル ビックツール機械加工用 月光ドリルビックツール(2件のレビュー)
4,940税込5,434
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質粉末ハイス鋼有効加工深さ3D(刃径X3D)
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 9.8 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 9.8MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)93直径(Φmm)9.8溝長(mm)43先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)10
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 9.6 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 9.6MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)93直径(Φmm)9.6溝長(mm)43先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)10
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 9.9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 9.9MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)93直径(Φmm)9.9溝長(mm)43先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)10
TZ-レギュラドリル TZTZ-レギュラドリルTZ
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク
TZ-ショートドリル TZTZ-ショートドリルTZ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
刃先は2レーキ+X型シンニング!ハイスドリル最高峰の長寿命! 安定・高精度加工!幅広い被削材材に安定加工を実現!
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーディングシャンク形状エンドミルシャンク
ドリル HS S柄 CD イワタツールドリル HS S柄 CDイワタツール
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
角度(°)60°角度小数60
Gオイルホールドリル NACHI(不二越)GオイルホールドリルNACHI(不二越)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
ハイスエンドミルシャンク