絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(2)
  • 0.51(2)
  • 0.52(2)
  • 0.53(2)
  • 0.54(2)
  • 1.1(3)
  • 1.19(3)
  • 1.2(7)
  • 1.21(4)
  • 1.22(5)
  • 1.23(5)
  • 1.24(4)
  • 1.25(6)
  • 1.26(4)
  • 1.27(5)
  • 1.28(5)
  • 1.29(4)
  • 1.3(5)
  • 1.31(3)
  • 1.32(3)
シャンク径(Φmm)
  • 1(2)
  • 3(12)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(1)
溝長(mm)
  • 8
  • 12(38)
  • 13(36)
  • 14(46)
  • 16(59)
  • 18(55)
  • 20(68)
  • 22(55)
  • 24(28)
  • 25(20)
  • 26(25)
  • 30(24)
  • 34(19)
  • 37(20)
  • 40(28)
  • 43(34)
  • 47(35)
  • 51(20)
  • 75(25)
  • 87(24)
  • 94(25)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(14)
  • ストレートシャンク(2)
材質
  • コバルトハイス(10)
  • ハイス(11)
  • バナジウムハイス(2)
  • 粉末ハイス(5)
全長(mm)
  • 25(2)
  • 40(7)
  • 45(1)
  • 47(1)
  • 50(3)
  • 52(1)
  • 55(4)
  • 56(1)
  • 60(1)
  • 131(1)
25・40・45・47・50・52・55・56・60・131
表面処理
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(13)
  • ノンコーティング(2)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • イワタツール(1)
OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)・イワタツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1.2(7)
1.22(5)
1.23(5)
1.24(4)
1.25(6)
1.26(4)
1.27(5)
1.28(5)
1.29(4)
1.3(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(14件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
    用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃

    三菱マテリアル(7件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
  • ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • バイオレット高精度ドリル ショート 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル ショート

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    用途汎用高精度加工表面処理バイオレットコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 三菱マテリアル

    バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状エンドミルシャンク
  • ハイスドリル 三菱マテリアル

    ハイスドリル

    三菱マテリアル
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質コバルトハイス表面処理D-STH処理(窒素酸化処理)シャンク形状ストレートシャンク
  • C面付エンドミル EIKO(栄工舎)

    C面付エンドミル

    EIKO(栄工舎)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コーナーC面付 2枚刃
    用途C面付形状加工材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.02
  • フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)

    フラットザグリドリル

    EIKO(栄工舎)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端フラット、ネジレ角25°
    用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
  • ドリル HS S柄 COSDML NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 COSDML

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
  • ランナーミル(台形ランナー用) EIKO(栄工舎)

    ランナーミル(台形ランナー用)

    EIKO(栄工舎)
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    テーパーエンドミル 2枚刃 ショート刃
    用途テーパー加工材質粉末ハイス角度公差±5'
  • テーパーエンドミル 2枚刃 EIKO(栄工舎)

    テーパーエンドミル 2枚刃

    EIKO(栄工舎)
    5,298税込5,828
    1本
    翌々日出荷
    テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
    用途テーパー加工角度公差±5'
  • ドリル コートHS S柄 GCOSDML NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 GCOSDML

    NACHI(不二越)
    63,980税込70,378
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状エンドミルシャンク
  • ドリル HS S柄 RCD イワタツール

    ドリル HS S柄 RCD

    イワタツール
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ハイスエンドミルシャンク