絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 38
- 2(40)
- 2.5(31)
- 3(44)
- 3.3(25)
- 4(44)
- 5(44)
- 5.2(31)
- 6(47)
- 6.9(23)
- 7(25)
- 7.5(22)
- 8(42)
- 8.5(39)
- 9(33)
- 9.5(31)
- 10(44)
- 10.5(37)
- 11(36)
- 12(40)
- 13(31)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 32(5)
- 40(2)
- MT4(1)
溝長(mm)
- 60(1)
- 126(1)
- 130(1)
- 138(1)
- 148(2)
- 180(1)
- 280(1)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(6)
材質
- コバルトハイス(8)
- ハイス(4)
全長(mm)
- 180(1)
- 207(1)
- 215(1)
- 225(1)
- 245(1)
- 270(1)
- 275(1)
- 390(1)
180・207・215・225・245・270・275・390
表面処理
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(2)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(5)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(40)
3(44)
4(44)
5(44)
6(47)
8(42)
8.5(39)
10(44)
10.5(37)
12(40)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥169,800税込¥186,7801本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS
三菱マテリアル¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
ロングシャンクスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥78,980税込¥86,8781本翌々日出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロングシャンク用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質コバルトハイス外径公差(mm)0/-0.05
Gオイルホールドリル
NACHI(不二越)¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷から5日以内出荷汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ