食品用袋・包材 :「袋 長」の検索結果
関連キーワード
やきいも 用 焼き芋 焼きいも パック 袋 紙
材質紙
高さ(mm)250
短辺(mm)30
長辺(mm)160
ついつい手に取りたくなる耐熱揚物袋。ヒートシール性がある為、熱シールにも対応しています。
材質HSP・紙
寸法(mm)150×180
色未晒
短辺(mm)150
長辺(mm)180
人気商品エコテトラの晒タイプです。揚げ物の裸売りを、衛生的な売り場に改善できます。耐熱性・耐油性・省スペース性にも優れています。【注意点】ミシン目あり
用途揚げ物・惣菜等の陳列に。
材質上質紙+HSPET、OPET・HSPET
色晒
従来品(エコテトラ)より容量が約1.5倍入ります。フードパックではできない立体感を演出できます。耐熱性、耐油性、省スペース性にも優れています。カキフライ250g
材質未晒原紙/HSPET、OPET/HSPET
寸法(mm)170×200
色未晒
短辺(mm)170
長辺(mm)200
『ラップ・消耗品・食品包材』には他にこんなカテゴリがあります
食品用袋・包材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。