3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石油・プラ由来のコーティング剤不使用で、食材と離れやすい無漂白ベイキングカップ。 耐油性でマフィン・キッシュ、マフィンや蒸しパンはもちろん、お弁当のおかずカップやおやつの小分けにも便利なサイズ。 環境と人へのやさしさにこだわったイフユーケアのベイキングカップは、完全塩素漂白フリー(TCF)の耐油紙を使用しています。 米国農務省バイオベース100%製品認証品コンポスト認証を取得。 ご使用後は家庭用コンポストに入れて堆肥化することができます。 パッケージには再生紙を使用し、無害な水性インクで印刷しています。 スタンダードサイズのカップケーキ型(8号/2.5インチ)に敷いてご使用ください。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【ガスコンロ】不可 材質無漂白紙(シリコンコート) 質量(g)190 寸法(Φ×mm)直径63.5×H33(底径約48) レンジ 耐熱温度(℃)220
1セット(1セット)
1,598 税込1,758
4日以内出荷

アイルランドで開発された、プラスチック製のふたが不要な紙カップが登場しました。 脱プラスチックの重要性が注目される昨今、どこよりも早く導入してみませんか。 組立て方も簡単!積み重ねられるので保管も省スペース!大容量の16オンスです。
材質紙製 320g 寸法(mm)口径114/66×H166×底径58 (480ml) 容量(mL)480
1個(35個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

アイルランドで開発された、プラスチック製のふたが不要な紙カップが登場しました。 脱プラスチックの重要性が注目される昨今、どこよりも早く導入してみませんか。 組立て方も簡単!積み重ねられるので保管も省スペース!大容量の20オンスです。
材質紙製 340g 寸法(mm)口径127/70×H168×底径65 (600ml) 容量(mL)600
1個(35個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷