ヴァイカン USTハンドブラシVikan(ヴァイカン)5日以内出荷
外形寸法(mm)176×65×57線径(Φmm)0.5毛丈(mm)37耐熱温度(℃)(食品非接触時) 121
ヴァイカン ディッシュブラシ ハードVikan(ヴァイカン)当日出荷
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル外形寸法(mm)275×25×35線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25耐熱温度(℃)121
Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム3103Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
フロアブルーム3103はVikan(ヴァイカン)史上最軽量のホーキで、ウェット・ドライ環境両方にてご使用いただけます。
あらゆる床面に対応できるよう、外側はソフト、内側はミディアムの2種類のフィラメントを使用しています。
また、本体の厚みは25mm幅と薄く、フィラメントに角度がついているため、隙間や壁際、コーナー、作業台の下などの掃き掃除に便利です。
ボディ部先端のスクレーパーで、表面に付いた頑固なゴミの除去にも。
※片手掃きにも便利です。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル耐熱温度(℃)121外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×25×120毛丈(mm)60線径(Φmm)外側:0.20、内側:0.40
ヴァイカン ロングハンドルブラシ スリムVikan(ヴァイカン)5日以内出荷
コンパクトヘッドで、手の届きにくい隙間の清掃に最適です。
毛丈(mm)38寸法(幅W×奥行D)(mm)44×60全長(mm)400
スクイージー(首固定タイプ)Vikan(ヴァイカン)5日以内出荷
軽量且つ抜群の水切れが得られる首固定型のスクイージー。
あらゆるタイプの床面に対応します。
ラバーはカセット式で交換可能。
ウルトラスリムブラシVikan(ヴァイカン)当日出荷から5日以内出荷
握りやすく長いハンドルで今まで届かなかった場所の清掃に最適なブラシです。
ソフト・ハード2種類の毛質で掃き掃除や隅の汚れにもアプローチできます。
14mmの超スリムなヘッドにはスクレーパー機能付き。
材質ボディ部=ポリプロピレン・フィラメント=ポリエステル質量(g)148線径(Φmm)0.35/0.5(先端部分のみ)
ロングハンドルブラシ スリムVikan(ヴァイカン)当日出荷から5日以内出荷
エルゴノミクスに基づいた、自然で使いやすいデザインのロングハンドルブラシ。44mmのコンパクトヘッドで狭いところも簡単清掃が可能です。
材質ボディ部=ポリプロピレン・フィラメント=ポリエステル質量(g)220線径(Φmm)0.5
ウォーターブラシVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)当日出荷
直接水を流しながら洗浄ができる通水ブラシです。(ホースにつないでご使用ください。)
材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル色青質量(g)225線径(Φmm)0.5
ハンドルVikan(ヴァイカン)当日出荷から5日以内出荷
ハンドル接続タイプの全てのヴァイカン製品にジョイント可能です。
材質アルミニウム外寸(mm)Φ26×長さ840質量(g)200
コンパクトデッキブラシVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ハンドル2958とセット品コンパクトタイプのデッキブラシ。
周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル、ハンドル:アルミ質量(g)622線径(mm)0.5
コンパクトデッキブラシVikan(ヴァイカン)当日出荷から5日以内出荷
コンパクトタイプのデッキブラシ。周囲の毛束はかくどがついており、壁や床の隅まで洗浄する事ができます。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル質量(g)322線径(mm)0.5
スクイージーVikan(ヴァイカン)当日出荷から5日以内出荷
軽量かつ抜群の水切れが得られ、金属ビスを使用しない、衛生的な一体成型のスクイージーです。
用途床の水切り材質ポリプロピレン、特殊ゴム幅(mm)700寸法(mm)700×39質量(g)405耐熱温度(℃)121
スクイージーVikan(ヴァイカン)当日出荷から5日以内出荷
軽量かつ抜群の水切れが得られ、金属ビスを使用しない、衛生的な一体成型のスクイージーです。
用途床の水切り材質ポリプロピレン、特殊ゴム幅(mm)600寸法(mm)600×39質量(g)355耐熱温度(℃)121
パイプクリーナーVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)当日出荷
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。ロッド付のパイプクリーナー
用途シンクなどの配管や手の届きにくい隙間の洗浄に最適材質芯部:ステンレススチール、フィラメント:ポリエステル寸法(mm)15×150/300質量(g)48耐熱温度(℃)121毛のかたさハード
パイプクリーナーVikan(ヴァイカン)当日出荷
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。3本(2,5,6mm)セットの極細クリーナー
用途充填ノズルやチューブ等の洗浄に適しています材質芯部:ステンレススチール、フィラメント:ポリエステル色ブルー寸法(mm)2×18×105、6×27×150、6×30×150質量(g)4耐熱温度(℃)121毛のかたさソフト
耐熱ディテールブラシVikan(ヴァイカン)当日出荷
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。毛部分が最大175℃までの高温に耐えられる耐熱ブラシです。
用途高温箇所の清掃、ヒートシーラーの清掃に材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリフェニレンスルフィド色ブルー寸法(mm)200×22×30質量(g)32線径(Φmm)0.4毛丈(mm)11耐熱温度(℃)175アズワン品番64-8374-40毛のかたさハード
ハンドブラシVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)当日出荷
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。全長17cmと女性の手にも収まりやすいサイズ、定番3587のハードバージョン。
用途作業台、機械洗浄、容器の洗浄などあらゆる場面で使用できます。材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル寸法(mm)170×55×45質量(g)110線径(Φmm)0.5毛丈(mm)25耐熱温度(℃)121毛のかたさハード
フロアブルームVikan(ヴァイカン)当日出荷から5日以内出荷
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。細かなゴミを掃くほうきです。首が振るので、狭い隙間や脚まわりもに最適。ハンドルは別売り
用途細かなゴミ、ホコリの掃きだし材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル寸法(mm)225×35×185質量(g)286線径(Φmm)0.5/0.35毛丈(mm)70耐熱温度(℃)121毛のかたさソフト
ハンドルVikan(ヴァイカン)当日出荷から5日以内出荷
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。44cmのハンドル、少し手の届きにくい箇所に。
用途ビンクリーナー、タンクブラシ等に接続して使用材質アルミニウム、ポリプロピレン長さ(mm)440寸法(mm)31×440質量(g)130耐熱温度(℃)100
ヴァイカン アルミハンドルVikan(ヴァイカン)当日出荷から5日以内出荷
破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく汚れが落ちやすく衛生的です。
ヴァイカン パイプクリーナーVikan(ヴァイカン)当日出荷
W繊維が汚れを掻きだします。
材質ブラシ=ポリエステル、柄=ステンレススチール色ブラシ部分は赤外寸(mm)大 Φ6×150、中 Φ6×150、小 Φ2×105耐熱温度(℃)120EBM品番8218900
ヴァイカン エッジブラシVikan(ヴァイカン)当日出荷から5日以内出荷
ハンドル別売り
長さ(mm)毛:40縦(mm)160横(mm)225接続サイズ(mm)35
ヴァイカン エクステリアブラシVikan(ヴァイカン)当日出荷から5日以内出荷
手の届きにくい所の清掃に最適です。
全長(mm)400直径(Φmm)55ブラシ寸法(mm)200
コンテナ 9310Vikan(ヴァイカン)5日以内出荷
5色のカラーバリエーションで、作業工程、部署、洗剤ごとの使い分けができます。
用途フォームスプレイヤー93050用のコンテナ。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)150高さ(mm)165容量(L)1.4耐熱温度(℃)40℃外径(mm)1502018年トラスコ掲載ページ9 0317
希釈用ノズル 9378Vikan(ヴァイカン)当日出荷
ノズルを交換することで簡単に洗剤の希釈率を調節できます。ノズルを交換することで簡単に洗剤の希釈率を調節できます。(15段階の希釈調節が可能)
用途フォームスプレイヤー用希釈用ノズル。材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番497-0918セット内容ノズル15種類。幅(mm)6全長(mm)11耐熱温度(℃)60℃2018年トラスコ掲載ページ9 0291
ジェットスプレーノズル 9350Vikan(ヴァイカン)5日以内出荷
洗剤を散布したあと、すすぎ作業の使用します。
用途ジェットスプレーノズル。材質ポリアミドトラスコ品番497-0900幅(mm)31全長(mm)182耐熱温度(℃)80℃2018年トラスコ掲載ページ9 0291
ウォーターガン 93209Vikan(ヴァイカン)当日出荷
レバーを押すことで、散布ができます。ON/OFFのボタン付です。
用途フォームスプレイヤー93050用のウォーターガン。材質ポリエチレン(PE)、真鍮トラスコ品番497-0888縦(mm)165横(mm)120耐熱温度(℃)40℃2018年トラスコ掲載ページ9 0291
インジェクター 93149Vikan(ヴァイカン)当日出荷
軽く、取り外しが楽にできます。
用途フォームスプレイヤー93050用のインジェクター。材質ポリ塩化ビニール、真鍮、ポリエチレン(PE)トラスコ品番497-0870幅(mm)260高さ(mm)70耐熱温度(℃)60℃2018年トラスコ掲載ページ9 0291
タンクブラシ 7037Vikan(ヴァイカン)当日出荷から5日以内出荷
楕円形状のタンクブラシです。ハンドルを付けることで大型タンクや容器も容易に洗浄できます。
材質ボディ部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ9 0299
UST デッキブラシ 7064Vikan(ヴァイカン)5日以内出荷
あらゆる床面に対応したハードタイプのデッキブラシです。
用途頑固な汚れに材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル幅(mm)390線径(Φmm)0.5毛ハード毛丈(mm)38耐熱温度(℃)121
UST ベーカリーブラシ 4585Vikan(ヴァイカン)5日以内出荷
細かい粉を掃くことができるベーカリーブラシです。
用途水分を含んだものを掃く作業に材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル厚さ(mm)68毛ミディアム毛丈(mm)55縦(mm)320横(mm)35耐熱温度(℃)121線径(mm)0.35
UST ベーカリーブラシ 4581Vikan(ヴァイカン)5日以内出荷
細かい粉を掃くことができるベーカリーブラシです。
用途乾いた粉を掃く作業に材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル厚さ(mm)68毛ソフト毛丈(mm)55縦(mm)320横(mm)35耐熱温度(℃)121線径(mm)0.2
UST フロアブルーム 3173Vikan(ヴァイカン)5日以内出荷
粉末や細かいゴミを掃くのに適した幅広なフロアブルームです。
用途濡れた床に材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル幅(mm)390線径(Φmm)0.35毛ミディアム毛丈(mm)57耐熱温度(℃)121
UST フロアブルーム 3171Vikan(ヴァイカン)5日以内出荷
粉末や細かいゴミを掃くのに適した幅広なフロアブルームです。
用途乾いた床に材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル幅(mm)390線径(Φmm)0.2毛ソフト毛丈(mm)57耐熱温度(℃)121
ディッシュブラシVikan(ヴァイカン)当日出荷
握りやすい形状のワイドタイプのディッシュブラシ。
容器や機械などのあらゆる洗浄に使用することができます。
材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル質量(g)90タイプソフト外形寸法(mm)260×42×37耐熱温度(℃)121線径(mm)0.35
ロングハンドルブラシ 4186Vikan(ヴァイカン)5日以内出荷
手の届きにくい場所の洗浄に適したブラシです。
用途深型の鍋や容器の洗浄に材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル質量(g)230タイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)36寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×70×60耐熱温度(℃)121
ベーカリーブラシ 4589Vikan(ヴァイカン)当日出荷から5日以内出荷
ベーカリーブラシ4587より毛が固めのハンドルブラシです。
用途細かいゴミの清掃に材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル質量(g)170タイプミディアム線径(Φmm)0.45毛丈(mm)50寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×30×64耐熱温度(℃)121
ベーカリーブラシ 4587Vikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)当日出荷
毛が細く柔らかいハンドルブラシです。
用途粉末の清掃に材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル質量(g)170タイプソフト線径(Φmm)0.2毛丈(mm)50寸法(縦×横×厚さ)(mm)325×30×64耐熱温度(℃)121
ハンドブラシ 3890Vikan(ヴァイカン)当日出荷から5日以内出荷
ハンドブラシ3587よりひとまわり大きいサイズのハードハンドブラシです。
用途大きな作業台やまな板の広い面の清掃に材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル質量(g)250タイプハード線径(Φmm)0.5毛丈(mm)39寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×66×60耐熱温度(℃)121
『その他業務用厨房装置類』には他にこんなカテゴリがあります
グリス除去装置・業務用清掃ブラシ の新着商品
ページ: 1/ 3