絞り込み
エコロジープロダクト

アルファリングフィルタ BRD-8U
興研¥229,800税込¥252,7801ケース(160個)当日出荷から翌々日出荷ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。国家検定合格番号第TP12号、第TP17号、第TP21号粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応
アルファリングフィルタ BRD-82U
興研¥229,800税込¥252,7801ケース(160個)当日出荷から翌々日出荷ナノマテリアル対応。高性能フィルタ。タイプねじ込み国家検定合格番号第TP82号、第TP83号粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy099P(フィルタ・吸収缶別売り)(20670)
重松製作所¥109,800税込¥120,7801式5日以内出荷ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向け。V3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)仕様(面体の種類)全面形面体
防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付BC
興研¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース。吸気口キャップ付きです。仕様指定保護係数:1000、漏れ率:0.1%以下、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形質量(g)約772種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)470以下電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP147号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下使用吸収缶BRDG-82、BGC-12充電可能回数約300稼働時間(時間)BRDG-82使用時:約5、BGC-12使用時:約3.5
3M バーサフロー 電動ファン TR-302J+
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801箱当日出荷138リットル毎分以上の風量を一定に保ちます。電圧低下と風量低下を音と光で知らせます。空気取り入れ口が下向きで、座っての作業でも空気の取り入れを阻害しません。専用の充電器でバッテリーの状態を管理します。ひとつのボタンで操作できます。バッテリー残量が本体と電池単体で確認できます。バッテリーやフィルターは工具無しで交換できます。電動ファンの表面は滑らかに仕上げてあり、クリーニングが容易です。用途粉体を扱う作業や、研磨作業などに仕様国家検定:合格品トラスコ品番125-9056風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H-04 Plus 電池・充電器付
興研¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース仕様指定保護係数:1000、漏れ率:S級(0.1%以下)、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形【ろ過材】PL3(粒子捕集効率:99.97%以上)質量(g)753以下種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)135以下フィルターBRD-82電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当ろ過材の種類BRD-82充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP81号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下充電可能回数約300稼働時間(時間)約6、【実勢】約6.5~10
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360
山本光学¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。用途有害光線/溶接・粉じん現場用 溶接全般、鋳物、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じん作業定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)公称稼動時間(時間)9.2送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)フィルターNMF-500Kフィルター使用温度範囲(℃)5~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80材質(レンズ)ポリカーボネート仕様ダクトホース、アルミカバー付き規格国家検定合格品:第TP98号/LS-360 ルーズフィット形 フェイスシールド 大風量形、PL1、B級粒子捕集効率(%)社内基準値:95.0(PL1)以上、測定値(平均):98.8騒音値(dB)70材質(フレーム)面体枠/カイダック指定防護係数11
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRM-307J+
3M(スリーエム)¥289,800税込¥318,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。フェイスシールドは保護帽国家検定合格品です(飛来落下物用)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。エアディフレクターによる風向調整機能付きです。用途研磨作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP96号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
充電器 CH-L1-10(10個用)
重松製作所¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷10個のバッテリーを充電器できます。用途電動ファン付呼吸用保護具 構成品 バッテリー BAL-L1,BAL-L1A用充電器充電時間(時間)(約)3.5
電動ファン付き呼吸用保護具 Syx099P-H-1(フィルタ、吸収缶別売り)
重松製作所¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷から92日以内出荷呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じん・防毒マスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。傷つきにくく、曇りにくいアイピース。(外側:表面硬化処理、内側:防曇処理)。拡声器付きで、マスクを付けたままでも、指示を確実に伝達し、安全性を高めます。フィルタ・吸収缶交換時期とバッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。(吸収缶の交換時期は、破過時間も参照してください。)。ファンユニットを外して、面体が水洗いできます。用途用途に対応したフィルタ又は吸収缶と組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。化学物質製造・取扱作業。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数1,000未満まで使用可能。石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。ダイオキシン類対策用(レベル2)。農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤)。スプレー塗装作業。粉体塗装作業。ローラー塗装作業。土壌汚染第2種特定有害物質(一部除く)。各種粉体取扱作業。ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。インジウム化合物対策(300?/m3未満)。労働者ごとに防護係数が1,000以上であることを確認してください。リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理。除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)。建築物等の解体・改修工事のがれき処理質量(g)820以下適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP65型式検定合格番号[G-PAPR]Syx099P:第TP145号(区分 大風量形/PL3),[P-PAPR]Syx099PV3-H-1:第TP111号(区分 大風量形/PL3/S級)適合フィルターV3,V3/OV稼働時間(時間)フィルタV3取付け時:9.5以上※拡声器が作動しない場合の値です。,吸収缶V3/OV取付け時:8.5以上指定防護係数1000
アドフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JADS-333J
3M(スリーエム)¥169,800税込¥186,7801キット28日以内出荷3M(TM) アドフロー(TM) 電動ファン832005Jと3M(TM) バーサフロー(TM) フードMシリーズを組み合わせたキット製品です。国家検定合格品 ・隔離式ルーズフィット形/フード/大風量/PL3/S級。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家検定合格(飛来・落下物用)。バッテリーは、LEDインジケータにより残量をお知らせします
Adflo 電動ファンユニット 837731J
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801キット6日以内出荷3Mアドフロ―電動ファン付き呼吸用保護具キット製品のヘッドギアを含まないユニットです。充電時間4時間動作時間8時間(フル充電時)風量(L/min)138以上
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-900Sシリーズ
山本光学¥219,800~税込¥241,780~1個29日以内出荷特長1:Higt-Protection 高い防護係数(S級)。用途ガス・電気・TIG溶接、研磨・切削・グラインダー、粉砕、鋳物・炉内などの各種粉じん用、クリーンルームにおける薬品・食品などの粉体取扱作業仕様性能区分:大風量形、PL3、S級種類電動ファン付き呼吸用保護具使用温度範囲(℃)5~40規格国家検定合格品:第TP128号/LS-900S ルーズフィット形 フェイスシールド 大風量形、PL3、S級定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)粒子捕集効率(%)社内基準値:99.97(PL3)以上、測定値(平均):99.99フィルターNMF-900Sフィルター騒音値(dB)74送風量約165~298L/min(NMF-900Sフィルター使用時)指定防護係数300
3M アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具 617800J
3M(スリーエム)¥299,800税込¥329,7801キット6日以内出荷3M(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具は安全と快適を両立した呼吸用保護具です。 3M(TM) スピードグラス(TM) 溶接シールドG5-01と組み合わせたキット製品です。 3M(TM) スピードグラス(TM) 液晶フィルターG5-01 VCにより自然色、暖色、寒色の3パターンに色調変更が可能、より高い視認性を実現します。用途溶接作業などセット内容溶接シールド G5-01 611100,液晶フィルター G5-01VC,電動ファン 832005J,ろ過材 837010J,ウェストベルト 835000, 連結管 834016,ロングバッテリー 837631,充電器 833111指定防護係数300
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-433J+
3M(スリーエム)¥239,800税込¥263,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9053粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP92号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-657J+
3M(スリーエム)¥269,800税込¥296,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分が二重構造になっており、内側のカバーをウェア内に納めることで送られた空気を胸元に取り込めます。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9055粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP94号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-655J+
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分はカラータイプデザインです。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9054粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP93号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-855J+
3M(スリーエム)¥259,800税込¥285,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。耐薬品性に優れた素材を使用。フードの縫い目からも薬品の侵入を防ぎます。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9057粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP95号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRM-407J+
3M(スリーエム)¥279,800税込¥307,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。フードは保護帽国家検定合格品です(飛来落下物用)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首や肩口も同時に保護します。エアディフレクターによる風向調整機能付きです。用途研磨作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP97号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-333J+
3M(スリーエム)¥229,800税込¥252,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9052粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP91号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-133J+
3M(スリーエム)¥239,800税込¥263,7801箱7日以内出荷電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。広視野のバイザーと顔周りを密封するフェイスシールを持ち、サイズ調整可能なヘッドサスペンションが組み込まれています。用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9051粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP91号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28
重松製作所¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)型式W28J3H1、W28J3H2、W28J3S3質量(kg)3区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP59号、第TP60号、第TP61号アズワン品番64-6744-27適合フィルターJ3/OV
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80
重松製作所¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合本体FU-80型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3質量(kg)1区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号適合フィルターE3
充電器 L16-10
興研¥289,800税込¥318,7801個翌々日出荷充電池L16を10個同時に充電可能適合品番各シリーズ:BL-711、BL-700、BL-200、BL-100RoHS指令(10物質対応)対応
アドフロー電動ファン832005J
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷電圧低下、風量低下を音と光で警告します。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。製品のタイプ:交換部品トラスコ品番795-3615質量(g)710粒子捕集効率(%)99.97以上
アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-407J
3M(スリーエム)¥249,800税込¥274,7801個当日出荷粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フードは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フードのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。フードのシュラウドは首元からの有害粒子侵入を防ぎます。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。トラスコ品番773-7505質量(g)3030粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP48号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
アドフロー電動ファン付き呼吸用保護具JADM-307J
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷粉状/飛沫の危険物質から呼吸を保護します。電動ファンは電圧低下、風量低下を音と光で警告します。フェイスシールドは保護帽国家国家検定合格(飛来・落下)。フェイスシールドのバイザーは耐衝撃性に優れ、顔や眼を飛来物から守ります。ろ過材は、粒子捕集効率99.97%以上(PL3)で呼吸を保護します。トラスコ品番795-5804質量(g)2800粒子捕集効率(%)99.97以上国家検定合格番号第TP47号流量(L/min)170・200(2段切り替え)充電時間(時間)4稼働時間(時間)(風量200L/min)8以上、(風量170L/min)10以上
逃電バイタスⅡ型トランクケース式
興研1式欠品中各パーツに導電処理を施し、酸素欠乏環境や、有毒物質の存在する環境での使用はもちろんのこと、爆発の可能性のある環境での使用がより安全にできるようになりました。 摩擦などにより、呼吸器に発生した静電気を、面体を通して人体へ流し、足元(静電靴)から大地へ逃がします。爆発の危険性がある環境での作業や、静電気対策の必要性のある職場での安全対策として、特におすすめします。質量(kg)約10タイプハイスコープ面体(逃電バイタス専用)最高使用圧力(MPa)14.7使用時間(分)約21~63適合ボンベ逃電バイタス用(DF-8415)RoHS指令(10物質対応)対応
バイタスⅢ-P
興研¥249,800~税込¥274,780~1式31日以内出荷から89日以内出荷背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。最高使用圧力(MPa)29.4仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし質量(kg)3.6(ボンベ除く)タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形警報方式ホイッスル式RoHS指令(10物質対応)対応
バイタスⅢ-A
興研1式欠品中背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし質量(kg)3.6(ボンベ除く)タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形最高使用圧力(MPa)29.4警報方式ホイッスル式RoHS指令(10物質対応)対応
防毒用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus
興研¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から4日以内出荷騒音現場におけるコミュニケーションがとれるマスク「全面形電動ファン付き呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711シリーズ」がバージョンアップし、スピーカー音量のモード切替機能と連絡ブザー機能を追加。新機能により、スピーカー音量を通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替えて使用することができるようになりました。また、連絡ブザー機能はブザー音で合図を送ることができます。従来好評いただいているスピーカーが新機能をPlusして、さらに現場に応じた使用を可能にしました。スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わる。スピーカー音量は現場に応じて「通常モード」「大音量モード」「OFF モード」の三段階に切替え可能。ブザー音で離れた人に合図する「連絡ブザー機能」。面体の内圧を監視して警告する「お知らせ送風」。超広視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。キズに強い特殊コーティングアイピース用途呼吸用保護具、防毒
防じん用電動ファン付き呼吸用保護具 BL-711Plus
興研¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷騒音現場におけるコミュニケーションがとれるマスク「全面形電動ファン付き呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711シリーズ」がバージョンアップし、スピーカー音量のモード切替機能と連絡ブザー機能を追加。新機能により、スピーカー音量を通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替えて使用することができるようになりました。また、連絡ブザー機能はブザー音で合図を送ることができます。従来好評いただいているスピーカーが新機能をPlusして、さらに現場に応じた使用を可能にしました。スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わる。スピーカー音量は現場に応じて「通常モード」「大音量モード」「OFF モード」の三段階に切替え可能。ブザー音で離れた人に合図する「連絡ブザー機能」。面体の内圧を監視して警告する「お知らせ送風」。超広視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。キズに強い特殊コーティングアイピース用途呼吸用保護具、防塵
P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B1) フィルタ別売り
重松製作所¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。溶接面と併用可。面体や送気管が邪魔になりません。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接作業者の顔の付近に比べ、吸入するCO(一酸化炭素)濃度の低減を期待できます。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業質量(g)~805適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP51長さ(cm)【送気管】75型式検定合格番号Sy20G2:第TP25号(区分 大風量形/PL1/B級),Sy20G2・5:第TP115号(区分 大風量形/PL2/A級)適合フィルターG2、G2.5指定防護係数Sy20G2:14,Sy20G2・5:33
P-PAPR 電動ファン付呼吸用保護具Sy20-H(B2) フィルタ別売り
重松製作所¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷呼吸連動形シンクロ。呼吸が楽!呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い!面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的!一定流量形PAPRよりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用すると経済的です。溶接面と併用可。面体や送気管が邪魔になりません。吸気口が溶接作業者の背後になるので、溶接時に発生するCO(一酸化炭素)を直接吸入しにくい構造です。溶接作業者の顔の付近に比べ、吸入するCO(一酸化炭素)濃度の低減を期待できます。フィルタ交換時期・バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付。用途用途に対応したフィルタと組合せてください。(要求防護係数を上回る指定防護係数を有していることを確認してお使いください。)。溶接・溶断溶解作業。金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数33未満まで使用可能。農薬散布作業(水和剤・粉剤)。重金属含有粉じん。サンダー作業。グラインダー作業。土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)。各種粉体取扱作業質量(g)~805適合規格JIS C 0920:2003:保護等級 IP51長さ(cm)【送気管】85型式検定合格番号Sy20G2:第TP25号(区分 大風量形/PL1/B級),Sy20G2・5:第TP115号(区分 大風量形/PL2/A級)適合フィルターG2、G2.5指定防護係数Sy20G2:14,Sy20G2・5:33
防毒用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711HG-03 Plus 電池・充電器付
興研¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース仕様指定保護係数:1000、漏れ率:0.1%以下、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形質量(g)約772種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)470以下電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP147号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下使用吸収缶BRDG-82、BGC-12充電可能回数約300稼働時間(時間)BRDG-82使用時:約5、BGC-12使用時:約3.5
防じん用電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711U-04 Plus 電池・充電器付
興研¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷スピーカー内蔵で声が明瞭に伝わります。スピーカー音量は現場に応じて通常モード、大音量モード、OFFモードの三段階に切替可能です。ブザー音で離れた人に合図する連絡ブザー機能搭載。面体の内圧を監視して警告するお知らせ送風。超高視界の全面アイピース設計。シリコーン素材で耐久性が高い接顔部。傷に強い特殊コーティングアイピース仕様指定保護係数:1000、漏れ率:S級(0.1%以下)、面体内圧(Pa):0~400、電動ファン耐久時間:約2000性能【電動ファン】大風量形【ろ過材】PL3(粒子捕集効率:99.99%以上)質量(g)805以下種類【面体】直結式面体形使用温度範囲(℃)5~40吸気抵抗(Pa)160以下フィルターBRD-82U電池専用リチウムイオン電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)排気抵抗(Pa)65以下防塵防水性能IPX4相当ろ過材の種類BRD-82U充電時間(時間)約3型式検定合格番号第TP83号二酸化炭素濃度上昇(%)2以下充電可能回数約300稼働時間(時間)約6、【実勢】約6.5~10
『電動・送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 送気マスク
- 電動マスク